항목 | 속도 제어 |
깊이 | 2.75 |
높이 | 3.75 |
맥스. 암페어 | 0.5/0.25 |
최대 와트 수 | 50 |
플레이트 색상 | 회색 |
스위치 색상 | 검정 |
타입 | 2 단 |
전압 | 115/230 |
선박 중량 (kg) | 0.88 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 25.4 |
선박 폭 (cm) | 16.26 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 깊이 | 맞다 | 높이 | 맥스. 암페어 | 최대 와트 수 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1AGV3 | 2.75 " | 2-1 / 2 " | 단일 갱 박스 | - | 1 | - | 슬라이드, 3 위치 (해제 없음) | - | ₩ 6,335 | ||
43Y140 | 2.75 " | 2" | 단일 갱 정션 박스 | 4.5 " | 0.5/0.25 | 50 | 원격 다이얼 | 115/230 | ₩ 708,207 | ||
48C172 | 2.75 " | 1-1 / 4 " | 단일 갱 박스 | 4.5 " | 6 | 720 | 회전, 조정 가능 | 115 | ₩ 92,435 | ||
48C173 | 4.12 " | 2-1 / 2 " | 단일 갱 박스 | 4.5 " | 10 | 1200 | 회전, 조정 가능 | 115 | ₩ 142,432 | ||
5NRA4 | 3" | 2" | - | 5" | 5 | 540 | 정 회전 / 역 회전 스위치 | 120 | ₩ 119,315 | ||
35YV94 | - | 1 | 단일 갱 정션 박스 | 4.25 | 0.5/0.25 | 50 | 터치 | 115/230 | ₩ 1,296,015 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.