클램프 스핀들 어셈블리 토글
플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 메트릭
플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 인치
이 Destaco 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들은 재료를 작업 표면에 고정하는 데 사용되는 고무 스토퍼가 있는 나사 막대입니다. 이 토글 클램프 스핀들 어셈블리는 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 호환 가능한 토글 클램프(수동, 파워 및 유압 클램프 포함)에 장착하여 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호할 뿐만 아니라 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장할 수 있습니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 네오프렌 구성 팁으로 인해 손상될 위험을 제거합니다. 이 스핀들의 네오프렌 구조는 넓은 온도 범위(화씨 -22도에서 220도)에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타냅니다. 또한 연장된 서비스 수명을 보장하고 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 내유성 및 무실리콘 스핀들에는 잼 너트가 포함되어 있어 클램핑 거리를 조정할 수 있을 뿐만 아니라 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 스핀들은 최대 85 Shore A의 경도를 제공하며 빠른 체결을 위해 #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 및 M12 스레드 크기 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
또한 부식 방지 성능을 위해 스테인리스 스틸 구조의 스핀들을 제공합니다. 이것들을 주문하고 싶다면, 간단히 견적을 요청하세요. Raptor Supplies.
이 Destaco 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들은 재료를 작업 표면에 고정하는 데 사용되는 고무 스토퍼가 있는 나사 막대입니다. 이 토글 클램프 스핀들 어셈블리는 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 호환 가능한 토글 클램프(수동, 파워 및 유압 클램프 포함)에 장착하여 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호할 뿐만 아니라 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장할 수 있습니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 네오프렌 구성 팁으로 인해 손상될 위험을 제거합니다. 이 스핀들의 네오프렌 구조는 넓은 온도 범위(화씨 -22도에서 220도)에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타냅니다. 또한 연장된 서비스 수명을 보장하고 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 내유성 및 무실리콘 스핀들에는 잼 너트가 포함되어 있어 클램핑 거리를 조정할 수 있을 뿐만 아니라 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 스핀들은 최대 85 Shore A의 경도를 제공하며 빠른 체결을 위해 #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 및 M12 스레드 크기 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
또한 부식 방지 성능을 위해 스테인리스 스틸 구조의 스핀들을 제공합니다. 이것들을 주문하고 싶다면, 간단히 견적을 요청하세요. Raptor Supplies.
스위블 풋 스핀들
Destaco 스위블 풋 스핀들은 직선 작동 클램프에 사용되며 내부 압축 스프링으로 구성되어 재료에 따라 두께를 조정합니다. 다양한 스레드 크기, 높이 및 회전 각도로 제공됩니다.
Destaco 스위블 풋 스핀들은 직선 작동 클램프에 사용되며 내부 압축 스프링으로 구성되어 재료에 따라 두께를 조정합니다. 다양한 스레드 크기, 높이 및 회전 각도로 제공됩니다.
LJ 시리즈 레벨링 잭
LJ 시리즈 레벨링 잭 교체 패드
클램프 스핀들 어셈블리 토글
토글 클램프 스핀들 어셈블리는 다른 회사에서 제조한 토글 클램프와 함께 사용하도록 설계되었습니다. 이 스핀들 어셈블리는 자국이 남지 않으면서도 공작물을 안전하게 클램핑하거나 고정합니다. 공작물은 작동 중인 어셈블리와 함께 사용되는 토글 클램프를 통해 적절하게 고정됩니다. 또한 스틸 스핀들은 다양한 팁 스타일(플랫/라운드/스위블 풋)과 아연 도금을 특징으로 하는 네오프렌 또는 고무 팁과 함께 제공됩니다. 마찬가지로 이러한 토글 클램프 어셈블리는 De-sta-co, Albion & Vestil과 같은 주요 제조업체에서 다양한 치수로 제공됩니다.
더 알아보기
- 배기 팬
- 릴레이
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 코르크
- 부속품을 당기는 케이블
- 스퀴지
- 해양 핸드 펌프
- 울타리 레일
- 플라스틱 천공 시트
- DEWALT 드릴 비트 확장
- APPROVED VENDOR 확장 시트 올림, 스테인리스 스틸
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 핸디 클램프
- VELCRO 백투백 스트랩
- DAYTON 엔트리 휠 키트
- VESTIL HDOS 시리즈 견목 인형
- TEADIT NA1000M 개스킷 시트
- GRAINGER 확장 프로그램을 탭하세요
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 루버 패널
- HUMBOLDT 경량 편향계, LWD