그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 풋 스핀들 |
캡 너비 (인치) | 0.67 " |
길이 | 3" |
스레드 크기 | M10 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 1.52 |
선박 길이 (cm) | 8.89 |
선박 폭 (cm) | 2.03 |
HS 코드 | 7318152095 |
원산지 | US |
Destaco 468206-M 스위블 풋 스핀들 어셈블리는 클램프 토글용 액세서리입니다. 최대 클램핑력을 제공하며 자동차 및 항공우주 산업에 이상적입니다. 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중 최적의 기능 및 성능을 보장하는 것 외에도 바에 있는 이 스위블 풋 스핀들의 위치는 클램프를 닫는 데 필요한 힘에 영향을 미치고 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 클램프를 보호합니다. 이 스핀들은 자국이 남지 않지만 작업 표면에 재료를 안전하게 고정하거나 클램핑하는 나사 막대입니다. 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 수동, 동력 및 유압 클램프를 포함하여 호환되는 토글 클램프에 장착할 수 있습니다. Destaco의 이 468206-M 스핀들에는 클램핑 거리 조정이 가능한 잼 너트가 장착되어 있습니다.
Destaco 468206-M 스위블 풋 스핀들은 다양한 기능 조합을 제공하여 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링 작업과 같은 응용 분야에 적용할 수 있습니다.
A. Raptor Supplies 플랫 팁 네오프렌 스핀들, 패딩된 스위블 풋 스핀들, 육각 헤드 스핀들, 라운드 본드 및 원뿔 팁 본딩 네오프렌 스핀들과 같은 변형으로 Destaco 스핀들을 제공합니다.
A. 네, 이 Destaco 스핀들은 부식 방지 성능과 향상된 서비스 수명을 제공하기 위해 스테인리스 스틸 버전으로도 제공됩니다. 다음에서 이 스핀들에 대한 견적을 요청하십시오. Raptor Supplies.
A. 플랫 팁 본드 스핀들은 깨지기 쉬우거나 광택이 있는 표면의 마킹을 줄이는 반면 스위블 풋 스핀들은 넓은 영역을 클램핑해야 하는 곳에 사용됩니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력을 포함한 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.