그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 스위블 풋 스핀들 |
캡 너비 (인치) | 0.44 " |
길이 | 2.75 " |
스레드 크기 | 1 / 4-20 |
선박 중량 (kg) | 0.02 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 12.7 |
선박 폭 (cm) | 1.27 |
HS 코드 | 7318152010 |
원산지 | US |
Destaco 207206 스위블 풋 스핀들 어셈블리는 수평/수직 표면에 대해 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용되는 다양한 수동 클램프(수직 및 수평 동작 클램프)와 함께 사용됩니다. 용접, CNC/기계 가공, 조립, 제품 및 기기 유지 보수, 목공 및 고정물 및 테스트 응용 분야에 사용되는 수동 클램프에 이상적인 선택입니다. 이 클램프 스핀들은 열악한 산업 환경에서 높은 내마모성을 보장하면서 무거운 하중에서 굽힘 및 파손을 방지하기 위해 모든 강철 구조를 특징으로 합니다. Destaco 스핀들 어셈블리의 스위블 풋 디자인은 경사지고 고르지 않은 표면에서 완전한 접촉을 제공하므로 작동 중에 공작물이 움직이거나 분리되거나 미끄러지거나 떨어지는 것을 방지합니다. 작업물의 크기에 따라 쉽게 조정할 수 있도록 긴 나사형 스템이 함께 제공됩니다. Destaco 스위블 풋 스핀들 어셈블리에는 스핀들이 클램프 헤드에서 움직이는 것을 방지하기 위한 이중 잼 너트가 있습니다. 이 스핀들은 육각 너트를 사용하여 스핀들을 고정하는 한 쌍의 플랜지 와셔를 사용하여 수동 클램프에 설치됩니다. Destaco 스위블 풋 스핀들 또한 다양한 캡 너비(0.44 - 0.75인치)에서 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Destaco 207206 스위블 풋 어셈블리는 용접, CNC/기계 가공, 조립, 제품 및 기기 유지보수, 목공, 고정물 및 테스트 작업과 같은 다양한 고정 작업에 적합합니다. 이 스핀들은 식품 및 포장, 항공우주, 운송 및 소비재 산업에 이상적입니다.
A. 예, Destaco 207206, 스위블 풋 스타일 스핀들 어셈블리 외에 이 브랜드는 평평한 팁이 결합된 네오프렌 스핀들도 제공합니다(Destaco 201208-M 네오프렌 스핀들).
A. 고정 팁 스핀들은 공작물을 평평한 표면에 고정하는 데 사용되며 Destaco 207206 스핀들과 같은 스위블 풋 스핀들 어셈블리는 고르지 않거나 테이퍼진 표면에 공작물을 고정합니다.
A. 형체력은 죔쇠를 닫고 잠그면서 실제로 작업물에 가해지는 힘의 양입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 실린더 보어, 실린더 면적, 스핀들 위치(클램핑 암 길이) 및 사용 가능한 공기 압력과 같은 다양한 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 조임력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
A. 예, 사용자는 다양한 옵션 중에서 선택할 수도 있습니다. 스핀들 어셈블리 다양한 팁 스타일에서 사용할 수 있습니다.
A. 예, Destaco의 강철 스핀들 어셈블리는 열악한 산업 환경에서 마모를 견디고 최소화할 수 있습니다. 실외 조건에서 클램핑이 필요한 응용 분야의 경우 육각 헤드 스테인리스 스틸 스핀들 어셈블리도 사용할 수 있습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.