DESTACO 클램프 스핀들 어셈블리 토글 Destaco 토글 클램프 스핀들 어셈블리에는 미터법 및 영국식 크기의 다양한 플랫 팁, 스위블 풋 및 네오프렌 스핀들이 포함됩니다. 단단히 고정하고 클램핑 거리를 조정하기 위해 잼 너트와 함께 제공됩니다.
Destaco 토글 클램프 스핀들 어셈블리에는 미터법 및 영국식 크기의 다양한 플랫 팁, 스위블 풋 및 네오프렌 스핀들이 포함됩니다. 단단히 고정하고 클램핑 거리를 조정하기 위해 잼 너트와 함께 제공됩니다.
플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 메트릭
플랫 팁 보세 네오프렌 스핀들 인치
이 Destaco 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들은 재료를 작업 표면에 고정하는 데 사용되는 고무 스토퍼가 있는 나사 막대입니다. 이 토글 클램프 스핀들 어셈블리는 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 호환 가능한 토글 클램프(수동, 파워 및 유압 클램프 포함)에 장착하여 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호할 뿐만 아니라 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장할 수 있습니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 네오프렌 구성 팁으로 인해 손상될 위험을 제거합니다. 이 스핀들의 네오프렌 구조는 넓은 온도 범위(화씨 -22도에서 220도)에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타냅니다. 또한 연장된 서비스 수명을 보장하고 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 내유성 및 무실리콘 스핀들에는 잼 너트가 포함되어 있어 클램핑 거리를 조정할 수 있을 뿐만 아니라 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 스핀들은 최대 85 Shore A의 경도를 제공하며 빠른 체결을 위해 #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 및 M12 스레드 크기 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
또한 부식 방지 성능을 위해 스테인리스 스틸 구조의 스핀들을 제공합니다. 이것들을 주문하고 싶다면, 간단히 견적을 요청하세요. Raptor Supplies.
이 Destaco 플랫 팁 접착 네오프렌 스핀들은 재료를 작업 표면에 고정하는 데 사용되는 고무 스토퍼가 있는 나사 막대입니다. 이 토글 클램프 스핀들 어셈블리는 다양한 두께의 재료를 수용하도록 조정할 수 있으며 호환 가능한 토글 클램프(수동, 파워 및 유압 클램프 포함)에 장착하여 마모/비틀림/굴곡으로 인한 손상으로부터 보호할 뿐만 아니라 항공우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업에서 용접, 드릴링 및 밀링 작업 중에 최적의 기능과 성능을 보장할 수 있습니다. 고무 스토퍼가 마모되기 시작하면 이 스핀들은 네오프렌 구성 팁으로 인해 손상될 위험을 제거합니다. 이 스핀들의 네오프렌 구조는 넓은 온도 범위(화씨 -22도에서 220도)에서 유연성을 유지함으로써 화학적 안정성을 나타냅니다. 또한 연장된 서비스 수명을 보장하고 최대 클램핑력을 제공합니다. 이 내유성 및 무실리콘 스핀들에는 잼 너트가 포함되어 있어 클램핑 거리를 조정할 수 있을 뿐만 아니라 쉽고 안전하게 설치할 수 있습니다. 이 스핀들은 최대 85 Shore A의 경도를 제공하며 빠른 체결을 위해 #8-32, #10-32, 1/4-20, 5/16-18, 1/2-13, 5/8-11, 3/8-16, M6, M8, M10 및 M12 스레드 크기 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies.
또한 부식 방지 성능을 위해 스테인리스 스틸 구조의 스핀들을 제공합니다. 이것들을 주문하고 싶다면, 간단히 견적을 요청하세요. Raptor Supplies.
스위블 풋 스핀들
Destaco 스위블 풋 스핀들은 직선 작동 클램프에 사용되며 내부 압축 스프링으로 구성되어 재료에 따라 두께를 조정합니다. 다양한 스레드 크기, 높이 및 회전 각도로 제공됩니다.
Destaco 스위블 풋 스핀들은 직선 작동 클램프에 사용되며 내부 압축 스프링으로 구성되어 재료에 따라 두께를 조정합니다. 다양한 스레드 크기, 높이 및 회전 각도로 제공됩니다.
표준 및 승인
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
자주하는 질문
토글 클램프는 얼마나 많은 압력을 가할 수 있습니까?
Destaco 홀드다운 토글 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용합니다. 뉴턴(N)으로 지정된 포장 자체의 클램핑력을 볼 수 있습니다. 토글 클램프의 크기와 함께 이 정보를 사용하여 도구가 나무 조각에 가해야 하는 압력의 정도를 계산합니다. 나무 조각이 클수록 더 큰 압력이 필요합니다.
플랫 팁 본드 스핀들과 스위블 풋 스핀들의 차이점은 무엇입니까?
플랫 팁 결합 스핀들은 깨지기 쉽거나 광택이 나는 표면의 마킹을 제거하는 반면 스위블 풋 스핀들은 넓은 영역을 고정해야 하는 곳에 사용됩니다.
네오프렌 또는 스테인리스 스틸 중 어느 스핀들이 더 낫습니까?
두 스핀들 변형에는 고유한 기능이 있습니다. 네오프렌 스핀들에는 클램핑 중에 손상을 방지하고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지하여 화학적 안정성을 나타내는 네오프렌 구성 팁이 있습니다. 반면에 스테인리스 스틸 스핀들은 극고온 및 저온에서 연장된 서비스 수명, 부식 방지 특성 및 높은 인장 강도를 보장합니다.
클램핑 포스는 무엇을 의미합니까?
클램핑력은 제조 공정 중에 클램프를 닫거나 잠그는 동안 공작물에 가해지는 힘의 총량입니다. 일반적으로 명시된 보유 용량보다 적습니다. 실제 클램핑력은 스핀들 위치, 실린더 영역, 실린더 보어, 클램핑 암 길이 및 사용 가능한 공기압과 같은 여러 요인에 따라 달라집니다. 대부분의 경우 클램핑력은 공압 실린더가 가하는 힘의 약 2~3배입니다.
더 알아보기
- 배기 팬
- 릴레이
- 문서 커버 디스플레이 및 프레임
- 자동차 리프팅 / 차고 장비
- 코르크
- 부속품을 당기는 케이블
- 스퀴지
- 해양 핸드 펌프
- 울타리 레일
- 플라스틱 천공 시트
- DEWALT 드릴 비트 확장
- APPROVED VENDOR 확장 시트 올림, 스테인리스 스틸
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 핸디 클램프
- VELCRO 백투백 스트랩
- DAYTON 엔트리 휠 키트
- VESTIL HDOS 시리즈 견목 인형
- TEADIT NA1000M 개스킷 시트
- GRAINGER 확장 프로그램을 탭하세요
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 루버 패널
- HUMBOLDT 경량 편향계, LWD