그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 플랫 팁 스핀들 |
캡 너비 (인치) | 0.38 " |
길이 | 1.38 " |
스레드 크기 | 10-32 |
팁 | 네오프렌 |
선박 중량 (kg) | 0.01 |
선박 높이 (cm) | 1.27 |
선박 길이 (cm) | 10.67 |
선박 폭 (cm) | 9.91 |
HS 코드 | 7318152010 |
원산지 | US |
클램프 스핀들 어셈블리 토글 토글 클램프에 부착할 때 공작물의 안전한 클램핑/홀딩에 사용됩니다. 이 스핀들 어셈블리는 강철 구조로 되어 있으며 평평하고 둥글고 회전하는 발 스타일의 네오프렌 팁으로 제공됩니다. 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들은 항공 우주, 자동차 및 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링 응용 분야에 이상적입니다. 수동 클램프의 클램핑 바에 빠르게 고정할 수 있는 임페리얼 나사산이 있습니다. 이 장치는 네오프렌 팁이 있는 내유성 LABS(실리콘) 프리 구조로 최대 클램핑력을 제공하는 동시에 높은 작동 압력 또는 유지력으로 인한 작업 표면의 손상/마킹을 방지합니다. 네오프렌 팁은 -20 ~ 100도 범위의 온도에서 화학적 안정성 및 작동 유연성을 제공합니다. 네오프렌 고무 팁의 경도는 80 Shore A로 작업물의 마모/뒤틀림/굴곡으로 인한 손상을 방지합니다. 클램핑 거리 사이의 조정을 허용하여 다양한 두께의 재료를 수용할 수 있는 잼 너트가 함께 제공됩니다. Destaco 201208 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들에는 10-32 나사산이 있는 금속 본체와 0.56인치 캡 너비의 검은색 팁이 있습니다. 스핀들의 길이는 1.38인치이며 공작물에 따라 조정 가능합니다. 이 스핀들은 1에서 5.75인치 범위의 길이를 갖는 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
Destaco 201208 플랫 팁 본디드 네오프렌 스핀들은 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 드릴링 및 밀링 작업과 같은 응용 분야에 적합합니다. 공작물 고정용 수동 클램프와 함께 이상적으로 사용됩니다.
A. 예, Raptor Supplies 데스타코도 제공 미터법 나사산 네오프렌 스핀들, 회전 발 스핀들, 라운드 본드 스핀들 및 육각 헤드 스핀들.
A. 플랫 팁 본드 스핀들은 깨지기 쉬우거나 광택이 있는 표면의 마킹을 줄이는 데 사용되는 반면 스위블 풋 스핀들은 넓은 영역의 공작물을 클램핑해야 하는 경우에 사용됩니다.
A. "유지력 또는 용량"이라는 용어는 조립 라인에서 또는 기타 산업 분야에서 장비, 공작물 또는 판금을 고정하기 위한 클램프의 이상적인 강도를 나타냅니다. 유지력은 클램프 제조 과정에서 측정되므로 클램프 용량에 대한 실질적인 측정을 제공하지 않습니다. 클램핑력 또는 가하는 힘은 클램프가 워크피스를 고정하기 위해 워크피스에 가하는 실제 힘을 나타냅니다. 클램핑 힘은 일반적으로 클램핑 바의 스핀들의 위치 및 클램프에 가해지는 반대력과 같은 여러 요인으로 인해 유지 용량보다 작습니다.
A. Mobil XTC와 같은 커플링 그리스는 해당 브랜드의 기계식 클램프와 함께 사용하는 것이 좋습니다.
A. 아니오, Destaco 클램프는 클램핑 용도로만 정격 하중을 받습니다. 호이스팅 또는 리프팅 용도로 설계되지 않았습니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.