DESTACO 스위블 풋 스핀들
Destaco 회전 풋 스핀들은 공작물 또는 고정 장치의 조정 가능한 지지 및 레벨링에 적합합니다. 회전 풋 디자인은 위치 지정의 유연성을 제공하고 고르지 않은 표면에 적응하며 작업물에 안정성을 제공합니다. 그들은 제조, 자동차 및 항공 분야에 사용됩니다....오스페이스 산업.더 읽기
스타일 | 모델 | 캡 너비 (인치) | 스레드 크기 | 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 507206 | 0.5 " | 5 / 16-18 | 2.75 " | ₩ 12,985 | |
A | 207206 | 0.44 " | 1 / 4-20 | 2.75 " | ₩ 12,722 | |
A | 210206 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.38 " | ₩ 14,979 | |
A | 468206 | 0.56 " | 3 / 8-16 | 3.06 " | ₩ 13,872 | |
A | 468206-M | 0.67 " | M10 | 3" | ₩ 14,822 | |
A | 250206 | 0.75 " | 1 / 2-13 | 4.63 " | ₩ 23,870 | |
B | 210209 | 2" | 3 / 8-16 | 3.56 " | ₩ 50,374 |
스위블 풋 스핀들
Destaco 스위블 풋 스핀들은 직선 작동 클램프에 사용되며 내부 압축 스프링으로 구성되어 재료에 따라 두께를 조정합니다. 다양한 스레드 크기, 높이 및 회전 각도로 제공됩니다.
특징
- 네오프렌 구조로 되어 있어 내구성과 마모에 대한 저항력을 제공합니다.
- 포함된 잼 너트를 제공하여 정확한 레벨링 및 지지를 위한 안전한 고정 및 조정을 용이하게 합니다.
자주 묻는 질문
작업물의 정확한 레벨링을 제공하기 위해 회전 풋 스핀들을 어떻게 조정합니까?
공작물에 대한 정확한 레벨링 및 지지를 얻으려면 제조업체에서 제공한 조정 지침을 따르십시오. 여기에는 회전발 조정이나 기타 조정 가능한 기능이 포함될 수 있습니다.
Destaco 스위블 풋 스핀들을 설치하는 동안 고려해야 할 요소는 무엇입니까?
작업물을 안정적으로 지지할 수 있도록 올바른 정렬과 안전한 설치를 보장합니다. 특정 요구 사항 및 토크 사양에 대해서는 브랜드에서 제공한 설치 설명서를 따르십시오.
Destaco 회전 풋 스핀들의 작동 온도 범위는 무엇입니까?
이 스핀들은 -20~100°C의 온도 범위에서 작동할 수 있습니다.
Destaco 회전 풋 스핀들에 정기적인 유지 관리가 필요합니까?
스핀들에 마모 흔적이 있는지 정기적으로 검사하고, 제조업체가 권장하는 대로 움직이는 부품에 윤활유를 바르고, 느슨한 연결부를 조이십시오. 제공된 유지 관리 지침을 따르십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 호스 릴 장착 브래킷
- 무선 리모콘
- 밀링 머신 T- 너트
- 손가락 침대
- 푸시 버튼 헤드
- 배관 설비
- 핸드 트럭
- 슬링
- 특수히터
- 핸드샌딩패드/샌딩스폰지
- ENERPAC 유압 펌프
- HUSQVARNA 연마 패드 50 그릿
- ATP 폴리 우레탄 튜브 1/4 인치
- ADVANCE TABCO 수조
- ACROVYN 범퍼 가드, 실버, 아크로빈, 240인치 길이
- HOFFMAN Fusion G7 시리즈 수평 분리기
- THOMAS & BETTS LTGES02G 시리즈 도관
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 13/16-20 Unef
- VALLEY CRAFT 하이 프로파일 케이지 카트
- SCHNEIDER ELECTRIC IEC 보조 보호기