ENERPAC 유압 펌프
스타일 | 모델 | 치수 M | 공기 소비 | 치수 A | 최대 정격 압력에서의 흐름 | 부하가 있는 출력 유량 | 무부하 시 출력 유량 | 펌프 제어 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8 cu. 인치 / 분 | 8 cu. 인치 / 분 | 40 cu. 인치 / 분 | - | 85 dBA | ₩ 1,875,895 | |
B | XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15 cu. 인치 / 분 | 15 cu. 인치 / 분 | - | - | - | ₩ 2,816,397 | |
C | PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8 cu. 인치 / 분 | 8 cu. 인치 / 분 | 40 cu. 인치 / 분 | - | - | ₩ 3,496,990 | |
D | ZA4208MX | - | 20 ~ 100 SCFM | 11.6 " | 80 cu. 인치 / 분 | - | - | - | 94 ~ 97dBA | ₩ 13,545,455 | |
E | PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10 cu. 인치 / 분 | - | - | 펜던트 | - | ₩ 3,925,600 | |
F | PATG-1102N | 13.62 " | 12 SCFM | 12.33 " | 10 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 60 cu. 인치 / 분 | 손/발 | - | ₩ 1,998,920 | |
G | PATG-1105N | 17.2 " | 12 SCFM | 15.6 " | 10 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 60 cu. 인치 / 분 | 손/발 | - | ₩ 2,364,250 |
유압 펌프
Enerpac 유압 펌프는 제조 공장 및 자동차 응용 분야에서 중장비 및 공작물을 들어 올리기 위해 단동 실린더와 함께 사용됩니다. 배관 시스템을 통해 유체를 이동시키는 힘을 생성하기 위해 압축 공기를 사용합니다. 이 유압 펌프는 오염 물질이 씰에 들어가 내부 구성 요소를 손상시키는 것을 방지하는 폐쇄형 유압 시스템을 특징으로 합니다. 외부 압력 설정 밸브와 통합되어 압력 설정을 변경하고 적용되는 힘을 조정하며 과부하에 대한 내부 릴리프 밸브가 있는 내장 사이트 레벨 게이지가 있습니다. 발, 손 및 수동 발판 작동 유형으로 제공되는 다양한 유압 펌프 중에서 선택하십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 파이프 검사 장비 액세서리
- 잠금 태그 아웃 교육
- 슬라이딩 도어 잠금
- 텔레스코픽 지지대
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 호스 클램프
- 트레이닝
- 자동차 윤활유
- 매장 가능한 가스
- APPROVED VENDOR 부싱, 검정색 단조 강철
- PREMIER 확장 폴
- LUMAPRO 돋보기 라이트, 5 인치, LED 6 피트
- PROTO 오픈 엔드 렌치 세트
- INSIZE 동심도 게이지
- HOFFMAN TFP 교체 필터
- WATTS 개스킷 키트
- QUICK CABLE 배터리 스플라이스
- BALDOR / DODGE SC, 행거, 볼베어링
- GROVE GEAR GR 시리즈, FMQ-LL 스타일, 813 사이즈, Ironman 웜기어 감속기