항목 | 유압 펌프 |
공기 소비 | 9 SCFM |
공기 압력 | 60 ~ 120 psi |
실린더 호환성 | 단동 |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 8 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
출력 유량 부하 | 8 cu. 인치 / 분 |
출력 유량 무부하 | 40 cu. 인치 / 분 |
부하가 있는 출력 유량 | 8 cu. 인치 / 분 |
무부하 시 출력 유량 | 40 cu. 인치 / 분 |
전원 | 비행기 |
저장 용량 | 36 cu. 에. |
소음 수준 | 85 dBA |
UPC | 662005100002 |
사용 가능한 오일 용량 | 36 cu. 에. |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
밸브 작동 | Manual |
선박 중량 (kg) | 5.17 |
선박 높이 (cm) | 16 |
선박 길이 (cm) | 42.16 |
선박 폭 (cm) | 17.27 |
HS 코드 | 8414200000 |
원산지 | US |
A. Enerpac PA-133 공기 유압 펌프는 들어 올린 위치에서 물체를 들어올리거나 고정하는 데 모두 적합합니다.
A. 등급은 펌프가 고장나지 않고 처리할 수 있는 압력을 의미합니다. 구매할 때 유압 펌프의 정격 압력이 작업할 시스템의 압력보다 낮아야 합니다.
A. XNUMX단 펌프는 하나의 압력과 하나의 유속만 갖습니다. 크랭크축이나 상업용 엔진에 부착됩니다. XNUMX단계 펌프가 엔진에 장착되어 많은 양의 유체를 생성하고 실린더의 안팎 움직임을 가속합니다.
프로덕트 | 모델 | 치수 M | 공기 소비 | 치수 A | 최대 정격 압력에서의 흐름 | 부하가 있는 출력 유량 | 무부하 시 출력 유량 | 펌프 제어 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8 cu. 인치 / 분 | 8 cu. 인치 / 분 | 40 cu. 인치 / 분 | - | - | ₩ 3,496,990 | ||
ZA4208MX | - | 20 ~ 100 SCFM | 11.6 " | 80 cu. 인치 / 분 | - | - | - | 94 ~ 97dBA | ₩ 13,545,455 | ||
PATG-1102N | 13.62 " | 12 SCFM | 12.33 " | 10 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 60 cu. 인치 / 분 | 손/발 | - | ₩ 1,998,920 | ||
XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15 cu. 인치 / 분 | 15 cu. 인치 / 분 | - | - | - | ₩ 2,816,397 | ||
PARG1102N | - | - | 12.33 " | 10 cu. 인치 / 분 | - | - | 펜던트 | - | ₩ 3,925,600 | ||
PATG-1105N | 17.2 " | 12 SCFM | 15.6 " | 10 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 60 cu. 인치 / 분 | 손/발 | - | ₩ 2,364,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.