항목 | 유압 펌프 |
실린더 호환성 | 단동 |
치수 A | 12.33 " |
치수 B | 6.49 " |
차원 C | 7.88 " |
치수 D | 9.04 " |
치수 E | 4" |
치수 H | 5.15 " |
치수 L | 1.65 " |
최대 정격 압력에서의 흐름 | 10 cu. 인치 / 분 |
최대 작동 압력 | 10000의 PSI |
전원 | 비행기 |
펌프 제어 | 펜던트 |
저장 용량 | 127 cu. 에. |
사용 가능한 오일 용량 | 127 cu. 에. |
밸브 기능 | 전진/유지/후진 |
밸브 타입 | 3 방향, 3 위치 |
선박 중량 (kg) | 9.78 |
선박 높이 (cm) | 30.48 |
선박 길이 (cm) | 40.39 |
선박 폭 (cm) | 23.11 |
HS 코드 | 8414200000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 치수 M | 공기 소비 | 치수 A | 최대 정격 압력에서의 흐름 | 부하가 있는 출력 유량 | 무부하 시 출력 유량 | 펌프 제어 | 소음 수준 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1150 | - | 9 SCFM | - | 8 cu. 인치 / 분 | 8 cu. 인치 / 분 | 40 cu. 인치 / 분 | - | - | ₩ 3,496,990 | ||
ZA4208MX | - | 20 ~ 100 SCFM | 11.6 " | 80 cu. 인치 / 분 | - | - | - | 94 ~ 97dBA | ₩ 13,545,455 | ||
PATG-1102N | 13.62 " | 12 SCFM | 12.33 " | 10 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 60 cu. 인치 / 분 | 손/발 | - | ₩ 1,998,920 | ||
XA11 | - | 13058 SCFM | - | 15 cu. 인치 / 분 | 15 cu. 인치 / 분 | - | - | - | ₩ 2,816,397 | ||
PA-133 | - | 9 SCFM | - | 8 cu. 인치 / 분 | 8 cu. 인치 / 분 | 40 cu. 인치 / 분 | - | 85 dBA | ₩ 1,875,895 | ||
PATG-1105N | 17.2 " | 12 SCFM | 15.6 " | 10 cu. 인치 / 분 | 120 cu. 인치 / 분 | 60 cu. 인치 / 분 | 손/발 | - | ₩ 2,364,250 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.