WESCO 밸류 리프트 테이블
스타일 | 모델 | 부하 용량 | 전체 높이 | 전체 길이 | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 272469 | 200의 파운드 | 29 " | 16 " | 16 " | ₩ 1,143,125 | |
B | 272470 | 500의 파운드 | 30 " | 18 " | 18 " | ₩ 1,856,069 |
가치 상승 테이블
Wesco Value 리프트 테이블은 풋 작동 식 유압 펌프와 최대 500 인치 높이에서 하중 (최대 48lb)을 쉽게 올리고 내릴 수있는 간단한 해제 레버 메커니즘으로 설계되었습니다. 이 리프트 테이블에는 기동성을 높이기 위해 16 개의 경질 고무 회전 캐스터가 있으며 전체 길이는 18 ~ XNUMX 인치입니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 수직 핸들 토글 클램프
- 드럼 커버
- 파이프 및 튜빙 브러시
- 가스 혼합기
- 스테퍼 모터 컨트롤러
- 스토리지 보관함
- 실험실 보관 및 운송
- 안전표시
- 플러시 밸브
- 코르크
- LIFT-ALL 윈치 케이블
- CALBRITE 커버가있는 스테인리스 스틸 도관 출구 바디
- DORIAN 도구 포스트 홀더 세트
- ARLINGTON INDUSTRIES 박스 익스텐더, 플라스틱
- COOPER B-LINE 미니 채널 스프링 너트
- APOLLO VALVES AD 시리즈 액추에이터
- SPEARS VALVES PVC 내부 수리 키트, EPDM
- HUMBOLDT 가변 속도 및 디지털 타이머가 있는 체 셰이커
- REMCO UST 롱 핸들 수세미, 뻣뻣함