수직 핸들 토글 클램프
수직 핸들 토글 클램프는 절단, 용접 또는 가공 공정 중에 물체를 제자리에 안전하게 고정하는 기계 장치입니다. 그들은 목공, 금속 가공 및 작업에 유용합니다....자세히 보기
500 시리즈 용접 가능한 수직 홀드다운 클램프
스타일 | 모델 | 스프링 클립 | 베이스 길이 | 기본 너비 | 클램프 암 길이 | 클램프 암 상단까지의 높이 | 보유 용량 | 장착베이스 | 전체 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 501-B | ₩167,770 | |||||||||
B | 505-MLB | ₩204,832 | |||||||||
C | 506-MLB | ₩289,418 | |||||||||
D | 505-MB | ₩214,378 | |||||||||
D | 506-MB | ₩297,538 | |||||||||
E | 501파운드 | ₩171,156 | |||||||||
F | 503-MLB | ₩169,196 | |||||||||
G | 506-MLBLSC | ₩576,570 | |||||||||
H | 503-MLBLSC | ₩524,753 | |||||||||
I | 503MBLSC | ₩298,760 | |||||||||
J | 506MBLSC | ₩538,745 | |||||||||
K | 505-MLBLSC | ₩751,553 | |||||||||
L | 505MBLSC | ₩344,883 |
2010 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 솔리드 바
5905, 5910, 5915 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프
2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바
207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지형 베이스, 솔리드 바
528 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프
202 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 스테인리스강
334 시리즈 풀 액션 래치 클램프
5105, 5110 시리즈 고강도 수직 홀드다운 클램프
324-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 324-R | ₩97,338 | |||
B | 324-RM-25 | ₩157,769 | |||
B | 324-RM-50 | ₩114,672 | |||
B | 324-RM-100 | ₩157,769 |
344-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
374-M 시리즈 풀액션 래치 클램프
7-101, 7-58, 7-59, 7-60 헤비 듀티 캠 액션 시리즈
344-R 시리즈 풀액션 래치 클램프
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 344-RM-25 | ₩255,057 | |||
B | 344-R | ₩185,640 | |||
A | 344-RM-50 | ₩255,057 | |||
A | 344-RM-100 | ₩225,145 |
2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U-바
스타일 | 모델 | 후크 조정 범위 | 전체 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 334-R | ₩140,178 | |||
A | 334-RM-25 | ₩164,054 | |||
A | 334-RM-50 | ₩187,294 | |||
A | 334-RM-100 | ₩187,294 |
2007 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 솔리드 바
2002 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 솔리드 바
207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 직선형 베이스, 솔리드 바
2010 시리즈 수직 홀드다운 클램프, U바
207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지 베이스, U바
토글 클램프 자동 조정
247, 267 시리즈 수직 고정 클램프
이 Destaco 247 및 267 시리즈 수직 고정 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 경화 및 연마된 피벗 핀 및 부싱이 있는 정밀하게 가공된 구성 요소로 구성되며 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 합니다. 이 장치는 1200lb의 보유 용량을 가지며 우수한 측면 안정성을 위한 대형 바 가이드를 특징으로 합니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 247 및 267 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 연삭, 기계 가공 및 금속 제조 분야에 사용됩니다. 이 클램프는 설치가 용이하도록 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스를 가지고 있으며 인체공학적 핸들 그립과 함께 제공되어 작업자의 피로를 최소화합니다. 일부 모델은 네오프렌 스핀들과 함께 제공되어 화학적 안정성을 나타내고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지합니다. 이 Destaco 247 및 267 시리즈는 U 바 및 솔리드 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 및 고정 클램핑을 각각 제공합니다.
이 Destaco 247 및 267 시리즈 수직 고정 클램프는 토글 메커니즘을 통해 적용된 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 적용하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 이 장치는 경화 및 연마된 피벗 핀 및 부싱이 있는 정밀하게 가공된 구성 요소로 구성되며 부식에 저항하는 강철 구조를 특징으로 합니다. 이 장치는 1200lb의 보유 용량을 가지며 우수한 측면 안정성을 위한 대형 바 가이드를 특징으로 합니다. 클램프가 맞물릴 때 직립 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. Destaco 247 및 267 시리즈 수직 홀드다운 클램프는 항공우주, 자동차, 식품 및 포장 산업의 용접, 연삭, 기계 가공 및 금속 제조 분야에 사용됩니다. 이 클램프는 설치가 용이하도록 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스를 가지고 있으며 인체공학적 핸들 그립과 함께 제공되어 작업자의 피로를 최소화합니다. 일부 모델은 네오프렌 스핀들과 함께 제공되어 화학적 안정성을 나타내고 넓은 온도 범위에서 유연성을 유지합니다. 이 Destaco 247 및 267 시리즈는 U 바 및 솔리드 바 클램핑 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 및 고정 클램핑을 각각 제공합니다.
2017 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 2017 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 핸들 간극과 원활한 작동을 제공하는 고정 핸들 피벗이 특징입니다. 그들은 목공, 고정물 검사, 가벼운 가공 및 장비 테스트에 사용됩니다. Destaco 수평 클램프에는 최대 보유 용량이 560lb(254.01kg)인 U자형 암이 있습니다.
Destaco 2017 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 핸들 간극과 원활한 작동을 제공하는 고정 핸들 피벗이 특징입니다. 그들은 목공, 고정물 검사, 가벼운 가공 및 장비 테스트에 사용됩니다. Destaco 수평 클램프에는 최대 보유 용량이 560lb(254.01kg)인 U자형 암이 있습니다.
2002 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 수직 홀드 다운 클램프(2002 시리즈) 또는 수직 토글 클램프는 수직 위치로 밀면서 클램핑 헤드를 결합 및 해제하는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 고정 위치에 단단히 고정합니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있으며 나사산 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 자동차, 항공우주, 소비재, 식품 및 포장 산업에서 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 작업에 이상적입니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 핸들, 베이스 및 클램프 암을 배치하고 다양한 클램핑 응용 분야를 위해 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 2002 시리즈 Destaco 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 검은색 산화물, 비반사 마감(일부 모델)이 있는 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 최대 600lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 탈착식 C 클램프 또는 스프링에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 클램프하고 추가 안전을 위해 최대 90도까지 개방 각도를 제한하도록 재배치할 수 있는 뛰어난 손 간격을 제공하는 긴 핸들이 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 202 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 볼트 리테이너, 스핀들 어셈블리 및 플랜지 와셔와 함께 사용됩니다. 일부 모델에는 의도치 않게 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. Destaco 2002 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있습니다.
Destaco 수직 홀드 다운 클램프(2002 시리즈) 또는 수직 토글 클램프는 수직 위치로 밀면서 클램핑 헤드를 결합 및 해제하는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 고정 위치에 단단히 고정합니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있으며 나사산 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 설치가 쉽습니다. 자동차, 항공우주, 소비재, 식품 및 포장 산업에서 고정물 검사, 경가공, 조립, 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 작업에 이상적입니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 핸들, 베이스 및 클램프 암을 배치하고 다양한 클램핑 응용 분야를 위해 원하는 위치에 용접할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 2002 시리즈 Destaco 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 검은색 산화물, 비반사 마감(일부 모델)이 있는 스테인리스 스틸 구조가 특징이며 최대 600lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 탈착식 C 클램프 또는 스프링에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 클램프하고 추가 안전을 위해 최대 90도까지 개방 각도를 제한하도록 재배치할 수 있는 뛰어난 손 간격을 제공하는 긴 핸들이 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 202 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 볼트 리테이너, 스핀들 어셈블리 및 플랜지 와셔와 함께 사용됩니다. 일부 모델에는 의도치 않게 클램프가 열리는 것을 방지하기 위해 Toggle Lock Plus 안전 기능이 함께 제공됩니다. Destaco 2002 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies, 암 익스텐션을 쉽게 부착할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 클램프 암 아래 높이 | 보유 용량 | 토글 잠금 플러스 | 자재 | 장착베이스 | 클램프 암 스타일 | 처리 | 클램프 암 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2002-SR207 | ₩112,689 | |||||||||
B | 2002-S207 | ₩72,420 |
클램프 수직 전환
토글 클램프, 수평
305, 307, 309 시리즈 홀드다운 클램프
이러한 Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 홀드다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야에 이상적입니다. 밀폐된 공간을 위해 크기가 작고 높이가 낮습니다. 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. U자형 홀드 다운 바가 있는 플랜지형 베이스, 최대 92도의 클램프 바 개방 각도 및 750lb의 홀딩 용량을 갖추고 있습니다. Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 수행 시 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 반복 작업. 이 홀드 다운 토글 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대가 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지합니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 조임력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 턱에 스프링이 장착되어 몇 번의 조정 후에 제자리에 고정됩니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 토글 클램프에는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하여 압력 자체를 조정할 수 있습니다. 일부 모델에는 진동으로 인한 우발적 열림을 방지하는 Toggle Lock Plus 해제 레버가 장착되어 있습니다.
이러한 Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 홀드다운 동작이 패스너를 효과적으로 대체할 수 있는 응용 분야에 이상적입니다. 밀폐된 공간을 위해 크기가 작고 높이가 낮습니다. 수평 클램프에는 전면 또는 측면에서 조작할 수 있는 핸들이 장착되어 있습니다. U자형 홀드 다운 바가 있는 플랜지형 베이스, 최대 92도의 클램프 바 개방 각도 및 750lb의 홀딩 용량을 갖추고 있습니다. Destaco 305, 307 및 309 시리즈 수평 홀드 다운 클램프는 수행 시 이동식 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 반복 작업. 이 홀드 다운 토글 클램프는 스틸/스테인리스 스틸로 만들어졌으며 클램핑 바에 평행한 수평 핸들이 있습니다. 핸들, 레버 시스템 및 고정 막대가 함께 제공됩니다. 고정 막대는 물체가 움직이지 않도록 하고 레버 시스템은 물체에 충분한 압력을 가하여 작업을 위해 공작물을 안정적으로 유지합니다. 이 클램프는 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정하고 풀 수 있는 고정 설계가 특징입니다. Destaco 수평 홀드 다운 클램프는 잠금 또는 잠금 해제를 위해 약간의 노력으로 강력한 조임력을 적용하는 연결 시스템을 통합합니다. 턱에 스프링이 장착되어 몇 번의 조정 후에 제자리에 고정됩니다. 이 토글 클램프는 클램프가 맞물릴 때 평평하게 놓이는 수평 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정하는 데 사용됩니다. Destaco 토글 클램프에는 클램프의 압력을 자동으로 조정하는 자동 압력 조정 시스템이 있습니다. 이를 통해 다양한 크기의 공작물을 클램핑하여 압력 자체를 조정할 수 있습니다. 일부 모델에는 진동으로 인한 우발적 열림을 방지하는 Toggle Lock Plus 해제 레버가 장착되어 있습니다.
207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 직선 베이스, U바
207 시리즈 수직 홀드다운 클램프, 플랜지형 베이스, T 핸들
토글 클램프 수직 고정, 스테인리스 스틸
토글 클램프, 직선
317 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 317 시리즈 수직 홀드다운 클램프에는 인체공학적 핸들과 큰 바 개방 각도가 있는 U자형 홀드다운 바가 있습니다. 이 수직 클램프에는 이중 장착 표면이 있으며 M8 또는 5/16인치 스핀들 액세서리와 함께 제공됩니다.
Destaco 317 시리즈 수직 홀드다운 클램프에는 인체공학적 핸들과 큰 바 개방 각도가 있는 U자형 홀드다운 바가 있습니다. 이 수직 클램프에는 이중 장착 표면이 있으며 M8 또는 5/16인치 스핀들 액세서리와 함께 제공됩니다.
3031, 3051 시리즈 풀 액션 래치 클램프
Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하는 데 매우 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 클램프가 맞물리고 아래로 눌러 작업 표면에 도달할 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 위치로 피로가 적고 클램핑 작업이 빨라집니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있습니다. 이 Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다. 이 클램프 장치는 빠르고 안전하며 한 손으로 작동할 수 있는 혁신적이고 제어된 후크 동작을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 최대 1500lb의 하중을 견딜 수 있으며 최대 14mm의 후크 조정 기능을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 J 후크 스타일 래치와 함께 제공되며 나사식 J 후크와 통합되어 쉽게 조정할 수 있습니다.
Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 뚜껑, 도어 및 커버용 클로저를 고정 및 몰딩하고 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업에서 응용 제품을 조립하는 데 매우 적합합니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하고 클램프가 맞물리고 아래로 눌러 작업 표면에 도달할 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 제자리에 고정하는 동안 탈착식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공합니다. 잠금 위치로 피로가 적고 클램핑 작업이 빨라집니다. 이 당김 동작 래치 클램프에는 한 손으로 조작할 수 있는 특허받은 엄지 제어 레버가 있습니다. 이 Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 빠르고 안전한 설치를 위해 나사산 구멍이 있는 플랜지 베이스가 특징입니다. 이 당김 동작 래치 클램프는 구조적 견고성과 노출된 표면의 부식 방지를 위해 강철로 제작되었습니다. 이 클램프 장치는 빠르고 안전하며 한 손으로 작동할 수 있는 혁신적이고 제어된 후크 동작을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 최대 1500lb의 하중을 견딜 수 있으며 최대 14mm의 후크 조정 기능을 제공합니다. Destaco 3031, 3051 시리즈 풀액션 래치 클램프는 J 후크 스타일 래치와 함께 제공되며 나사식 J 후크와 통합되어 쉽게 조정할 수 있습니다.
2013 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 2013 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 핸들 간극과 원활한 작동을 제공하는 고정 핸들 피벗이 특징입니다. Destaco 수평 클램프는 목공, 고정물 검사, 가벼운 가공 및 장비 테스트에 사용됩니다. 또한 최대 보유 용량이 295lb(133.81kg)인 U자형 암이 장착되어 있습니다.
Destaco 2013 시리즈 수평 홀드다운 클램프는 핀치 지점을 줄이기 위해 증가된 핸들 간극과 원활한 작동을 제공하는 고정 핸들 피벗이 특징입니다. Destaco 수평 클램프는 목공, 고정물 검사, 가벼운 가공 및 장비 테스트에 사용됩니다. 또한 최대 보유 용량이 295lb(133.81kg)인 U자형 암이 장착되어 있습니다.
344 시리즈 풀 액션 래치 클램프
353 시리즈 풀 액션 래치 클램프
Destaco 353 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 탄소강 또는 스테인리스강 본체 구조에 교체 가능한 스테인리스강 피벗 핀이 있어 유지 관리가 쉽고 인체공학적 핸들이 있습니다. 이 래치 클램프는 금형의 분리선에 직접 클램핑하는 데 이상적입니다. Destaco 당김 동작 클램프는 몰딩, 클로저 제조 및 용접 응용 분야에 적합합니다.
Destaco 353 시리즈 당김 동작 래치 클램프는 탄소강 또는 스테인리스강 본체 구조에 교체 가능한 스테인리스강 피벗 핀이 있어 유지 관리가 쉽고 인체공학적 핸들이 있습니다. 이 래치 클램프는 금형의 분리선에 직접 클램핑하는 데 이상적입니다. Destaco 당김 동작 클램프는 몰딩, 클로저 제조 및 용접 응용 분야에 적합합니다.
207 시리즈 수직 고정 클램프
Destaco 207 시리즈 수직 고정 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 작업 표면에 장착하고 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. 이 클램프는 핸들을 수직으로 90도 열림 각도로 향하게 합니다. 여기에는 검은색 및 비반사 마감 처리된 다양한 BLK 모델 클램프와 다양한 암 및 장착 응용 분야에 사용되는 다양한 로우 프로파일 T 핸들 클램프("T" 포함 모델)가 포함됩니다. Destaco 207 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품으로 구성됩니다. 이러한 클램프를 사용하면 사용자는 나무 조각의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 고유한 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 그들은 다양한 재료 두께로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조정 가능성을 가지고 있습니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. Destaco 토글 클램프에는 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 장착되어 있어 강도를 높이고 최대 375lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 안전 기능이 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프는 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지됩니다.
Destaco 207 시리즈 수직 고정 클램프는 재료를 작업 표면에 고정할 때 착탈식 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하도록 설계되었습니다. 이 클램프는 작업 표면에 장착하고 클램프가 맞물릴 때 수직 위치로 밀리는 레버 핸들을 사용하여 공작물을 제자리에 고정합니다. 레버 핸들은 공작물을 작업대에 고정하는 클램핑 헤드를 결합 및 해제합니다. 이 클램프는 핸들을 수직으로 90도 열림 각도로 향하게 합니다. 여기에는 검은색 및 비반사 마감 처리된 다양한 BLK 모델 클램프와 다양한 암 및 장착 응용 분야에 사용되는 다양한 로우 프로파일 T 핸들 클램프("T" 포함 모델)가 포함됩니다. Destaco 207 시리즈 수직 홀드다운 토글 클램프는 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품으로 구성됩니다. 이러한 클램프를 사용하면 사용자는 나무 조각의 빈번한 움직임에 대해 걱정하지 않고 작업을 수행할 수 있습니다. 고유한 피벗 및 고유한 레버 시스템은 최대 기능과 뛰어난 성능을 보장합니다. 그들은 다양한 재료 두께로 작업할 때 유용한 높은 발휘력과 유연한 조정 가능성을 가지고 있습니다. 클램프 자체를 움직이지 않고 공작물을 고정 및 풀기 위한 고정 설계가 특징입니다. Destaco 토글 클램프에는 고강도 단조 합금강 클램핑 암이 장착되어 있어 강도를 높이고 최대 375lb의 하중을 처리할 수 있습니다. 일부 모델에는 Toggle Lock Plus 안전 기능이 통합되어 오버 센터 잠금 상태가 유지되고 클램프는 의도하지 않은 열림으로부터 보호된 상태로 유지됩니다.
래치 클램프 스테인레스 스틸 수평
202 시리즈 수직 고정 클램프
이 Destaco 202 시리즈 수직 홀드 다운 토글 클램프 또는 헤비 듀티 홀드 다운 클램프는 . 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정하기 위해 직립 위치로 밀어지는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있습니다. 이 클램프에는 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립 및 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 응용 분야에 적합합니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 인체 공학적 T 핸들 또는 피로가 덜한 핸들 그립이 있는 수직 핸들 옵션을 통합하여 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 만들어졌으며 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 제거 가능한 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하며 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다. 추가 안전을 위해 최소 90도의 개방 각도를 나타낼 수 있는 큰 손 여유가 있는 긴 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 2002 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 또한 최대 클램핑력을 제공하기 위해 M6 또는 1/4인치 스핀들 어셈블리를 수용합니다. 이 Destaco 202 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 또는 고정 클램핑용.
이 Destaco 202 시리즈 수직 홀드 다운 토글 클램프 또는 헤비 듀티 홀드 다운 클램프는 . 클램프가 맞물릴 때 공작물을 제자리에 단단히 고정하기 위해 직립 위치로 밀어지는 레버 핸들이 함께 제공됩니다. 클램프를 움직이지 않고 재료를 고정하고 풀기 위한 고정 설계가 있습니다. 이 클램프에는 나사 구멍이 있는 플랜지형 또는 직선형 베이스가 있어 쉽게 설치할 수 있습니다. 자동차, 항공우주, 식품 및 포장 산업의 고정물 검사, 경가공, 조립 및 테스트, 용접, 드릴링, 밀링 및 목공 응용 분야에 적합합니다. 토글 메커니즘을 통해 가해지는 하중을 증가시켜 하향 클램핑력을 가하는 데 사용되며 수명 연장을 위해 경화 및 연마된 피벗 핀과 부싱이 있는 정밀 가공 부품과 통합됩니다. 이 용접 가능한 수직 토글 클램프는 인체 공학적 T 핸들 또는 피로가 덜한 핸들 그립이 있는 수직 핸들 옵션을 통합하여 핸들을 배치할 수 있는 유연성을 제공합니다. 이 수직 홀드다운 클램프는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 스테인리스 스틸 구조로 만들어졌으며 최대 250lb의 하중을 견딜 수 있습니다. 이 클램프는 작업 표면에 재료를 고정하는 동안 제거 가능한 C 클램프 또는 스프링 클램프에 대한 고정식 대안을 제공하며 빠르고 안전한 표면 또는 블레이드 장착을 위한 나사 구멍이 있는 플랜지 또는 직선 베이스가 있습니다. 추가 안전을 위해 최소 90도의 개방 각도를 나타낼 수 있는 큰 손 여유가 있는 긴 손잡이가 장착되어 있습니다. 이 클램프의 볼트 패턴은 2002 시리즈 토글 클램프와 호환됩니다. 또한 최대 클램핑력을 제공하기 위해 M6 또는 1/4인치 스핀들 어셈블리를 수용합니다. 이 Destaco 202 시리즈 수직 토글 클램프는 U 바 또는 솔리드 바 클램프 암 변형으로 제공됩니다. Raptor Supplies 조정 가능한 스핀들 위치 및 맞춤형 부착물 또는 고정 클램핑용.
2027 시리즈 수평 홀드 다운 클램프
Destaco 2027 시리즈 수평 홀드다운 토글 클램프는 높이가 낮은 디자인으로 제한된 공간에서 작업하기에 이상적입니다. 강철로 만들어졌으며 U자형 암이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 의도하지 않은 열림을 방지하기 위해 일부 수평 클램프는 Toggle Lock Plus 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 전체 길이는 9.88인치(25.095cm)이고 높이는 2.25인치(5.715cm)이고 클램프 바 개방 각도는 68도입니다. 이 Destaco 토글 클램프는 840lb(381.018kg)의 고정 용량을 가지며 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다.
Destaco 2027 시리즈 수평 홀드다운 토글 클램프는 높이가 낮은 디자인으로 제한된 공간에서 작업하기에 이상적입니다. 강철로 만들어졌으며 U자형 암이 있는 플랜지 베이스가 있습니다. 의도하지 않은 열림을 방지하기 위해 일부 수평 클램프는 Toggle Lock Plus 기능과 함께 사용할 수 있습니다. 전체 길이는 9.88인치(25.095cm)이고 높이는 2.25인치(5.715cm)이고 클램프 바 개방 각도는 68도입니다. 이 Destaco 토글 클램프는 840lb(381.018kg)의 고정 용량을 가지며 네오프렌 스핀들과 함께 제공됩니다.
수직 핸들 토글 클램프
수직 핸들 토글 클램프는 높은 클램핑 용량과 신뢰성으로 인해 헤비 듀티 수직 클램핑 작업에 사용됩니다. Raptor Supplies Destaco, Clamp right, Bessey 등과 같이 다양한 바 크기, 베이스 길이, 베이스 너비, 직경 및 부하 용량으로 제공되는 다양한 브랜드의 공인 수직 핸들 토글 클램프 유통업체입니다.
자주하는 질문
수직 고정 클램프에 대한 유지 관리 요구 사항이 있습니까?
정기 유지보수에는 청소, 움직이는 부품의 윤활, 마모 또는 손상 징후 검사가 포함됩니다.
수직 홀드다운 토글 클램프를 선택할 때 주요 고려 사항은 무엇입니까?
조임력, 핸들 작동 및 적용 분야의 특정 요구 사항과 같은 요소를 고려하십시오. 선택한 클램프가 수직 클램핑 작업에 적합하고 작업물의 하중 및 크기 사양을 충족하는지 확인하십시오.
CNC 가공 애플리케이션에 수직 토글 클램프를 사용할 수 있습니까?
예, 수직 핸들 토글 클램프는 CNC 가공 응용 분야에서 공작물을 수직 방향으로 고정하여 가공 공정 중 안정성을 보장하기 위해 자주 사용됩니다.
플런저 액션 토글 클램프가 수직 클램핑에 적합합니까?
플런저 동작 토글 클램프는 직선 동작이 필요한 응용 분야용으로 설계되었습니다. 특정 수직 응용 분야에 사용할 수 있지만 수직 핸들 토글 클램프는 수직 클램핑 작업에 더욱 특별히 맞춰졌습니다.
수직 토글 클램프에서 풀액션 래치의 목적은 무엇입니까?
수직 토글 클램프의 풀액션 래치는 클램프를 닫힌 위치에 고정하여 작업물을 확실하고 안정적으로 고정시킵니다.
수직 클램프로 조임력을 어떻게 해제합니까?
클램핑 힘을 해제하는 방법은 일반적으로 수직 핸들을 들어올리고 토글 메커니즘을 해제함으로써 이루어집니다.
더 알아보기
- 공작용품
- 분무기 및 스프레더
- 에어콤프레셔/진공 펌프
- 공기압 처리
- 안구보호
- 절연 도구 세트
- 에어 샌더
- 연료 캐디
- 자가 프라이밍 휴대용 유틸리티
- 크리퍼 액세서리
- NYLATRON NSM 캐스트 나일론 6 시트 스톡
- PANDUIT 잠금 레이블
- SYNFLEX 폴리에틸렌 튜브 1/4 인치
- KENNEDY KYAccry 시리즈 서랍 슬라이드
- FERVI 솔리드 보링 바 세트
- SPEARS VALVES CPVC Clear True Union 2000 산업용 볼 체크 밸브 박스, 일정 80 x 일정 40, EPDM
- SPEARS VALVES CPVC 일정 80 산업용 파이프, 일반 끝
- OIL SAFE 여과 패널
- EATON 매그넘 시리즈 차단기 전류 센서 도어
- GPI 연료 노즐 회전