VICKERS 유압 밸브 솔레노이드
스타일 | 모델 | 연결 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-144984 | 1/2 "도관 상자 | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 1,183,805 | |
B | 02-110416 | 1/2 "도관 상자 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 897,015 | |
A | 02-144938 | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 1,091,335 | |
C | 02-119475 | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | 2.83 " | ₩ 1,732,150 | |
C | 02-119859 | DIN 43650 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | 2.83 " | ₩ 1,826,720 | |
B | 859159 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 908,757 | |
A | 859161 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 1,144,237 | |
C | 02-101991 | 터미널 박스 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | 2.83 " | ₩ 1,931,685 | |
C | 02-119590 | 터미널 박스 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | 2.83 " | ₩ 2,049,022 |
유압 밸브 솔레노이드
Vickers 솔레노이드 작동 방향 제어 밸브는 유압 시스템의 어느 지점에서나 유체 흐름을 지시하고 중지하는 데 사용됩니다. 이러한 ATEX 승인 밸브는 폭발 위험이있는 환경에 설치된 장 비용으로 설계 및 개발되었으며 씰을 교체 할 필요없이 다중 유체 기능을 제공합니다. 최대 유량 80L / min을 처리 할 수 있으며 최대 압력 등급은 3000psi 및 5075psi입니다. Raptor Supplies.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 도어 손잡이 잠금 장치
- 고정식 에어 탱크
- 스냅 동작 스위치
- 휠 러그 너트 잠금 장치
- 벨트
- 용기 및 용기
- 수공구 키트
- 비품
- 재고 있음있음피킹 및 보관 카트
- 색인 생성 가능한 도구
- POWER DRIVE 니들 베어링 아이들러 스프로킷
- EATON 회로 차단기 인클로저, 강철
- WINTERS INSTRUMENTS 무연 압력 게이지, MNPT, 1/8 "NPT, 게이지 연결 위치 : 하단
- CELLTREAT 셀 스크레이퍼 블레이드
- VICTOR 첨부 파일 절단
- DIXON L17 시리즈 윤활기
- DIXON 탄소강 플랜지
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 폴리프로필렌 작업복
- GROVE GEAR EL 시리즈, BD 스타일, EL 시리즈, BD 스타일, 824 사이즈, 알루미늄 웜기어 감속기
- BROWNING W1형 분할 테이퍼 부싱