항목 | 유압 방향 밸브 |
코일 볼트 | 110-120 VAC |
연결 | 터미널 박스 |
3000 PSI에서 GPM | 24 |
높이 | 4.44 " |
암페어 보유 | . 38 |
Hz | 50/60 |
길이 | 9.26 " |
최대. 압력 | 3000의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 3000 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
씰 타입 | 플루오르 |
크기 | D05 |
스풀 유형 | 모터 스프링 중심 |
타입 | 솔레노이드 작동 |
폭 | 2.83 " |
선박 중량 (kg) | 6.3 |
선박 높이 (cm) | 12.7 |
선박 길이 (cm) | 24.13 |
선박 폭 (cm) | 7.62 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 연결 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859159 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 908,757 | ||
859161 | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 1,144,237 | ||
02-110416 | 1/2 "도관 상자 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 897,015 | ||
02-144938 | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 1,091,335 | ||
02-144984 | 1/2 "도관 상자 | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | 2" | ₩ 1,183,805 | ||
02-101991 | 터미널 박스 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | 2.83 " | ₩ 1,931,685 | ||
02-119475 | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | 2.83 " | ₩ 1,732,150 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.