VICKERS
Eaton 브랜드인 Vickers는 항공 우주, 해양 및 발전 산업을 위한 광범위한 전력 및 동작 제어 부품 및 시스템 라인을 제공합니다. 상세 보기
필터
유압시스템
에어/공기압
유압시스템 필터
펌프전체보기
유압 기어 펌프 고압 건설, 농업 및 광업 분야에 널리 사용됩니다. 13톱니 기어 프로파일, 우선 제어 밸브 옵션 및 릴리프 밸브가 특징입니다. 최대 압력 등급은 3500psi(240bar)이고 변위 범위는 0.4~1.77cu in입니다.
유압 피스톤 펌프 고압 유체 이송 응용 분야에 사용하기 위한 (1인치 및 1.25인치) 키 및 (12/24 및 16/32) 스플라인 샤프트가 있는 개방 회로 피스톤 펌프. 최대 전력 및 유량은 각각 101.3hp 및 44gpm이며 회전당 2.5에서 4.88cub in 범위의 변위에서 사용 가능합니다.
유압 베인 펌프 성형, 자재 취급, 건설 및 자동차 산업에 사용되는 고효율, 저소음 단일 및 이중 베인 펌프. 최대 유량이 60gpm이고 SAE A, B 및 C XNUMX볼트 플랜지 장착 변형에서 사용 가능
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 Vickers 도구는 동등한 Haldex Barnes 또는 Little Giant 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 구식인 경쟁사 도구를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 Vickers 도구를 사용할 수 있습니다.
배송
이러한 Vickers 도구는 작은 크기에서 큰 크기까지 다양합니다. 배송 중 일부 도구가 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 Vickers 도구는 다운타임을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
SystemStak 밸브
Vickers SystemStak 밸브는 모듈식 밸브가 방향 밸브와 장착 표면 사이에 끼워져 있는 소형 유압 시스템을 만드는 데 도움이 됩니다. 컴팩트한 디자인으로 시스템 해상도 향상...더 읽기
LESA 시리즈 TT 선형 전기 유압식 서보 액추에이터
이 액추에이터는 베니어 선반, 치퍼, 피커, 에저, 재톱 및 캐리지 헤드리그에서 정확하고 반복 가능한 움직임을 제공합니다. 실린더와 컨트롤 사이에 배관이 필요하지 않습니다. ...더 읽기
자주하는 질문
유압 펌프가 압력을 잃는 원인은 무엇입니까?
시스템의 누출은 유압 펌프의 압력 손실의 가장 가능성 있는 원인 중 하나입니다.