VICKERS 유압 밸브 4 웨이
필터
Hz : 50/60 , 씰 유형: 플루오르 , 유형: 솔레노이드 작동
스타일 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 연결 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 02-146246 | 2" | 24 VDC | 1/2 "도관 상자 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 961,852 | |
A | 02-354501 | 2" | 24 VDC | 1/2 "도관 상자 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 961,852 | |
B | 02-146146 | 2" | 12 VDC | 1/2 "도관 상자 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,244,565 | |
B | 529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,144,237 | |
A | 02-146049 | 2" | 110-120 VAC | 1/2 "도관 상자 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 961,852 | |
B | 02-145162 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,091,335 | |
B | 02-144974 | 2" | 12 VDC | 1/2 "도관 상자 | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,154,737 | |
A | 859189 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 908,757 | |
B | 02-144957 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 10 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,091,335 | |
B | 02-110359 | 2" | 110-120 VAC | 1/2 "도관 상자 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,183,805 | |
B | 02-110353 | 2" | 24 VDC | 1/2 "도관 상자 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,183,805 | |
B | 859176 | 2" | 110-120 VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,144,237 | |
B | 02-146402 | 2" | 12 VDC | 1/2 "도관 상자 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,244,565 | |
B | 565465 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,144,237 | |
B | 859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,144,237 | |
A | 02-157899 | 2" | 12 VDC | 1/2 "도관 상자 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,012,112 | |
B | 02-108045 | 2" | 24 VDC | 1/2 "도관 상자 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,183,805 | |
C | 529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 908,757 | |
B | 02-300560 | 2" | 24 VDC | 1/2 "도관 상자 | 12 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,183,805 | |
D | 02-119816 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,701,139 | |
D | 02-119576 | 2.83 " | 110-120 VAC | 터미널 박스 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,726,445 | |
D | 868978 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,184,662 | |
E | 868977 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,184,662 | |
D | 879239 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,779,050 | |
D | 02-127638 | 2.83 " | 12 VDC | 터미널 박스 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,847,912 | |
D | 02-126834 | 2.83 " | 12 VDC | 터미널 박스 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,848,035 | |
D | 02-126353 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,184,662 | |
D | 02-126110 | 2.83 " | 24 VDC | 터미널 박스 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,827,350 | |
D | 02-126109 | 2.83 " | 24 VDC | 터미널 박스 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,827,350 | |
D | 02-119493 | 2.83 " | 110-120 VAC | 터미널 박스 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 2,031,102 | |
D | 02-119461 | 2.83 " | 24 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,732,150 | |
D | 879237 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,732,150 | |
D | 02-120099 | 2.83 " | 12 VDC | U 타입 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,276,082 | |
D | 02-126335 | 2.83 " | 110-120 VAC | 터미널 박스 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,425,812 | |
D | 02-148834 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,812,562 | |
D | 02-127158 | 2.83 " | 24 VDC | 터미널 박스 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,252,300 | |
D | 02-135609 | 2.83 " | 24 VDC | 터미널 박스 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,252,300 | |
D | 02-135641 | 2.83 " | 24 VDC | 터미널 박스 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,847,912 | |
D | 02-148626 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,355,392 | |
D | 02-126833 | 2.83 " | 12 VDC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,732,150 | |
D | 02-119488 | 2.83 " | 24 VDC | 플러그인 코일 | 12 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,794,152 | |
D | 879279 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 20 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,184,662 | |
D | 02-119790 | 2.83 " | 110-120 VAC | DIN 43650 | 24 | 4.44 " | 9.26 " | 3000의 PSI | D05 | ₩ 1,184,662 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- OEM 교체 모터
- 가스 감지기 배터리 충전기
- 무선 밴드 톱
- 조명 푸시 버튼 연산자
- 맨홀 커버 액세서리
- 가스 용접 장비
- 고정 도구 액세서리
- 덕트 팬 및 액세서리
- 탄소강
- 실험실기구
- LUBE 다점 스프레이 밸브
- MILWAUKEE 케이블 비트 직경 3/4인치
- WALTER TOOLS SDMW 카바이드 밀링 인서트
- INSIZE 동심도 게이지
- APPROVED VENDOR 트라이 클로버 호환 X 암나사 NPT
- HOFFMAN 인라인 시리즈 유형 4X 나사 덮개 인클로저
- SPEARS VALVES PVC 배수구 배수구 피팅 P401 감소 위생 티, 모든 허브
- Cementex USA Hi Viz 우븐 조끼, 8 Cal.
- KERN AND SOHN 911-ACC 시리즈 매트릭스 니들 프린터
- NIBCO 리듀싱 엘보우, 90도, Wrot 및 Cast Copper