그것을 얻으십시오 May 14, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 유압 방향 밸브 |
코일 볼트 | 24 VDC |
연결 | DIN 43650 |
3000 PSI에서 GPM | 16 |
높이 | 3.6 " |
암페어 보유 | 1.5 |
길이 | 8.6 " |
최대. 압력 | 5075의 PSI |
맥스. 탱크 압력 (PSI) | 3045 |
위치 개수 | 3 |
방법의 수 | 4 |
씰 타입 | 플루오르 |
크기 | D03 |
스풀 유형 | 닫힘, 스프링 중심 |
타입 | 솔레노이드 작동 |
폭 | 2" |
선박 중량 (kg) | 2.61 |
선박 높이 (cm) | 11.43 |
선박 길이 (cm) | 22.86 |
선박 폭 (cm) | 6.35 |
HS 코드 | 8481200010 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | 폭 | 코일 볼트 | 연결 | 3000 PSI에서 GPM | 높이 | 길이 | 최대. 압력 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529760 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,144,237 | ||
529762 | 2" | 24 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 908,757 | ||
859165 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,144,237 | ||
859176 | 2" | 110-120 VAC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,144,237 | ||
859189 | 2" | 12 VDC | DIN 43650 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 908,757 | ||
02-108045 | 2" | 24 VDC | 1/2 "도관 상자 | 16 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,183,805 | ||
02-110353 | 2" | 24 VDC | 1/2 "도관 상자 | 21 | 3.6 " | 8.6 " | 5075의 PSI | D03 | ₩ 1,183,805 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.