승인된 공급업체 Tri Clover 호환 X 암 NPT
필터
자료: 304 스테인레스 스틸
스타일 | 모델 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 나사 유형 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | TC075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1/2 "암나사 형 NPT | RFQ
|
B | TC15F125 | - | - | - | - | RFQ
|
A | TC05F12 | - | 1" | 1.380 " | 1/2 "암나사 형 NPT | RFQ
|
C | TC20F34 | 0.625 " | 2.516 " | 1.625 " | 3/4 "암나사 형 NPT | RFQ
|
D | TC15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/2 "암나사 형 NPT | RFQ
|
E | TC20F12 | 0.625 " | 2.516 " | 1.25 " | 1/2 "암나사 형 NPT | RFQ
|
F | TC15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3/4 "암나사 형 NPT | RFQ
|
G | TC30F12 | 0.625 " | 3.579 " | 1.25 " | 1/2 "암나사 형 NPT | RFQ
|
H | TC30F10 | 0.875 " | 3.579 " | 1.625 " | 1 "암 NPT | RFQ
|
I | TC15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "암 NPT | RFQ
|
J | TC20F10 | 0.875 " | 2.516 " | 1.625 " | 1 "암 NPT | RFQ
|
K | TC15F14 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/4 "암나사 형 NPT | RFQ
|
L | TC20F14 | 0.4375 " | 2.516 " | 1.25 " | 1/4 "암나사 형 NPT | RFQ
|
M | TC15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3/8 "암나사 형 NPT | RFQ
|
N | TC20F15 | 1.7 " | 2.516 " | 1.75 " | 1.5 "암 NPT | RFQ
|
O | TC30F15 | 1.35 " | 3.579 " | 2" | 1.5 "암 NPT | RFQ
|
P | TC15F15 | 1.375 " | 1.984 " | 1.75 " | 1.5 "암 NPT | RFQ
|
Q | TC15F20 | 1.375 " | 1.984 " | 1.75 " | 2 "암 NPT | RFQ
|
R | TC20F20 | 1.875 " | 2.516 " | 1.875 " | 2 "암 NPT | RFQ
|
S | TC30F30 | 2.85 " | 3.579 " | 2.25 " | 3 "암 NPT | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 공압 댐퍼 액추에이터
- 하드 와이어 서지 보호 장치
- 조합 단위
- 스레드 체이서
- 스테인레스 스틸 천공 시트
- 철거 도구 및 장비
- 욕조 / 수도꼭지
- 체크밸브 및 역류방지장치
- 자동차 견인
- 연기 추출기 및 액세서리
- BRADY 파이프 마커, 진공
- MAGLITE 전술 손전등, LED
- GOODYEAR ENGINEERED PRODUCTS 3/4 "500 psi 결합 어셈블리 다목적 에어 호스
- QMARK 17,000 BtuH, 전기 캐비닛 유닛 히터
- VULCAN HART 와이어, 불꽃 센서
- MAIN FILTER INC. 교환 유압 필터, 폴리에스터, 바이톤 씰
- COOPER B-LINE 상업용 미터 받침대
- HOFFMAN QLine D 시리즈 유형 4X EMC 인클로저
- EBERBACH 스프링 클립
- WESTWARD 자물쇠와 열쇠