APPROVED VENDOR TC15F15 연결 어댑터, 1.5인치 Tri Clover x 1.5인치 FNPT
지불 방법
제공 파트너
지불 방법
제공 파트너
항목 | 연결 어댑터 |
보어 직경. | 1.375 " |
플랜지 Dia. | 1.984 " |
자재 | 304 스테인레스 스틸 |
전체 길이 | 1.75 " |
나사 유형 | 1.5 "암 NPT |
프로덕트 | 모델 | 보어 직경. | 플랜지 Dia. | 전체 길이 | 나사 유형 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TC05F12 | - | 1" | 1.380 " | 1/2 "암나사 형 NPT | - | RFQ
| |
TC075F12 | - | 1" | 1.65 " | 1/2 "암나사 형 NPT | - | RFQ
| |
TC15F14 | 0.4375 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/4 "암나사 형 NPT | - | RFQ
| |
TC15F38 | 0.5625 " | 1.984 " | 1.125 " | 3/8 "암나사 형 NPT | - | RFQ
| |
TC15F12 | 0.625 " | 1.984 " | 1.25 " | 1/2 "암나사 형 NPT | - | RFQ
| |
TC15F34 | 0.625 " | 1.984 " | 1.625 " | 3/4 "암나사 형 NPT | - | RFQ
| |
TC15F10 | 0.875 " | 1.984 " | 1.625 " | 1 "암 NPT | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.