핀형 관형 에어 덕트 히터
스타일 | 모델 | 상 | 전압 | 와트 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | VFT38-3B | ₩1,287,930 | ||||
A | VFT68-6B | ₩3,286,465 | ||||
A | VFT1212-16C | ₩4,160,835 | ||||
A | VFT68-6C | ₩2,704,747 | ||||
A | VFT912-12C | ₩2,991,887 |
핀형 관형 에어 덕트 히터
Vulcan 핀 관형 공기 덕트 히터는 공기 덕트 히터에서 저온 공기를 가열 및 순환시키는 데 사용됩니다. 이 공기 덕트 히터는 240VAC 또는 480VAC 전압에서 작동하며 최대 16000W의 전력 등급을 갖습니다. 16게이지 아연도금강 구조 본체와 최대 12개의 핀이 있는 히터 요소를 특징으로 하며 최소 600CFM의 공기 흐름 속도를 생성할 수 있습니다. 이 공기 덕트 히터에는 온도를 기록하기 위한 과열 온도 조절 장치가 장착되어 있습니다. 1상 및 3상 전기 연결에서 사용할 수 있는 다양한 히터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- HVAC 모터
- 비닐
- 스테이플러 Tackers 및 액세서리
- 모니터링 장비
- 열 활성화 수축 랩 및 장비
- 유압 밸브
- 수축 튜브
- 전동 댐퍼
- 수질 테스트 키트
- 버스 플러그 훅 스틱 및 액세서리
- WESTWARD 고속 강철 Jobber 드릴 비트, 기존 포인트
- DIVERSI-PLAST 23 "외부 길이 중첩 토트
- SCIENTIFIC CUTTING TOOLS 공구 홀더
- WATTS 앵글 스팀 에어 벤트
- APOLLO VALVES 89-100 시리즈 탄소강 볼 밸브
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC 90 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- GE LIGHTING 스크류인 CFL
- ALLEGRO SAFETY 비 마킹 플렉스 무릎 패드
- BEST 매달린 문 하드웨어
- NU-CALGON 응축수 팬 처리