플랫 배송

균일 배송 ₩14000 + 부가세

₩350000 이상 주문 시

VICKERS 02-127158 유압 밸브 4 방향 개방형 24vdc | AB6KDR 21U754

VICKERS 02-127158 유압 밸브 4방향 개방 24vdc

재고 있음 있음
항목: AB6KDR 모델 : 02-127158교차 참조: 21U754

그것을 얻으십시오 May 21, 화요일

평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.

배송 옵션:

국제 이코노미(6-10일)
  • 국제 표현하다 (5-7 일) ¥ 3,750
  • 전 작업 픽업 무료
  • 전 작업 픽업
₩ 1,252,300 /단위
장바구니에 추가
견적요청

지불 방법

제공 파트너

상품정보:

항목유압 방향 밸브
코일 볼트24 VDC
연결터미널 박스
3000 PSI에서 GPM24
높이4.44 "
길이9.26 "
최대. 압력3000의 PSI
맥스. 탱크 압력 (PSI)3000
위치 개수2
방법의 수4
씰 타입플루오르
크기D05
스풀 유형개방, 스프링 오프셋 끝에서 끝까지
타입솔레노이드 작동
2.83 "

배송 정보:

선박 중량 (kg) 4.5
선박 높이 (cm)12.7
선박 길이 (cm)24.13
선박 폭 (cm)7.62
HS 코드8481200010
원산지US

제품 변형

프로덕트모델코일 볼트연결3000 PSI에서 GPM높이길이최대. 압력크기가격
VICKERS 529760 유압 밸브 4 Way Closed 24vdc | AB6KBL 21U703 5297602"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075의 PSID03₩ 1,144,237
VICKERS 529762 유압 밸브 4 Way Closed 24vdc | AB6KBM 21U704 5297622"24 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075의 PSID03₩ 908,757
VICKERS 565465 유압 밸브 4 방향 폐쇄 형 24vdc | AB6KBN 21U705 5654652"24 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075의 PSID03₩ 1,144,237
VICKERS 859165 유압 밸브 4 방향 폐쇄 형 12vdc | AB6KBR 21U708 8591652"12 VDCDIN 43650163.6 "8.6 "5075의 PSID03₩ 1,144,237
VICKERS 859176 유압 밸브 4 방향 폐쇄 110-120vac | AB6KBT 21U709 8591762"110-120 VACDIN 43650213.6 "8.6 "5075의 PSID03₩ 1,144,237
VICKERS 859189 유압 밸브 4 Way Closed 12vdc | AB6KBU 21U710 8591892"12 VDCDIN 43650213.6 "8.6 "5075의 PSID03₩ 908,757
VICKERS 02-108045 유압 밸브 4 방향 폐쇄 형 24vdc | AB6KCA 21U716 02-1080452"24 VDC1/2 "도관 상자163.6 "8.6 "5075의 PSID03₩ 1,183,805

제품 탐색

연락처하기

개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.

VICKERS 02-127158 유압 밸브 4방향 개방 24vdc
₩ 1,252,300 /단위