ABC HAMMERS 황동 슬레지 해머
ABC 황동 슬레지 해머는 철거 및 건설 작업과 콘크리트 또는 암석의 큰 조각을 부수는 산업 응용 분야에서 단단한 재료에 강력한 타격을 가하는 데 사용됩니다. 이 황동 해머는 대규모 프로젝트에서 손쉬운 제어 및 기동성을 위해 균형을 이룹니다....결정이 중요합니다. 그들은 충격을 흡수하고 작업 손상을 줄이는 비손상 능력을 가지고 있습니다. 이 황동 슬레지 해머는 목재 및 유리 섬유 핸들로 제공됩니다. 테네시 등급 A 히코리 손잡이가 있는 망치는 특별히 가늘어지고 불로 마감되었으며 더 나은 내구성과 자외선 차단을 위해 견고한 우레탄 코팅이 되어 있습니다. 두드리는 동안 미끄럼 방지 그립을 위한 질감 처리된 손잡이가 있습니다. 노란색 유리 섬유 손잡이가 있는 망치는 반복 사용으로 인한 부상을 방지하기 위해 인체 공학적으로 설계되었습니다. 타격하는 동안 최대의 편안함을 위해 쿠션 그립이 있습니다.더 읽기
스타일 | 모델 | 머리 무게 | 전체 길이 | 얼굴 지름 | 손잡이 길이 | 손잡이 재질 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ABC8BW | 8의 파운드 | 35 " | 2.375 " | 32 " | 목재 | ₩ 276,054 | |
B | ABC8BF | 8의 파운드 | 36 " | 2.375 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 305,607 | |
C | ABC10BF | 10의 파운드 | 36 " | 2.5 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 371,814 | |
D | ABC10BW | 10의 파운드 | 35 " | 2.5 " | 32 " | 목재 | ₩ 324,061 | |
E | ABC12BF | 12의 파운드 | 37 " | 2.625 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 485,214 | |
F | ABC12BW | 12의 파운드 | 36 " | 2.625 " | 32 " | 목재 | ₩ 429,545 | |
G | ABC14BW | 14의 파운드 | 36 " | 2.75 " | 32 " | 목재 | ₩ 487,963 | |
H | ABC14BF | 14의 파운드 | 37 " | 2.75 " | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 556,360 | |
I | ABC20BW | 20의 파운드 | 36 " | 3" | 32 " | 유리 섬유 | ₩ 649,829 | |
J | ABC20BF | 20의 파운드 | 37 " | 3" | 33 " | 유리 섬유 | ₩ 704,454 |
작동 메커니즘
- 망치의 손잡이를 잡고 머리 위로 들어 올리십시오.
- 힘을 발생시키기 위해 상체의 힘을 사용하여 스윙 동작으로 해머를 대상 표면으로 내리십시오.
- 전달되는 힘과 해머 헤드의 무게는 대상에 강력한 충격을 가하여 큰 콘크리트, 암석 또는 기타 단단한 재료 조각을 부수거나 모양을 만듭니다.
- 해머 핸들은 충격으로 인해 발생하는 충격 및 진동을 일부 흡수하여 사용자의 손과 팔에 대한 부상 위험을 줄입니다.
자주하는 질문
이 황동 머리 망치를 사용하면 어떤 이점이 있습니까?
- 황동 헤드는 위험한 환경이나 가연성 물질 주변에서 사용할 수 있도록 스파크 방지 특성이 있습니다.
- 황동은 또한 부식에 강하여 기존의 강철 망치보다 오래 지속되는 내구성 있는 옵션입니다.
이 ABC 황동 슬레지 해머를 유지 관리하는 방법은 무엇입니까?
- 가혹한 화학 물질이나 극한의 온도에 노출시키지 말고 건조한 곳에 보관하십시오.
- 망치가 더러워지면 순한 비누와 물을 사용하여 청소할 수 있습니다.
ABC 황동 슬레지 해머를 사용할 때 따라야 할 안전 예방 조치는 무엇입니까?
- 파편과 진동으로부터 보호하기 위해 항상 안전 고글 및 작업 장갑과 같은 보호 장비를 착용하십시오.
- 절대로 사람의 머리 위에서 망치를 휘두르지 마십시오.
- 안전사고를 방지하기 위해 손잡이를 단단히 잡으십시오.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 앵귤러 컨택트 베어링
- 유해 폐기물 봉투
- 유압 고압 호스 Assy.
- 50Hz 모터
- 문서 및 포스터 프레임
- 전기 박스
- 전자
- 레이스 웨이 및 액세서리
- 마운트 및 진동 제어
- 유연한 임펠러 펌프
- SNAP-TITE 니플, 316 SS
- GUARD DOG 힌지 형 케이블 보호기
- USA SEALING SBR 플랜지 개스킷, 외경 8-1/4인치, 빨간색
- GORLITZ 육각 플러그
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 산업용 3방향 수직 볼 밸브, BSP 나사산, FKM, 미터법
- EATON Pringle 시리즈 폴 어셈블리
- MARTIN SPROCKET 4040 테이퍼 부싱
- VESTIL 프로그래밍 가능한 높이
- NIBCO 트윈 디스크 체크 밸브
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E30 크기, XSTD 웜/웜 이중 감속 감속기