50Hz 모터
50 Hertz 모터, 단상, TEFC, 강성 베이스
스타일 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | ₩1,352,925 | |||||||||
B | 110424.00 | ₩1,945,580 | |||||||||
C | 113910.00 | ₩1,425,287 | |||||||||
D | 131556.00 | ₩2,805,285 | |||||||||
E | 131557.00 | ₩3,498,442 | |||||||||
F | 131578.00 | ₩3,427,375 | |||||||||
G | 131601.00 | ₩3,495,625 | |||||||||
H | 110066.00 | ₩1,818,092 | |||||||||
I | 113908.00 | ₩1,140,615 | |||||||||
J | 113911.00 | ₩1,551,689 | |||||||||
K | 113929.00 | ₩2,060,239 | |||||||||
L | 113919.00 | ₩1,326,097 | |||||||||
M | 121070.00 | ₩2,468,935 | |||||||||
N | 131638.00 | ₩2,755,480 |
50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 XNUMX상
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 전체 길이 | 역률 | 서비스 요인 | 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M3108 - 57 | ₩1,519,560 | |||||||||
A | M3112 - 57 | ₩1,691,021 | |||||||||
B | EM3116-57 | ₩2,200,647 | |||||||||
B | EM3116T-57 | ₩2,212,407 | |||||||||
B | EM3154T-57 | ₩2,350,956 | |||||||||
B | EM3157T-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
B | EM3211T-57 | ₩2,764,312 | |||||||||
B | EM3218T-57 | ₩3,060,247 |
50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 XNUMX상
스타일 | 모델 | 모터 유형 | A | 자료 유형 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 역률 | RPM | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | VM3541-57 | ₩1,787,290 | |||||||||
B | M3538 - 57 | ₩1,723,883 | |||||||||
A | VM3542-57 | ₩1,979,905 | |||||||||
A | KM3454-57 | ₩1,395,061 | |||||||||
A | VM3534-57 | ₩1,578,283 | |||||||||
B | M3542 - 57 | ₩1,843,647 | |||||||||
A | VM3538-57 | ₩1,843,647 | |||||||||
A | VM3537-57 | ₩1,712,123 | |||||||||
C | VEM3545-57 | ₩2,440,200 | |||||||||
C | EM3545-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
C | VEM3546T-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
C | VEM3546-57 | ₩2,416,730 | |||||||||
C | EM3546T-57 | ₩2,470,720 | |||||||||
C | VEM3550T-57 | ₩2,653,916 | |||||||||
C | EM3550T-57 | ₩2,804,225 | |||||||||
C | EM3554T-57 | ₩2,513,000 | |||||||||
C | VEM3554T-57 | ₩2,510,658 | |||||||||
C | EM3558T-57 | ₩2,653,916 | |||||||||
C | VEM3558T-57 | ₩2,660,941 | |||||||||
C | VEM3555T-57 | ₩2,895,836 | |||||||||
C | EM3555T-57 | ₩3,079,007 | |||||||||
C | VEM3555-57 | ₩2,632,814 |
50Hz 모터, IP44 완전 밀폐 팬 냉각 NEMA 프레임 삼상
스타일 | 모델 | 전체 길이 | A | 고장 토크 | 역률 | 속도 | 시작 유형 | 동기 속도 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EM3615T-57 | ₩3,595,709 | |||||||||
B | EM3610T-57 | ₩3,924,530 | |||||||||
B | EM3611T-57 | ₩3,114,261 | |||||||||
B | EM3613T-57 | ₩4,514,007 | |||||||||
B | EM3710T-58 | ₩4,988,429 |
50 Hertz 모터, 단상, TEFC, C 페이스리스 베이스
50 Hertz 모터, 삼상, TEFC, 강성 베이스
50Hz 모터, IP22 개방 방적 NEMA 프레임 단상
스타일 | 모델 | 산출 | A | 고장 토크 | 상 | 역률 | 개정 | RPM | 온도 오르기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L1319-50 | ₩3,093,109 | |||||||||
A | L1209-50 | ₩1,965,752 | |||||||||
A | L1304-50 | ₩1,782,607 | |||||||||
A | L1208-50 | ₩1,416,240 | |||||||||
A | L1206-50 | ₩1,566,523 | |||||||||
A | L1205-50 | ₩1,287,058 | |||||||||
A | L1307-50 | ₩2,200,647 | |||||||||
A | L1306-50 | ₩1,723,883 | |||||||||
A | L1318-50 | ₩2,684,461 | |||||||||
A | L1309-50 | ₩1,813,127 | |||||||||
A | L1313-50 | ₩2,545,861 | |||||||||
A | L1405T-50 | ₩3,595,709 | |||||||||
A | L1317-50 | ₩3,391,385 | |||||||||
B | L1408T-50 | ₩3,886,934 | |||||||||
B | L1508T-50 | ₩6,080,530 |
50Hz 모터, IP44 전폐 팬 냉각 NEMA 프레임 단상
스타일 | 모델 | IP 등급 | A | 고장 토크 | 무부하 전류 | 극 수 | 산출 | 전체 길이 | 상 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L3506-50 | ₩1,900,029 | |||||||||
A | L3510-50 | ₩2,703,221 | |||||||||
A | L3513-50 | ₩2,907,596 | |||||||||
B | L3605T-50 | ₩4,319,101 | |||||||||
A | L3409-50 | ₩1,979,905 | |||||||||
A | L3501-50 | ₩1,740,327 | |||||||||
A | L3507-50 | ₩2,350,956 | |||||||||
A | L3509-50 | ₩2,207,672 | |||||||||
B | L3609T-50 | ₩5,084,749 | |||||||||
B | L3708T-50 | ₩6,080,530 | |||||||||
A | L3504-50 | ₩1,979,905 | |||||||||
B | L3514-50 | ₩3,055,563 | |||||||||
B | L3515-50 | ₩3,781,272 | |||||||||
A | L3503-50 | ₩1,702,730 | |||||||||
B | L3514T-50 | ₩3,055,563 |
커패시터 시동 범용 AC 모터, NEMA 프레임
Dayton 범용 커패시터 시동 모터는 시동 중에 추가 전력을 제공합니다. 에어컨, 오거 드라이브, 컴프레서, 컨베이어, 팬 및 펌프 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 단상 단일 속도 모터는 추가 안전을 위해 NEMA 등급 프레임으로 둘러싸여 있으며 습기 및 오염 물질의 침투를 방지하는 TENV 설계가 특징입니다. 이 모터에는 볼 베어링이 있어 연속적이고 원활한 작동을 제공하며 수평면에 베이스 또는 전면 장착됩니다. 1/3, 1/2 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 커패시터 시작 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 범용 커패시터 시동 모터는 시동 중에 추가 전력을 제공합니다. 에어컨, 오거 드라이브, 컴프레서, 컨베이어, 팬 및 펌프 응용 분야에 사용하기에 이상적입니다. 이 단상 단일 속도 모터는 추가 안전을 위해 NEMA 등급 프레임으로 둘러싸여 있으며 습기 및 오염 물질의 침투를 방지하는 TENV 설계가 특징입니다. 이 모터에는 볼 베어링이 있어 연속적이고 원활한 작동을 제공하며 수평면에 베이스 또는 전면 장착됩니다. 1/3, 1/2 및 1 HP 전력 등급으로 제공되는 다양한 커패시터 시작 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
분할상 50Hz 모터, 개방형 방적
Dayton 분할 위상 50Hz 모터는 송풍기, 팬 및 소형 컨베이어에 동력을 공급하도록 설계되었습니다. 이 단상 모터는 시계 방향과 시계 반대 방향 모두에서 1/2 HP 및 1450 RPM의 최대 전력 출력을 제공합니다. 과열 시 내부 구성 요소를 보호하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 볼 베어링은 부드러운 작동을 제공하고 견고한 베이스 장착으로 진동을 제거합니다. 플랫 및 키 모터 샤프트 디자인으로 제공되는 다양한 50Hz 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Dayton 분할 위상 50Hz 모터는 송풍기, 팬 및 소형 컨베이어에 동력을 공급하도록 설계되었습니다. 이 단상 모터는 시계 방향과 시계 반대 방향 모두에서 1/2 HP 및 1450 RPM의 최대 전력 출력을 제공합니다. 과열 시 내부 구성 요소를 보호하는 자동 열 보호 기능이 있습니다. 볼 베어링은 부드러운 작동을 제공하고 견고한 베이스 장착으로 진동을 제거합니다. 플랫 및 키 모터 샤프트 디자인으로 제공되는 다양한 50Hz 모터 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
50 Hertz 모터, 삼상, TEFC, C 페이스리스 베이스
50 Hertz 모터, 단상, 물방울 방지, 탄력 있는 베이스
50Hz 모터, C-Face NEMA 프레임 단상
50Hz 모터 1/3Hp 1425 110/220V 56Odp
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
110394.00 | AD7WDU | ₩ 67,777 |
더 알아보기
- 임팩소켓 및 비트
- 잠금장치
- 음식 서비스 조리기구 및 준비
- 자동차 리프팅 도구
- 자동차 윤활유
- 모터 리드 분리
- 무 접점 계전기
- 트레일러 잭
- 탭 어댑터
- 게이지 수리 도구
- PLEWS-LUBRIMATIC 자동차 교환 플러그
- EVERPURE 스펀 본드 필터 카트리지
- BUNTING BEARINGS 슬리브 베어링, 3/4 인치
- BALDWIN FILTERS 연료 필터 양말
- MERSEN FERRAZ Amp-Trap 시리즈 A50P 퓨즈, 500VAC, 450VDC
- COOPER B-LINE 헤비 듀티 캐스터 베이스
- DAYTON 체인 키트
- KEN-TOOL 양단 트럭 렌치
- DEWALT 스타터 키트
- RUBBERMAID 커넥터