항목 | 50Hz 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 56 |
완전 부하 암페어 | 3.5/2.0/1.75 |
HP | 1 |
Hz | 50 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.187 " |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 리지드베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | 없음 |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | Base |
명판 RPM | 1425 |
속도의 수 | 1 |
전체 길이 | 11 1 / 16 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1401-1500 |
서비스 요인 | 1.15 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | 없음 |
전압 | 220/380/440 |
선박 중량 (kg) | 13.95 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
HS 코드 | 8501515040 |
원산지 | US |
A. 이 그리스는 볼 베어링의 고온 윤활을 제공하여 모터의 수명을 연장합니다.
A. 교차 라인 스타터는 이 50Hz 모터를 시작하고 과부하로부터 보호하는 데 사용됩니다.
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.