에코 에이그
이 모터는 농기계에 이상적입니다. 높은 토크 성능을 제공하고 효율을 최대 22%까지 높입니다. 밀봉형 볼 베어링을 사용하여 보호력과 수명을 더욱 강화했습니다. 과열을 방지하기 위한 저온 수동 과부하 보호 장치가 내장되어 있습니다.
탄산 기 펌프 모터(11 제품)
벡터 모터(47 제품)
브레이크 모터모터를 즉시 정지시키는 Stearns 하이 사이클 브레이크를 특징으로 하는 50/60Hz 브레이크 모터; 빠른 응답 유지 및 차단 작업이 필요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 오염 물질의 유입을 방지하기 위해 TENV / TEFC / DP 인클로저 장착(63 제품)
AC 모터송풍기, 펌프, 컨베이어 및 기타 산업용 기계에 사용하기 위한 EPACT 및 프리미엄 에너지 효율 표준에 따라 설계되었습니다. 회전 자기장의 도움으로 에너지를 생성합니다. 다양한 위험 지역 등급, 인클로저, 마운팅 및 마력 등급에서 사용 가능(830 제품)
위험한 위치 모터가연성 분진/폭발성 가스가 포함된 위험한 환경용으로 설계되었습니다. 가스/증기의 내부 폭발을 견딜 수 있는 이중 차폐 및 사전 윤활 처리된 볼 베어링이 특징이며 완전히 밀폐된 모터(팬 냉각 또는 비환기) (161 제품)
워시다운 모터간헐적인 세척에 노출된 응용 분야를 위해 특별히 제작되었습니다. 캐패시터 시작/실행 설계를 통해 앰프 드로우를 줄이고 동적으로 균형 잡힌 로터 및 수동 리셋 과부하 보호 기능을 제공합니다. 마운팅용 배수구로 효과적이고 유연한 설치 가능 (272 제품)
메트릭 삼상 모터(38 제품)
농장 의무 모터(117 제품)
제트 펌프 모터산업 및 상업용 펌핑 응용 제품을 위해 설계된 CSA 인증 및 UL 인증 모터; 416 스테인리스 스틸 나사산 샤프트 및 빠른 연결이 가능한 터미널 보드가 특징입니다. 드립 커버 키트 및 단상 및 XNUMX 상 모터 설계로 사용 가능 (35 제품)
콘덴서 팬 모터HVAC / TEFC 응축기 팬 모터는 샤프트 끝단에 밀봉된 엔드실드가 있어 민감한 구성 요소를 먼지, 습기 또는 먼지로부터 보호하고 벨트 구동 팬을 효율적으로 처리하기 위한 높은 시동 토크 시설을 갖추고 있습니다.(261 제품)
범용 AC / DC 모터(23 제품)
인스턴트 리버스 모터(1개 상품)
벨트 구동 모터(3 제품)
OEM 교체 모터(4 제품)
근접 결합 펌프 모터(34 제품)
직접 구동 송풍기 모터(13 제품)
벡터 모터 브레이크(12 제품)
명확한 목적 모터견고한 기계 구조 및 높은 항복 토크가 필요한 공기 압축기, 팬, 펌프 및 송풍기 용도로 설계된 단상/삼상 모터입니다. 이중 차폐 볼 베어링, 고효율 구리 권선 및 이중 회전으로 더 안전하고 원활하게 작동 (33 제품)
모터 액세서리(415 제품)
고정식 전동 공구 모터(4 제품)
50Hz 모터컨베이어, 송풍기, 펌프 및 공기 압축기의 12Hz 애플리케이션용으로 특별히 설계된 50리드 커패시터 시작 및 단상/155상 모터를 포함합니다. 최대 XNUMX°C의 온도를 견딜 수 있는 기능 B/F 등급 절연(32 제품)
AC 기어 모터고성능 기어 오일 윤활과 다이캐스트 알루미늄 기어 케이스에 내장된 경화강 기어를 특징으로 하는 인버터 AC 기어 모터입니다. 모든 방향으로 장착 가능하며, 연속 운전 커패시터가 장착되어 있습니다.(86 제품)
범용 DC 모터부하가 속도에 의해 변경되지 않는 애플리케이션에 사용하기에 적합한 높은 시동 토크 모터. 호이스트, 컨베이어 벨트, 양변위 펌프 및 혼합기에서 기계적 부하 또는 시작하기 어려운 응용 분야용으로 설계되었습니다. TENV 및 TEFC 변형을 사용할 수 있습니다.(50 제품)
DC 모터 및 제어 어셈블리작동 범위 전체에서 조정 가능한 속도, 동적 제동 및 일정한 토크 시설이 필요한 응용 분야에 이상적으로 사용됩니다. 충격 하중 및 진동을 흡수하기 위한 강철 볼트온 베이스가 특징이며 1.00 및 1.38 폼 팩터 옵션으로 제공됩니다.(16 제품)
DC 영구 자석 모터시동 전원에 영구 자석을 사용하십시오. 고효율 및 전력 밀도와 낮은 유지 보수 요구 사항으로 잘 알려져 있습니다. C 면 없는 베이스 및 TEFC 인클로저를 사용하십시오.(9 제품)
공기 압축기 모터(6 제품)
페데스탈 팬 모터(3 제품)
브레이크 및 클러치(32 제품)
DC 기어 모터(101 제품)
AC 속도 제어(1개 상품)
수동 모터 스위치 및 스타터(2 제품)
모터베이스 플레이트(25 제품)
모터 장착 링(20 제품)
플랜지 커플 링 키트(38 제품)
브레이크 및 클러치 액세서리(9 제품)
모터 장착 브래킷(13 제품)
플랜지(7 제품)
플랜지 커플 링 액세서리(1개 상품)
발전기 액세서리(1개 상품)
중앙 장비 액세서리(1개 상품)
가변 주파수 드라이브(90 제품)
냉각탑 모터(14 제품)
Leeson은 UL 및 CSA에서 인정한 AC 및 DC 모터, 기어 모터 및 모터 액세서리의 선두 공급업체입니다. 이 모터는 상업 및 산업 환경의 견고한 사용에 이상적이며 펌프, 압축기, 송풍기 및 팬에 널리 사용됩니다. 브랜드의 1상과 3상 AC 모터 방폭형이며 농업, 목공 및 야금 산업의 지속적인 작업 용도로 설계되었습니다. Leeson DC 모터는 식품 가공 응용 분야에 적합한 낮은 폼 팩터의 SCR 등급 범용 모터입니다.
이 모터는 농기계에 이상적입니다. 높은 토크 성능을 제공하고 효율을 최대 22%까지 높입니다. 밀봉형 볼 베어링을 사용하여 보호력과 수명을 더욱 강화했습니다. 과열을 방지하기 위한 저온 수동 과부하 보호 장치가 내장되어 있습니다.
고압 스프레이와 독한 화학 물질에 지속적으로 노출되면 아주 작은 균열이라도 모터 손상이나 박테리아 증식을 유발할 수 있습니다. Extreme Duck Ultra 모터는 캡슐화된 하우징과 엔드벨을 통해 탁월한 밀봉 성능을 제공합니다. 향상된 샤프트 씰 기술로 어떤 방향에도 설치가 가능합니다....
이 모터는 작은 프레임 크기에도 적합하면서도 원하는 출력을 제공합니다. 강력한 자석을 사용하여 고속으로 구동할 수 있습니다. 컴팩트한 디자인으로 기계식 PT 장비를 줄이거나 없앨 수 있으며 설치도 간편합니다. 저온에서도 작동합니다....
기어 모터는 직각 및 평행 샤프트 설계로 교류(AC) 및 직류(DC) 모델 모두에서 사용할 수 있습니다. 컨베이어, 포장 기계, 믹서, 농기구, 크레인 및 호이스트는 AC 기어 모터를 사용하는 반면 스프레더 및 저전압 또는 배터리 구동 장비는 DC 기어 모터를 사용합니다.
Leeson Motors는 NEMA Premium Efficiency 표준과 같은 산업 효율성 표준을 충족하는 광범위한 에너지 효율적인 모터를 제공합니다. 그러나 사용자는 에너지 효율성이 애플리케이션과 모터 사용 방법에 따라 달라진다는 점을 염두에 두어야 합니다. 적절한 크기의 모터를 사용하고 올바른 작동 속도 및 전압을 선택하면 효율성도 향상될 수 있습니다.
예, Leeson 모터는 특정 용도에 맞게 맞춤화할 수 있습니다. 맞춤형 샤프트, 리드, 마운팅 및 인클로저 설치를 포함하여 특정 고객 요구 사항을 충족하도록 조정할 수 있습니다.