LEESON 50 Hertz 모터, 단상, TEFC, C 페이스리스 베이스
Leeson C-Face 리스 베이스 50Hz 모터는 최대 토크를 위해 시동 중에 추가 전력을 제공하기 위해 커패시터를 사용하는 단상 장치입니다. 컨베이어, 오거 드라이브, 환기, 작업장 도구 및 펌프 응용 분야의 중간에서 높은 토크 요구 사항에 이상적입니다.
스타일 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113921.00 | 1401-1500 | 56C | 6.4/3.2 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 1/3 | ₩ 1,451,607 | |
B | 113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 3/4 | ₩ 1,713,214 | |
C | 113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 1.5 | ₩ 2,225,475 | |
D | 113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 1/2 | ₩ 1,855,945 | |
E | 113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 1 | ₩ 1,831,812 | |
F | 120990.00 | 1801-3000 | 145TC | 17.2/8.6 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | 없음 | 2 | ₩ 1,804,355 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- Leeson 50Hz 모터는 2Hz 전원 공급 장치에서 최대 50hp의 토크를 생성합니다.
- 이 에너지 절약형 모터는 구조적 강성을 위한 내구성 있는 압연 강철 프레임 구조와 간편한 설치를 위한 베이스가 적은 C-페이스 장착이 특징입니다.
- TEFC 외함이 장착되어 있어 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지합니다.
- 이러한 장치에는 빠른 식별을 위한 읽기 쉬운 명판과 최대 2850rpm의 속도를 제공하는 고품질 볼 베어링이 포함되어 있습니다.
- 최대 40°C의 온도를 견딜 수 있도록 Class B 및 F 단열재 유형으로 제공됩니다.
표준 및 승인
- CSA
- UL
- IEC IP54
- NEMA
자주 묻는 질문
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전류가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
이 모터가 과부하를 방지합니까?
예, 이 Leeson 모터에는 과부하를 방지하기 위해 수동 리셋 열 보호기가 있습니다.
TEBC와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전히 밀폐된 송풍기 냉각(TEBC) 모터는 모터가 높은 속도로 작동하는 동안 샤프트 장착 팬이 아니라 본체에 위치한 별도의 "송풍기"에 의해 모터 본체가 냉각된다는 점을 제외하면 TEFC 모터와 사실상 동일합니다. 속도.
Class B 및 F 단열재는 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 또는 F 절연이 있습니다. Class B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 견딜 수 있고 Class F는 최대 105°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 연마 절단 및 절단 휠
- 메일 카트
- 평면 안전 및 보안 거울
- 리지드 커플 링
- 어큐뮬레이터 수리 키트
- 장갑 및 손보호 장비
- 돌리/달리/운반기/무버
- 리니어 모션
- 피스톤 / 프로그레시브 캐비티 / 롤러 스프레이
- 퍼티
- AMPCO METAL 박스 엔드 렌치
- GRAINGER Tig 용접봉 1 Lb 튜브 1/8 인치
- MOODY TOOL 정밀 스크루 드라이버
- DIXON 인라인 체크 밸브
- DIXON 공정 게이지
- PETERSEN PRODUCTS 138 시리즈 파이프 플러그
- MSA 범프 캡
- ALL MATERIAL HANDLING 볼 베어링과 숨겨진 트리거가 있는 스위블 자동 잠금 후크
- MI-T-M 스위치