항목 | 50Hz 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
베어링스 | 공 |
Enclosure | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
Frame | 56C |
완전 부하 암페어 | 6.4/3.2 |
HP | 1/3 |
Hz | 50 |
절연 클래스 | B |
길이 덜 샤프트 | 9.25 " |
모터 응용 | 일반 응용 |
모터 디자인 | 커패시터 시작 |
모터 인클로저 설계 | 완전히 밀폐 된 팬 냉각 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 페이스메이크업 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | Manual |
모터 유형 | 커패시터 시작 |
설치 | 페이스메이크업 |
명판 RPM | 1425 |
속도의 수 | 1 |
상 | 1 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1401-1500 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 5 / 8 " |
축 길이 | 1.875 " |
열 보호 | Manual |
UPC | 691720012864 |
전압 | 110/220 |
선박 중량 (kg) | 10.6 |
선박 높이 (cm) | 27.64 |
선박 길이 (cm) | 36.68 |
선박 폭 (cm) | 26.52 |
HS 코드 | 8501404040 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 서비스 요인 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113922.00 | 1401-1500 | 56C | 8.2/4.1 | 1.15 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 1/2 | ₩ 1,855,945 | ||
113923.00 | 1401-1500 | 56C | 11.8/5.9 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 3/4 | ₩ 1,713,215 | ||
113924.00 | 1401-1500 | 56C | 12.8/6.4 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 1 | ₩ 1,831,812 | ||
113925.00 | 1401-1500 | 56C | 17.2/8.6 | 1.0 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 1.5 | ₩ 2,225,475 | ||
120990.00 | 1801-3000 | 145TC | 17.2/8.6 | 1.15 | 7 / 8 " | 2.25 " | 없음 | 2 | ₩ 1,804,355 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.