포지티브 변위 송풍기
용적식 송풍기는 폐수 처리, 공압 이송, 진공 시스템, 식품 가공 및 에너지 생산 응용 분야에 사용되어 공기 또는 가스의 일정한 흐름을 제공합니다....자세히 보기
양 변위 송풍기 / 진공 펌프, 흡입구 직경 : 2.5 "(F) NPT 배출구 직경 :
양 변위 송풍기 / 진공 펌프, 흡입구 직경 : 3 "(F) NPT 배출구 직경 : 3
포지티브 변위 송풍기
Speedaire 송풍기/진공 펌프는 폐수 처리, 표면 청소, 공압 이송 및 유제품 착유와 같은 다양한 산업 분야에 사용됩니다. 열 분산 핀이 있는 우수한 강도의 실린더가 특징입니다. 또한 누출 없는 작동, 소음 감소 및 낮은 진동 수준을 제공하는 고온 씰이 있습니다. 1.5 및 2.5인치 FNPT 입구 직경으로 제공되는 다양한 송풍기/진공 펌프 중에서 선택하십시오.
Speedaire 송풍기/진공 펌프는 폐수 처리, 표면 청소, 공압 이송 및 유제품 착유와 같은 다양한 산업 분야에 사용됩니다. 열 분산 핀이 있는 우수한 강도의 실린더가 특징입니다. 또한 누출 없는 작동, 소음 감소 및 낮은 진동 수준을 제공하는 고온 씰이 있습니다. 1.5 및 2.5인치 FNPT 입구 직경으로 제공되는 다양한 송풍기/진공 펌프 중에서 선택하십시오.
스타일 | 모델 | CFM 범위 | 배수량 | 입구 Dia. | 항목 | 최대. 압력 | 출구 Dia. | 전체 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2EP1 | ₩3,063,410 | ||||||||
B | 2EP8 | ₩3,481,677 | ||||||||
A | 2EP9 | ₩3,481,677 | ||||||||
C | 2EP6 | ₩4,172,070 | ||||||||
D | 2EPU6 | ₩14,734,019 | ||||||||
D | 2EP9 | ₩9,467,692 | ||||||||
A | 2EP5 | ₩3,586,502 | ||||||||
E | 2EP2 | ₩4,438,752 | ||||||||
F | 2EP7 | ₩3,794,490 | ||||||||
G | 2EPU3 | ₩18,280,237 | ||||||||
H | 2EP7 | ₩6,252,032 | ||||||||
D | 2EPU4 | ₩18,280,237 | ||||||||
I | 2EPU2 | ₩15,824,602 | ||||||||
G | 2EP6 | ₩12,912,252 | ||||||||
J | 2EP4 | ₩10,062,080 | ||||||||
G | 2EPU5 | ₩14,734,019 | ||||||||
B | 2EP2 | ₩3,441,515 | ||||||||
D | 2EP7 | ₩12,849,269 | ||||||||
I | 2EP5 | ₩10,062,080 | ||||||||
C | 2EP1 | ₩6,689,637 | ||||||||
C | 2EP4 | ₩4,585,647 | ||||||||
F | 2EP3 | ₩3,398,779 | ||||||||
C | 2EP3 | ₩5,950,437 | ||||||||
J | 2EPU1 | ₩15,824,602 | ||||||||
K | 2EP5 | ₩4,172,070 |
용적형 송풍기/진공 펌프, 4인치 FNPT
Speedaire 양변위 송풍기는 로터리 로브 송풍기로도 알려져 있습니다. 이 송풍기는 공기를 입구 포트로 끌어들여 공기가 앞으로 이동하도록 하는 회전 로브의 도움으로 공기를 포착합니다. 이 송풍기는 파이프 또는 호스를 통해 필요한 위치에 많은 양의 공기를 제공하며 재생 송풍기에 비해 더 높은 진공 수준에서 작동할 수 있습니다. 1.5인치 및 2.5인치 FNPT 출구 직경으로 제공되는 다양한 변위 송풍기 중에서 선택하십시오.
Speedaire 양변위 송풍기는 로터리 로브 송풍기로도 알려져 있습니다. 이 송풍기는 공기를 입구 포트로 끌어들여 공기가 앞으로 이동하도록 하는 회전 로브의 도움으로 공기를 포착합니다. 이 송풍기는 파이프 또는 호스를 통해 필요한 위치에 많은 양의 공기를 제공하며 재생 송풍기에 비해 더 높은 진공 수준에서 작동할 수 있습니다. 1.5인치 및 2.5인치 FNPT 출구 직경으로 제공되는 다양한 변위 송풍기 중에서 선택하십시오.
자주하는 질문
Speedaire 용적식 송풍기를 위험한 환경에서 사용할 수 있습니까?
예, Speedaire 용적식 송풍기는 위험한 환경에서 사용하도록 설계 및 제조할 수 있습니다. 산업 표준 및 규정을 준수하기 위해 방폭 모터 및 기타 안전 기능으로 구성할 수 있습니다.
이 변위 송풍기를 어떻게 유지합니까?
- 흡입구와 배출구를 정기적으로 검사하고 청소하여 이물질이나 오염 물질이 송풍기에 들어가지 않도록 하십시오.
- 구동 벨트 또는 커플링이 마모되었는지 확인하고 필요에 따라 장력 또는 정렬을 조정합니다.
- 씰의 누출 여부를 검사하고 필요한 경우 교체하십시오.
- 제조업체에서 권장하는 대로 오일 또는 윤활유를 교체하십시오. 오일 교환 빈도는 작동 조건 및 사용량에 따라 다릅니다.
- 해당되는 경우 냉각 시스템을 검사하고 적절한 냉각을 위해 열 교환기 또는 라디에이터를 청소하십시오.
- 송풍기의 온도 및 진동 수준을 모니터링하고 비정상적인 판독값을 즉시 해결합니다.
- 송풍기의 성능을 추적하고 잠재적인 문제를 식별하기 위해 유지 관리 활동 및 검사 일지를 보관하십시오.
이 변위 송풍기를 어떻게 설치합니까?
- 송풍기의 위치를 결정합니다. 유지 보수 및 점검을 위해 충분한 공간이 있는 환기가 잘 되는 곳에 설치해야 합니다.
- 기초 또는 장착 표면이 평평하고 송풍기의 무게를 지탱할 수 있는지 확인하십시오.
- 적절한 피팅 및 연결을 사용하여 송풍기의 입구 및 출구 포트를 배관 시스템에 연결합니다. 압력 강하를 방지하고 최적의 성능을 보장하려면 올바른 크기와 유형의 배관을 사용하는 것이 중요합니다.
- 송풍기에 동력을 공급할 모터 또는 엔진을 설치하십시오. 진동과 과도한 마모를 방지하기 위해 올바르게 정렬되고 단단히 장착되었는지 확인하십시오.
- 원활한 작동을 위해 해당되는 경우 벨트 장력 또는 커플링 정렬을 확인하고 조정합니다.
- 권장 유형 및 윤활량으로 송풍기를 채우십시오.
- 송풍기를 테스트하여 지정된 매개변수 내에서 작동하는지 확인합니다.
- 제조업체의 지침에 따라 필터, 소음기 또는 압력 게이지와 같은 필요한 액세서리 또는 컨트롤을 설치하십시오.
- 나중에 참조할 수 있도록 송풍기에 모델 번호, 작동 사양 및 유지 관리 요구 사항을 표시하십시오.