LEESON 50 Hertz 모터, 단상, TEFC, 강성 베이스
Leeson 50Hz 모터는 컨베이어, 오거 드라이브, 환기, 작업장 도구 및 펌프 응용 분야의 중간에서 높은 토크 요구 사항에 이상적인 단상 장치입니다. 최대 토크를 위해 시동 중에 추가 전력을 제공하기 위해 커패시터를 사용합니다.
스타일 | 모델 | RPM 범위 | Frame | 완전 부하 암페어 | 샤프트 디아. | 축 길이 | 열 보호 | 전압 | HP | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 110064.00 | 1401-1500 | 56 | 8.2/4.1 | 5 / 8 " | 1.875 " | 없음 | 110/220 | 1/2 | ₩ 1,492,364 | |
B | 110066.00 | 1401-1500 | 56H | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | 없음 | 110/220 | 1 | ₩ 1,935,062 | |
C | 110424.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | 없음 | 110/220 | 1.5 | ₩ 2,162,650 | |
D | 113910.00 | 1401-1500 | 56 | 11.8/5.9 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 110/220 | 3/4 | ₩ 1,318,905 | |
E | 113911.00 | 1401-1500 | 56 | 12.8/6.4 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 110/220 | 1 | ₩ 1,676,675 | |
F | 113929.00 | 1401-1500 | 56H | 17.2/8.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 110/220 | 1.5 | ₩ 1,998,430 | |
G | 131578.00 | 1401-1500 | 184T | 21.0 | 1.125 " | 2.75 " | 없음 | 220 | 5 | ₩ 3,427,375 | |
H | 131601.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | Manual | 220 | 3 | ₩ 3,495,625 | |
I | 113908.00 | 1401-1500 | 56 | 6.4/3.2 | 5 / 8 " | 1.875 " | Manual | 110/220 | 1/3 | ₩ 1,106,805 | |
J | 131556.00 | 1401-1500 | 182T | 11.2 | 1.125 " | 2.75 " | 없음 | 220 | 2 | ₩ 2,819,267 | |
K | 131557.00 | 1401-1500 | 184T | 15.9 | 1.125 " | 2.75 " | 없음 | 220 | 3 | ₩ 3,521,735 | |
L | 131638.00 | 1801-3000 | 184T | 20.5 | 1.125 " | 2.75 " | 없음 | 220 | 5 | ₩ 2,832,357 | |
M | 113919.00 | 1801-3000 | 56 | 13.2/6.6 | 5 / 8 " | 1.875 " | 없음 | 110/220 | 1 | ₩ 1,576,347 | |
N | 121070.00 | 1801-3000 | 145T | 12.4 | 7 / 8 " | 2.25 " | 없음 | 220 | 3 | ₩ 2,491,720 |
작동 메커니즘
- 전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다.
- 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
특징
- Leeson 50Hz 모터에는 TEFC 외함이 장착되어 있어 냉각 공기가 모터를 통해 흐르도록 하여 과열을 방지합니다.
- 이 단상 모델은 키 디자인의 시계 방향 또는 반시계 방향 회전 샤프트를 제공합니다.
- 최대 2875rpm의 속도를 제공하는 고품질 볼 베어링과 쉬운 장착을 위한 견고한 베이스가 함께 제공됩니다.
- 이 장치는 5Hz 전원 공급 장치에서 최대 50hp의 토크를 생성하도록 설계되었습니다.
- 최대 40°C의 온도를 견딜 수 있도록 Class B 및 F 단열재 유형으로 제공됩니다.
자주 묻는 질문
이 모터가 과부하를 방지합니까?
예, 이 Leeson 모터에는 과부하를 방지하기 위해 수동 리셋 열 보호기가 있습니다.
단상, 이중 및 삼상 모터의 차이점은 무엇입니까?
- 단상 모터: 전류가 단일 도체를 통해 흐릅니다.
- 4상 모터: 전류가 2선 도체(상당 XNUMX개)를 통해 흐릅니다.
- 삼상 모터: 전류가 3개의 개별 도체를 통해 흐릅니다.
클래스 B 및 F 절연은 무엇을 의미합니까?
이 모터는 온도 제어를 위한 클래스 B 또는 F 절연이 있습니다. Class B 절연 모터는 최대 130°C의 온도를 견딜 수 있고 Class F는 최대 105°C의 온도를 견딜 수 있습니다.
TEBC와 TEFC 모터의 차이점은 무엇입니까?
완전히 밀폐된 송풍기 냉각(TEBC) 모터는 모터가 높은 속도로 작동하는 동안 샤프트 장착 팬이 아니라 본체에 위치한 별도의 "송풍기"에 의해 모터 본체가 냉각된다는 점을 제외하면 TEFC 모터와 사실상 동일합니다. 속도.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 유형 II 안전 캔
- 마그네틱 안정기
- 공기 구동 식 에어리스 페인트 분무기
- 라이트 커튼 리소스 모듈 및 액세서리
- 버니어 캘리퍼스
- 도서 및 학습용품들
- 재료 리프트
- 풀러 및 분리기
- 벽돌 콘크리트 및 타일 도구
- 직업 사이트 조명
- HEATHROW SCIENTIFIC 더 차가운 폴리 카보네이트
- SQUARE D PEF 시리즈 회로 차단기
- ACROVYN 벽지, 검정, 아크로빈, 120인치
- OIL SAFE 맞춤 ID 라벨
- SANI-LAV 국자
- DAYTON 수집가 가방
- ARO 스풀
- SMC VALVES Ss5V3 시리즈 매니폴드
- WINSMITH SE Encore 시리즈, E20 크기, MSJS 단일 감속 감속기
- BROWNING 8M85 벨트용 HPT 시리즈 스프로킷