버니어 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 1205 - 150S | ₩86,502 | |
A | 1205 - 1502S | ₩98,087 |
버니어 캘리퍼스
스타일 | 모델 | 빔 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | C021 / 1000 | ₩882,000 | RFQ | |
B | C020 / 500 | ₩248,640 | RFQ | |
B | C020 / 1000 | ₩613,200 | RFQ | |
A | C021 / 300 | ₩287,280 | RFQ | |
A | C021 / 500 | ₩394,800 | RFQ | |
B | C020 / 1500 | ₩1,713,600 | RFQ | |
B | C020 / 2000 | ₩2,772,000 | RFQ | |
C | C019 / 150 | ₩27,720 | RFQ | |
D | C057 / 150 | ₩34,944 | RFQ |
버니어 캘리퍼스
버니어 캘리퍼스
Mitutoyo 버니어 캘리퍼는 기계적 보간을 사용하여 선형 눈금으로 두 눈금 표시 사이를 정확하게 판독하는 데 사용됩니다. 이 캘리퍼는 위쪽 및 아래쪽 눈금이 인치로 표시된 이중 버니어 눈금과 외부 치수 (OD), 내부 치수 (ID), 깊이 및 단계 측정을 수행하기위한 14 방향 측정 용량을 갖추고 있습니다. 그들은 가시성을 향상시키고 측정 판독시 시차 오류를 방지하는 데 도움이되는 0도 버니어 얼굴 각도를 가지고 있습니다. 6 ~ 0 인치, 200 ~ 0mm 및 150 ~ XNUMXmm 범위 변형으로 제공되는 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Mitutoyo 버니어 캘리퍼는 기계적 보간을 사용하여 선형 눈금으로 두 눈금 표시 사이를 정확하게 판독하는 데 사용됩니다. 이 캘리퍼는 위쪽 및 아래쪽 눈금이 인치로 표시된 이중 버니어 눈금과 외부 치수 (OD), 내부 치수 (ID), 깊이 및 단계 측정을 수행하기위한 14 방향 측정 용량을 갖추고 있습니다. 그들은 가시성을 향상시키고 측정 판독시 시차 오류를 방지하는 데 도움이되는 0도 버니어 얼굴 각도를 가지고 있습니다. 6 ~ 0 인치, 200 ~ 0mm 및 150 ~ XNUMXmm 범위 변형으로 제공되는 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
버니어 캘리퍼스
Starrett 버니어 캘리퍼스는 최대 48 인치의 정확도로 내부, 외부, 깊이 및 계단 치수를 측정합니다. 이 캘리퍼는 내마모성을 제공하는 경화 스테인리스 스틸 구조와 정확한 측정을위한 미세 조정 나사가 특징입니다. 정확한 판독을 위해 항목을 제자리에 단단히 고정하기 위해 슬라이딩 죠용 잠금 나사가 함께 제공됩니다. 이 캘리퍼는 새틴 마감 막대에 선명한 검정색 눈금으로 표시되어 쉽게 판독 할 수 있습니다. 영국식 및 미터법 판독 값을 포함한 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Starrett 버니어 캘리퍼스는 최대 48 인치의 정확도로 내부, 외부, 깊이 및 계단 치수를 측정합니다. 이 캘리퍼는 내마모성을 제공하는 경화 스테인리스 스틸 구조와 정확한 측정을위한 미세 조정 나사가 특징입니다. 정확한 판독을 위해 항목을 제자리에 단단히 고정하기 위해 슬라이딩 죠용 잠금 나사가 함께 제공됩니다. 이 캘리퍼는 새틴 마감 막대에 선명한 검정색 눈금으로 표시되어 쉽게 판독 할 수 있습니다. 영국식 및 미터법 판독 값을 포함한 다양한 버니어 캘리퍼 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 125MEA-6 / 150 | ₩308,227 | ||
A | 125MEA-8 / 200 | ₩342,142 | ||
A | 125MEA-12 / 300 | ₩675,797 |
버니어 캘리퍼 리지드 플라스틱
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
H13415-0000 | AF7KTD | ₩ 173,162 |
버니어 캘리퍼 12 인치 / 300Mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
530-115 | AH9JRX | ₩ 460,232 |
버니어 캘리퍼 8 인치
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
530-116 | AH9JRY | ₩ 240,379 |
버니어 게이지 300Mm
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
254MZ-300 | AH2RBW | ₩ 6,592,085 |
버니어 캘리퍼스
버니어 캘리퍼스는 메인 스케일과 버니어 스케일로 구성된 정밀 측정 도구입니다. 이 캘리퍼스는 다양한 물체의 정확하고 정밀한 내부(너비, 직경 및 깊이) 및 외부(길이) 거리를 측정하는 데 사용됩니다. 이동 가능한 눈금 버니어 스케일은 메인 스케일과 일치하여 판독값의 소수 부분을 제공합니다. 스테인레스 스틸 및 플라스틱 구조로 제공되며 광택 스틸 및 새틴 크롬 마감 옵션이 있습니다. Raptor Supplies Mitutoyo, Starrett, Westward, General Tools 및 Bel-Art-Scienceware와 같은 다양한 브랜드의 다양한 Vernier 캘리퍼를 미터법 및 임페리얼 스케일로 제공합니다.
더 알아보기
- 바닥재
- 전압 레귤레이션
- 라미네이팅 및 바인딩 장비
- 기어링
- 연못 액세서리
- 매입 형 조명 트림
- 비접촉 레벨 센서
- 에어 플레 니싱 해머
- 드럼 잠금
- 캐스트 맨홀 슬리브 리프터
- BLICKLE 중공 킹핀 스위블 캐스터
- FSI 풍선 비상 대피소 시스템
- APOLLO VALVES Powerpress 시리즈 커플링
- JAMCO 도구 수리 카트
- ELOBAU 인터페이스
- KUNKLE 시리즈 913 안전 릴리프 밸브
- REGAL 하이 헬릭스 엔드밀, 싱글 엔드, 2날, HSS, CC, TiCN
- GREENFIELD THREADING 다양한 재료를 위한 고성능 나선형 플루트 탭
- HILMAN ROLLERS Nyton 시리즈 디럭스 롤러 키트
- IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 원형 톱날