ELOBAU 인터페이스
필터
오염 정도: 1 , 델타 T최대: 0.5도 C/분 , 퓨즈 작동 전류: 1A , 퓨즈 작동 전류 동작: 슬로우 블로우 , 하우징 색상: 은 , 하우징 재질: PA , IP 등급: IP00, IP54 , LED 디스플레이: 단색 , 최대. 연결 단면적: 2.5제곱 mm , 최대. 작동 전압: 26.4V DC , 최대. 보관 온도: 55도 씨 , 최대. 제어 출력의 스위칭 전압: 26.4V DC , 최대. 안전 출력의 스위칭 전압: 26.4V DC , 분. 연결 단면적: 0.08제곱 mm , 분. 작동 온도: 0도 씨 , 분. 작동 전압: 21.6V DC , 분. 보관 온도: 0도 씨 , 장착 유형: 장착 레일 , 전자 안전 출력 수: 1 , 중복 안전 입력 수: 4 , 운영 시간: 3000 MS , 과전압: 카테고리 III , 플러그형 연결 단자: 아니 , 상대 습도: 5% ~ 85% , 크기: 96 mm X 51 mm X 56 mm , 스프링 단자: 가능 , 진동 저항: 10Hz ~ 55Hz
스타일 | 모델 | 연락처 양식 | 지속적인 충격 저항 | 현재 소비 | 최대 채널당 스위칭 전류 | 전자 제어 출력 수 | 전력 소비 | 충격 저항 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 363096K30 | 아니오/ NC | 10g/16ms | 100 mA | 0.02 | 4 | 2.4W | 30g/11ms | ₩ 429,408 | RFQ
|
A | 363098 | 아니오/ NC | 10g/16ms | 20 mA | 0.01 | 4 | 0.48W | 30g/11ms | ₩ 272,664 | RFQ
|
A | 363V97 | 아니오/ NC | 10g/16ms | 100 mA | 0.02 | 4 | 2.4W | 30g/11ms | ₩ 429,408 | RFQ
|
A | 363G97 | 아니오/ NC 아니오/ 아니오 | 10g/16ms | 100 mA | 0.02 | 1 | 2.4W | 30g/11ms | ₩ 429,408 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 후크 커터
- 바닥 히터 온도 조절기 키트
- 전기 바닥 난방 키트 액세서리
- 램프 체인저
- 전기 제어 표시 등
- 식품 서비스 보관 및 운송
- 연마 휠
- 파일
- 앵커
- 구리
- ACCUFORM SIGNS 용접 커튼
- AIR HANDLER 에어 필터 미디어 패드, 유리 섬유
- OIL EATER 부품 와셔 필터
- PARLEC Ret Knob Mas-bt 5 / 8-11 45도 구멍 포함
- MICRO 100 ACME 스레드 스레딩 도구
- YG-1 TOOL COMPANY HSSCo8 및 HSS, 4 날 일반 길이
- EATON Danfoss DPC1-10 시리즈 체크 밸브
- ALL MATERIAL HANDLING MA 시리즈 핸드 체인 호이스트
- MORSE DRUM 롤 핀
- NIBCO 엘보우, PVC