항목 | 인터페이스 |
공기 압력 | 860 ~ 1060 hPa |
연락처 양식 | 아니오/ NC |
지속적인 충격 저항 | 10g/16ms |
현재 소비 | 100 mA |
오염 정도 | 1 |
델타 티맥스 | 0.5도 C/분 |
퓨즈 작동 전류 | 1A |
퓨즈 작동 전류 동작 | 슬로우 블로우 |
주택 컬러 | 은 |
주택 자재 | PA |
IP 등급 | IP00, IP54 |
LED 디스플레이 | 단색 |
최대 연결 단면적 | 2.5제곱 mm |
맥스. 작동 온도. | 55도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 26.4V DC |
최대 보관 온도 | 55도 씨 |
최대 채널당 스위칭 전류 | 0.02 |
최대 제어 출력에서 스위칭 전압 | 26.4V DC |
최대 안전 출력에서 스위칭 전압 | 26.4V DC |
최소 연결 단면적 | 0.08제곱 mm |
최소 작동 온도. | 0도 씨 |
최소 작동 전압 | 21.6V DC |
최소 보관 온도 | 0도 씨 |
실장 형 | 장착 레일 |
전자 제어 출력 수 | 4 |
전자 안전 출력 수 | 1 |
중복 안전 입력 수 | 4 |
운영 시간 | 3000 MS |
과전압 | 카테고리 III |
플러그형 연결 단자 | 아니 |
전력 소비 | 2.4W |
보호 등급 | 클래스 III |
상대 습도 | 5% ~ 85% |
충격 저항 | 30g/11ms |
크기 | 96 mm X 51 mm X 56 mm |
스프링 터미널 | 가능 |
진동 저항 | 10Hz ~ 55Hz |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.