MARATHON MOTORS Black Max 인버터 듀티 모터, TENV
마라톤 인버터(벡터) 듀티 Black Max 모터는 크레인 및 호이스트, 섬유 가공, 테스트 스탠드, 기계 장치 및 기타 산업 응용 분야에 전원을 공급하는 데 적합합니다. 이 모터는 일정한 토크 속도 범위가 필요한 벡터 또는 인버터 듀티 애플리케이션용으로 설계되었습니다.
스타일 | 모델 | Hz | 효율성 그룹 | Enclosure | kW | RPM | 모터 응용 | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 213THTL7726 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 4,574,657 | |
B | 145thtn6060 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 2,203,005 | |
C | 182THTY7726 | 60 | ㅁㄴㅇㄹ | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 2,416,942 | |
D | 184THTL7776 | 60 | ㅁㄴㅇㄹ | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 2,692,480 | |
E | 145thtn6046 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 2,267,282 | |
F | 145THTR5326 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 1,365,455 | |
G | 145THTR5376 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 1,302,000 | |
H | 143THTR5326 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 1,656,672 | |
I | 284thtna7036 | 60 | 프리미엄 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 3600 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 8,919,382 | |
J | 254THTL5736 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 5,653,847 | |
K | 215THTL7736 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 4,797,607 | |
L | 213THTL7776 | 60 | ㅁㄴㅇㄹ | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 3,600,310 | |
M | 213THTL7736 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 3,938,795 | |
N | 215THTL7776 | 60 | ㅁㄴㅇㄹ | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 4,103,715 | |
O | 254THTL5776 | 60 | ㅁㄴㅇㄹ | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 5,459,230 | |
P | 056H17T5311 | 60 | - | 텐브 | 0.37 | - | - | - | - | ₩ 1,073,292 | |
Q | 184THTY7726 | 60 | - | 텐브 | - | - | - | - | - | ₩ 3,040,047 | |
R | 056H17T2001 | 60 | - | 텐브 | 0.19 | - | - | - | - | ₩ 797,842 | |
S | 056H17T5302 | 60 | - | 텐브 | 0.75 | - | - | - | - | ₩ 1,476,230 | |
T | 145THTR16032 | 60 | - | 텐브 | 1.49 | - | - | - | - | ₩ 2,625,483 | |
U | 056H17T5301 | 60 | - | 텐브 | 0.37 | - | - | - | - | ₩ 1,222,515 | |
V | 286thtna7026 | 60 | 프리미엄 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 3600 RPM | 크레인 | - | - | ₩ 9,188,235 | |
W | 284thtna7026 | 60 | 프리미엄 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 3600 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 8,485,330 | |
X | 256thtna7026 | 60 | 프리미엄 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 7,815,080 | |
J | 254THTL5726 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 6,665,470 | |
J | 256THTL5776 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 6,254,937 | |
Y | 215THTL7726 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 4,364,132 | |
Z | 182THTY7736 | 60 Hz에서 | - | - | - | 5400 RPM | 씻어 내리다 | 3 상 | 수평 | ₩ 2,491,720 |
특징
- 마라톤 인버터(벡터) 듀티 Black Max 모터는 모터에서 드라이브까지의 리드 길이를 제한하지 않고 NEMA MG1 Part 30 및 31 요구 사항을 초과하는 MAX GUARD 클래스 F 절연 시스템을 갖추고 있습니다.
- 이는 기본 RPM 속도의 최대 XNUMX배와 벡터 드라이브의 기본 속도까지 일정한 토크로 일정한 마력 작동을 제공합니다.
- 모터에는 부드러운 작동을 위해 볼 베어링이 있으며 주변 온도 40°C에서 지속적으로 작동할 수 있습니다.
- NEMA 디자인 A를 갖춘 IGBT 인버터와 함께 작동하도록 최적화되었습니다.
- 이 모터는 표준 F1 도관 박스와 함께 제공되지만 쉽고 빠른 전기 연결을 위해 F2 위치로 필드 역전이 가능합니다(달리 명시되지 않는 한).
- 반대쪽 드라이브 끝에 인코더 및 브레이크 장치가 있습니다(최대 10lb-ft 브레이크).
표준 및 승인
- CSA
- UL
- CE
자주하는 질문
이 모터에 열 보호 기능이 있습니까?
이러한 마라톤 인버터(벡터) 듀티 Black Max 모터는 과열 시 손상을 방지하기 위해 작동을 끄는 상시 폐쇄 클래스 F 온도 조절 장치를 위상당 하나씩 갖추고 있습니다.
이 모터는 어떻게 설치됩니까?
이러한 Marathon 인버터(벡터) 듀티 Black Max 모터는 쉽고 안전하게 설치할 수 있도록 표면에 수평으로 장착할 수 있는 C면 풋(견고한 베이스 있음)입니다.
마라톤 인버터(벡터) 듀티 Black Max 모터가 저속을 처리할 수 있습니까?
이 모터는 과열 없이 펌프, 팬 및 송풍기 응용 분야에서 기본 속도의 1/1000로 작동할 수 있습니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 트레일러 잠금 장치
- 탄소강 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 원통형 진동 차단기
- 특수 샌더
- 문서 및 포스터 프레임
- 욕조 / 수도꼭지
- 팬 블레이드 및 프로펠러
- 펌프
- 드럼펌프/배럴펌프
- 자동차 견인
- PELICAN Desert Tan 보호 케이스
- KH INDUSTRIES 6 오퍼레이터 펜던트 제어 스테이션
- APPROVED VENDOR 60도 팔꿈치 인치 허브
- DAYTON 다이렉트 드라이브 송풍기, 9인치 휠 직경
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS 전도성 뚜껑, 공중 합체 폴리 프로필렌
- APPROVED VENDOR 프레스 스위치
- PARKER C 시리즈, 인라인 범용 체크 밸브
- IRONCLAD Heatworx 헤비듀티 내열 장갑
- BOSTON GEAR 12 직경 피치 강철 경화 스파이럴 마이터 기어