MARATHON MOTORS 256THTNA7026 벡터 모터 59.5 Lb-ft 20 Hp 230/460 V
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 3, 금요일
균일 배송 대상이 아닙니다. 균일 배송은 주문 금액이 ₩350000 이상이고 총 중량이 10파운드 미만인 경우에 사용할 수 있습니다.
지불 방법
제공 파트너
항목 | 벡터 모터 |
주변 온도. 범위 | 40도 C |
Base | 까다로운 |
베어링스 | 공 |
Duty | 끊임없는 |
효율성 그룹 | 프리미엄 |
Enclosure | 완전 밀폐형 비 환기 |
인코더 허용 | 가능 |
엔코더 샤프트 | 5/8 x 1-3/4" |
마감재 | 검정 |
Frame | 256TC |
프레임 재질 | 주철 |
완전 부하 암페어 | 52.0/26.0 |
HP | 20 |
Hz | 60 |
절연 클래스 | F |
절연 기능 | 특허받은 MAX GUARD |
맥스. 동작 주파수 | 120 Hz에서 |
RPM | 4200 RPM |
모터 응용 | 크레인 |
모터 디자인 | 3 위상 |
모터 인클로저 설계 | 완전 밀폐형 비 환기 |
모터 장착 위치 | 모든 각도 |
모터 장착 유형 | 얼굴 /베이스 |
모터 샤프트 설계 | 건이 있는 |
모터 샤프트 회전 | CW / CCW |
모터 열 보호 | T-STAT |
모터 유형 | 3 위상 |
설치 | 얼굴 /베이스 |
장착 위치 | 수평 또는 수직 |
명판 RPM | 1770 |
NEMA 디자인 | A |
공칭 효율성 | 0.936 |
전체 길이 | 27.125 " |
상 | 3 |
회전 | CW / CCW |
RPM 범위 | 1701-1800 |
서비스 요인 | 1.0 |
샤프트 디아. | 1.625 " |
축 길이 | 3.75 " |
속도 범위 | 1000 : 1 CT |
열 보호 | T- 통계 |
토크 | 59.5 lb.- 피트 |
전압 | 230/460 |
품질 보증 | 3 년 |
선박 중량 (kg) | 184.5 |
선박 높이 (cm) | 55.88 |
선박 길이 (cm) | 57.4 |
선박 폭 (cm) | 80.01 |
HS 코드 | 8501524000 |
원산지 | US |
프로덕트 | 모델 | Hz | 효율성 그룹 | Enclosure | kW | RPM | 모터 응용 | 모터 디자인 | 모터 장착 위치 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
145thtn6060 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 2,203,005 | ||
213THTL7736 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 3,938,795 | ||
213THTL7776 | 60 | ㅁㄴㅇㄹ | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 3,600,310 | ||
215THTL7736 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 4,797,607 | ||
254THTL5736 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 4200 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 5,653,847 | ||
284thtna7036 | 60 | 프리미엄 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 3600 RPM | 크레인 | 3 위상 | 수평 | ₩ 8,919,382 | ||
143THTR5326 | 60 | 결과 | 완전 밀폐형 비 환기 | - | 5400 RPM | 크레인 | 3 위상 | 모든 각도 | ₩ 1,656,672 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.