BLUE MAX 인버터 듀티 모터
BLUE MAX 인버터 듀티 모터는 개방형 또는 폐쇄형 루프 제어를 사용하여 제로 속도에서 최대 정격 토크를 요구하는 벡터 또는 VFD 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 Marathon 모터는 특허받은 프래킷을 사용하여 블로워, 인코더 및 브레이크를 장착할 수 있습니다. MAX GUARD H등급 절연 시스템...
Marathon Motors 카탈로그에는 범용, 압축기, HVAC, 워시다운, 브레이크, 벡터 및 펌프 모터 카테고리에 모터가 통합되어 있습니다. 브랜드의 3단계, 방적 범용 모터는 펌프, 공작 기계 및 환기 장비와 함께 위험하지 않은 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 이 NEMA 정격 모터는 개방형 방적 인클로저 설계가 특징이며 외부 오염 물질의 유입으로부터 내부 구성 요소를 보호하면서 가장 가혹한 환경을 처리할 수 있습니다. 이 C 페이스 풋 마라톤 모터는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 주철/압연강으로 만든 프레임을 특징으로 하며 최대 3560rpm의 속도를 제공합니다. 이 마라톤 모터는 수평 및 수직 방향이 모두 가능하며 최대 효율은 93.6%입니다. 브랜드의 완전히 밀폐된 3상 모터 쉽고 안전한 설치를 위해 견고한/베이스 장착 기능을 갖추고 있습니다. 최대 효율은 94.5%이며 1200~3600RPM 범위의 회전 속도에서 작동할 수 있습니다. 이러한 마라톤 모터에는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 1~125hp 범위의 출력 등급으로 제공됩니다.
상세 보기
브레이크 모터컨베이어, 도어 오퍼레이터, 공작 기계, 호이스트 및 감속기에 사용하기에 적합한 고성능 브레이크 모터로 부하를 즉시 유지하거나 정지합니다. 위험한 오염 물질의 유입을 방지하기 위한 개방형 방적/방폭/전폐형 팬 냉각 설계가 특징입니다. (5 제품)
워시다운 모터고압 증기 및 화학 살균이 필요한 응용 분야와 농축 부식성 용액으로 세척하는 데 적합합니다. 에폭시 코팅된 강철 프레임 및 TEFC/TENV 인클로저에서 사용 가능(5 제품)
위험한 위치 모터진동을 줄이고 강성을 최대화하기 위해 압연강/주철 프레임을 특징으로 하는 헤비 듀티 방폭 및 위험 지역 마라톤 전기 모터. NEC를 준수하며 클래스 1의 그룹 C 및 D와 클래스 2의 그룹 F 및 G용 PWM 드라이브와 함께 사용하기에 이상적(89 제품)
AC 모터마라톤 AC 모터는 전력 그리드 또는 발전기에서 교류(AC)를 사용하여 전류를 기계적 회전 에너지 또는 토크로 변환하는 장치입니다.(1585 제품)
벡터 모터MAX GUARD 절연 시스템, NEMA 디자인 A 및 알루미늄/압연강/주철 구조가 특징입니다. UL 및 CSA 표준을 준수하도록 설계되었으며 제로 속도에서 최대 토크가 필요한 VFD 애플리케이션에 이상적입니다.(63 제품)
벨트 구동 모터풀리와 벨트를 구동하여 공기 순환기, 공기 냉각기, 지붕 통풍기 및 벨트 구동 팬과 같은 HVAC 장비에 전원을 공급하는 데 사용되는 1/3 상 모터입니다. 최대 3600rpm의 속도를 제공 할 수 있습니다. 커패시터 시작 / 실행 및 분할 위상 설계에서 사용 가능한 변형 (2 제품)
냉각탑 모터공냉식 응축기 및 열교환 기, 건식 및 습식 냉각탑의 응용 분야를 위해 설계되었습니다. 50 / 60hz 변형 및 다양한 hp 등급으로 제공(13 제품)
근접 결합 펌프 모터NEMA JP 및 JM 프레임 펌프 모터는 수처리 시설 또는 펌프 순환기의 유체 취급 작업에 이상적입니다. 유지보수 서비스 감소를 위한 고정형 대형 축단 볼 베어링 (84 제품)
농장 의무 모터높은 시동 토크가 필요한 기계류(예: 헛간 청소기, 사일로 언로더 및 벙크 피더)에 사용하도록 되어 있습니다. 다양한 장착 옵션, 인클로저 및 마감 옵션으로 제공(7 제품)
캐스터 액세서리Marathon Motors의 캐스터 부속품에는 중장비 산업용 캐스터/확장형 스템 키트를 위한 고강도 회전 잠금 장치가 있어 운전자가 캐스터를 더욱 편리하게 사용할 수 있습니다.(3 제품)
킬른 모터건식 가마 및 기타 고온 환경에서 광범위하게 사용되는 에너지 효율적인 NEMA Premium 등급 마라톤 모터를 포함합니다. 최대 화씨 212도에서 효율적으로 작동 가능(3 제품)
제트 펌프 모터최대 350HP의 출력 속도를 제공할 수 있는 단상 또는 1상 구성을 특징으로 하는 광범위한 소방 펌프 모터, 상업용 모터, 사각 플랜지 풀 및 수직 펌프 모터. XNUMX상 모터에는 단자 리드 연결을 쉽게 하기 위한 전압 변경 플러그 및 확대된 도관 상자가 있습니다.(23 제품)
모터 액세서리고체 및 액체 오염 물질이 모터 하우징으로 유입되는 것을 방지하기 위해 ODP 또는 TEFC 모터와 함께 사용하도록 설계된 드립 커버. 별도의 C-프레임 모터 키트 및 모터 장착 키트도 사용 가능(277 제품)
콘덴서 팬 모터냉매를 냉각하고 뜨거운 가스를 액체로 변환하기 위해 응축기 코일에 공기를 불어넣도록 설계된 UL 및 CSA 인증 마라톤 HVAC 모터(3 제품)
명확한 목적 모터공기 압축기, 크레인, 전동 공구 및 가축 다이렉트 드라이브 팬의 응용 분야에 이상적인 연속 작동 모터입니다. TEFC/DP/OPAO 엔클로저 변형으로 사용 가능(104 제품)
수직 펌프 모터최대 3600RPM의 속도로 물을 펌핑하기 위한 연속 사용 수직 펌프 모터. 최대 250 HP의 전력을 생성할 수 있는 완전히 밀폐된 디자인과 최대 180 deg C의 온도를 처리할 수 있는 클래스 F 절연이 특징입니다.(2 제품)
메트릭 삼상 모터주철 / 알루미늄 구조, 강철 팬 커버 및 저소음 팬이있는 고성능 모터. IEC 규격 및 전기 표준이 필요한 장비 (컨베이어, 펌프 및 압축기 등)에 사용하기위한 용도(29 제품)
커패시터(8 제품)
로터리 엔코더(3 제품)
모터베이스 플레이트(35 제품)
플랜지 커플 링 키트(10 제품)
브레이크 및 클러치 액세서리(1개 상품)
모터 장착 링(8 제품)
범용 DC 모터(1개 상품)
압력 와셔 모터(2 제품)
모터 장착베이스(1개 상품)
커패시터 액세서리(1개 상품)
일부 Marathon 모터는 동등한 Baldor 또는 Leeson 모델 번호에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고가 없거나 구식인 경쟁사 모터를 찾고 있다면 가능성이 있습니다. Raptor Supplies 동등한 마라톤 모터를 사용할 수 있습니다.
이 마라톤 모터는 소형에서 대형까지 다양합니다. 배송 중 일부 품목이 손상될 수 있으므로 신중한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 마라톤 모터는 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 배송 및 항공 화물로 배송됩니다.
Marathon Motors 카탈로그에는 범용, 압축기, HVAC, 워시다운, 브레이크, 벡터 및 펌프 모터 카테고리에 모터가 통합되어 있습니다. 브랜드의 3단계, 방적 범용 모터는 펌프, 공작 기계 및 환기 장비와 함께 위험하지 않은 응용 분야에서 사용하기에 이상적입니다. 이 NEMA 정격 모터는 개방형 방적 인클로저 설계가 특징이며 외부 오염 물질의 유입으로부터 내부 구성 요소를 보호하면서 가장 가혹한 환경을 처리할 수 있습니다. 이 C 페이스 풋 마라톤 모터는 노출된 표면의 부식을 방지하기 위해 주철/압연강으로 만든 프레임을 특징으로 하며 최대 3560rpm의 속도를 제공합니다. 이 마라톤 모터는 수평 및 수직 방향이 모두 가능하며 최대 효율은 93.6%입니다. 브랜드의 완전히 밀폐된 3상 모터 쉽고 안전한 설치를 위해 견고한/베이스 장착 기능을 갖추고 있습니다. 최대 효율은 94.5%이며 1200~3600RPM 범위의 회전 속도에서 작동할 수 있습니다. 이러한 마라톤 모터에는 낮은 회전 마찰을 위한 볼 베어링이 장착되어 있으며 1~125hp 범위의 출력 등급으로 제공됩니다.
BLUE MAX 인버터 듀티 모터는 개방형 또는 폐쇄형 루프 제어를 사용하여 제로 속도에서 최대 정격 토크를 요구하는 벡터 또는 VFD 애플리케이션용으로 설계되었습니다. 이 Marathon 모터는 특허받은 프래킷을 사용하여 블로워, 인코더 및 브레이크를 장착할 수 있습니다. MAX GUARD H등급 절연 시스템...
MICROMAX 인버터 듀티 모터는 모든 PWM 드라이브와 원활하게 작동하도록 설계되어 수년간 문제없이 작동합니다. 이 Marathon 모터는 CR200 마그넷 와이어가 부착된 H급 절연 시스템을 갖추고 있어 길고 안정적인 모터 수명을 제공합니다. C형 페이스풋/풋리스 Marathon 모터는...
Marathon Motors의 XRI 3상 범용 모터는 최대 10T 프레임의 1:365 CT 및 모든 프레임 크기에서 10:1 VT에 적합합니다. UL, CE, CSA 인증을 획득한 이 모터는 모든 미국 규정 효율을 충족하거나 능가하며, IGBT 전력 및 사인파에서 1 및 1.15의 서비스 팩터를 제공합니다....
SyMAX 모터는 높은 방수 등급, 낮은 작동 온도, 그리고 초정밀 밸런싱 기술을 통해 최고 수준의 수명과 신뢰성을 제공하며, 유지 보수 비용도 낮습니다. 이 Marathon 모터는 고속 및 고성능 펌핑, 압축용으로 설계되었습니다....

특허받은 MAX GUARD 절연 시스템은 드라이브와 모터 사이에 무제한 리드 길이를 제공하는 유일한 절연 시스템입니다. 이 MAX GUARD 절연 시스템은 고유의 저응력 권선 구성과 코로나 자석선을 결합하여 높은 스위칭 전압으로 인해 발생하는 불리한 유전 및 열 응력 하에서 모터 수명을 연장합니다. ...

IntelliDrive 기술은 높은 수준의 효율성을 유지하면서 손쉬운 전력 제어를 보장하는 독점 알고리즘을 포함하는 내장형 전자 제어 시스템을 특징으로 합니다. 일정한 토크를 유지하는 데 도움이 되므로 모터 수명이 늘어납니다.
전기 모터는 운동을 생성하기 위해 전기 에너지를 기계적 에너지로 변환합니다. 힘은 권선 교류(AC) 또는 직류(DC) 전류와 자기장 사이의 상호 작용을 통해 모터 내에서 생성됩니다.
모터를 선택할 때 고려해야 할 몇 가지 요소가 있습니다.
범용 AC 모터 외에, Raptor Supplies 마라톤 제공 유도 전동기, 공기 압축기 모터, 벨트 구동 모터, 브레이크 모터 및 세척 모터.
TEBC(완전 밀폐형 송풍기 냉각) 인클로저는 모터에 냉각 공기를 전달하기 위해 모터 샤프트의 반대쪽 끝에 팬이 장착된 완전히 밀폐된 모터 인클로저입니다. 선택된 마라톤 벡터 모터 모터 권선의 과열을 방지하기 위해 TEBC 인클로저와 함께 제공됩니다.