원통형 진동 차단기
진동 차단기
스타일 | 모델 | 실린더 직경 | 높이 | 나사 | 나사 길이 | 스레드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2NPD8 | ₩8,417 | |||||||
B | 2NPE6 | ₩6,947 | |||||||
C | 2NNZ9 | ₩5,005 | |||||||
C | 2NPA1 | ₩3,675 | |||||||
D | 2NPG3 | ₩4,042 | |||||||
C | 2NPA2 | ₩4,532 | |||||||
C | 2NPA3 | ₩4,830 | |||||||
A | 2NPD3 | ₩7,647 | |||||||
B | 2NPE4 | ₩6,020 | |||||||
B | 2NPE5 | ₩7,245 | |||||||
B | 2NPE7 | ₩7,560 | |||||||
C | 2NPA4 | ₩5,355 | |||||||
B | 2NPE8 | ₩7,227 | |||||||
E | 2NPC2 | ₩8,715 | |||||||
C | 2NPA9 | ₩8,014 | |||||||
C | 2NPC1 | ₩8,627 | |||||||
E | 2NPC3 | ₩10,395 | |||||||
F | 2NPF1 | ₩12,582 | |||||||
A | 2NPD7 | ₩16,187 | |||||||
F | 2NPF2 | ₩13,300 | |||||||
D | 2NPG4 | ₩7,875 | |||||||
D | 2NPG5 | ₩8,732 | |||||||
A | 2NPD6 | ₩14,927 | |||||||
C | 2NPA7 | ₩7,157 | |||||||
C | 2NPA6 | ₩6,370 |
원통형 진동 차단기
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 451.1-62-32-1/2-55 | ₩123,689 | |
B | 351.1-40-25-5/16-55 | ₩13,002 | |
C | 351-15-20-M4-SS-55 | ₩4,602 | |
D | 351-15-10-M4-ES-55 | ₩4,305 | |
C | 351-15-15-M4-SS-55 | ₩4,305 | |
C | 351-10-15-M4-SS-55 | ₩4,305 | |
C | 351-10-10-M4-SS-55 | ₩4,305 | |
C | 351-8-8-M3-SS-55 | ₩4,200 | |
C | 351-125-55-M16-SS-55 | ₩272,300 | |
C | 351-60-30-M10-SS-55 | ₩36,750 | |
B | 351.1-32-25-5/16-55 | ₩8,750 | |
C | 351-15-25-M4-SS-55 | ₩5,075 | |
B | 351.1-25-19-5/16-55 | ₩6,247 | |
B | 351.1-25-25-5/16-55 | ₩6,702 | |
B | 351.1-51-41-3/8-55 | ₩22,697 | |
B | 351.1-51-19-3/8-55 | ₩17,150 | |
E | 451-75-25-M12-ES-55 | ₩125,580 | |
B | 351.1-25-19-1/4-55 | ₩6,247 | |
B | 351.1-25-13-1/4-55 | ₩5,652 | |
D | 351-60-30-M10-ES-55 | ₩39,900 | |
D | 351-15-15-M4-ES-55 | ₩4,602 | |
D | 351-15-25-M4-ES-55 | ₩5,075 | |
D | 351-50-30-M10-ES-55 | ₩22,102 | |
F | 356.3-20-20-16-1/4-55 | ₩8,155 | |
A | 451.1-25-19-5/16-55 | ₩24,552 |
진동 차단기 185 Lb Max 5 / 16-18
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
AF633 | AF9TTF | ₩ 79,240 |
원통형 진동 차단기
원통형 진동 아이솔레이터는 기계 및 장비 진동으로 인한 손상을 방지하고 농업, 산업 및 건설 분야에서 소음 및 충격을 제어합니다. Raptor Supplies 다음과 같은 브랜드에서 이러한 절연체를 제공합니다. 손님. 그들은 강철과 천연 고무 구조에 화학적으로 결합된 50 경도계를 특징으로 하여 높은 인장 강도와 최고의 내마모성을 제공합니다. 이 진동 방지 고무 장착 원통형 아이솔레이터는 우수한 부식 보호를 위해 명확한 아연 도금 마감 처리가 된 등급 5 나사를 사용하며 효과적인 밀봉을 제공하기 위해 마운트의 한쪽/양쪽에서 암나사 및 수나사로 사용할 수 있습니다.
더 알아보기
- 비닐
- 스토리지 보관함
- 수질 및 정화
- 오일 및 등유 히터 및 액세서리
- 주석
- 의료용 저울
- 구조용 칼 및 도구
- 기타 손톱
- 크레인 스케일 및 동력계
- 바닥 코팅 스파이크 신발
- GENERAL 온도 습도 측정기
- CALDWELL 텔레 스코핑 지게차 붐
- REESE 닷지 브레이크 제어 장치
- DURHAM MANUFACTURING 패널 이동식 트럭, 조정 가능
- PASS AND SEYMOUR 조명 패들 데코레이터 스위치
- VERMONT GAGE Go 표준 스레드 플러그 게이지, 1 1/4-7 unc
- APOLLO 가스켓
- SPEARS VALVES CPVC 바스켓 스트레이너, 플랜지 끝단, FKM 씰 SS 스크린
- SPEARS VALVES CPVC 덕트 피팅 스타일 A 레인 캡, 벨 소켓
- SPEARS VALVES FlameGuard CPVC 화재 스프링클러 파이프, 플레인 엔드