승인된 공급업체 프레스 스위치
필터
케이스 : NEMA 1 , 기능: 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 , 장착: 보편적 인 , 스위치 유형: SPST
스타일 | 모델 | 차압 | 범위 | 스위치 동작 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 6알라2 | 5에서 20 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 16,204 | |
B | 6알라3 | 10에서 25 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 12,354 | |
A | 6ALC2 | 10에서 32 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 12,950 | |
A | 6알라4 | 25에서 65 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 17,045 | |
A | 6알라5 | 25에서 80 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 16,204 | |
C | 6ALC3 | 35에서 60 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 15,312 | |
A | 6알라6 | 50에서 90 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 14,087 | |
A | 6ALC7 | 155에서 225 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | - | RFQ
|
D | 6알라7 | 200에서 150 PSI로 | 150 ~ 700 psi | 고압에서 열립니다 | 높은 | ₩ 11,777 | |
E | 6알라8 | 250에서 150 PSI로 | 150 ~ 700 psi | 고압에서 열립니다 | 높은 | ₩ 11,479 | |
D | 6ALC0 | 300에서 200 PSI로 | 150 ~ 700 psi | 고압에서 열립니다 | 높은 | ₩ 13,422 |
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 고전압 프로브 미터
- 휴대용 에어 탱크
- PIR 모션 센서
- A / C 냉매 라인 세트
- 유압 실린더
- 공기압 도구
- 장갑 및 손보호 장비
- 피팅
- 실험실 소모품
- 도어 및 도어 프레임
- TOUGHSTRIPE 바닥 마킹 테이프, T 형
- PAC STRAPPING PRODUCTS 달아서 버클
- JET TOOLS 대형 스핀들 보어 선반 3p
- EAZYPOWER 플러그 커터, 고속 강철
- DURHAM MANUFACTURING 바 및 파이프 이동 트럭
- COOPER B-LINE B126 시리즈 XNUMX 구멍 거싯 XNUMX 방향 선반 각도
- GRUVLOK 볼 밸브
- SALISBURY 클래스 00 전기 절연 고무 장갑, 14인치, 빨간색
- BUSSMANN CUBE 퓨즈 소형 회로 퓨즈 블 디스커넥트, 최대 100A