그것을 얻으십시오 XNUMX월 6, 월요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 압력 스위치 |
모세관 길이 | 18 입력 |
닫기 (PSI) | 90 |
차압 | 50에서 90 PSI로 |
Enclosure | NEMA 1 |
함수 | 상업용 냉동 및 공조 시스템에서 압축기의 냉매 손실을 보호하려면 |
설치 | 보편적 인 |
개방 (PSI) | 50 |
압력 연결 | 1/4 "암 SAE |
범위 | 0.3 ~ 150 psi |
다시 쓰기 | 자동차 |
스위치 동작 | 저압에서 열립니다 |
스위치 유형 | SPST |
타입 | 낮은 |
선박 중량 (kg) | 0.05 |
선박 높이 (cm) | 15.24 |
선박 길이 (cm) | 3.05 |
선박 폭 (cm) | 3.05 |
HS 코드 | 8536509065 |
원산지 | CN |
프로덕트 | 모델 | 차압 | 범위 | 스위치 동작 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6알라2 | 5에서 20 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 16,205 | ||
6알라3 | 10에서 25 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 12,355 | ||
6알라4 | 25에서 65 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 17,045 | ||
6알라5 | 25에서 80 PSI로 | 0.3 ~ 150 psi | 저압에서 열립니다 | 낮은 | ₩ 16,205 | ||
6알라7 | 200에서 150 PSI로 | 150 ~ 700 psi | 고압에서 열립니다 | 높은 | ₩ 11,777 | ||
6알라8 | 250에서 150 PSI로 | 150 ~ 700 psi | 고압에서 열립니다 | 높은 | ₩ 11,480 | ||
6ALC0 | 300에서 200 PSI로 | 150 ~ 700 psi | 고압에서 열립니다 | 높은 | ₩ 13,422 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.