단일 압력 제어
압력 제어
스타일 | 모델 | 차압 | 함수 | 항목 | 범위 | 스위치 동작 | 스위치 유형 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P29NC-3C | ₩522,497 | ||||||||
A | P29NC-2C | ₩507,990 | ||||||||
B | P70CA-1C | ₩247,415 | ||||||||
B | P70CA-4C | ₩449,732 | ||||||||
B | P70AB-2C | ₩223,422 | ||||||||
B | P70AA-5C | ₩420,665 | ||||||||
C | P170CA-1C | ₩240,852 | ||||||||
C | P170AB-2C | ₩213,692 | ||||||||
B | P70AB-2CQ | ₩221,252 | ||||||||
B | P70CA-61C | ₩244,965 | ||||||||
B | P70AA-2C | ₩234,954 | ||||||||
C | P170AA-2C | ₩227,097 | ||||||||
B | P70AA-119C | ₩405,002 | ||||||||
B | P70AA-162C | ₩231,612 | ||||||||
B | P70AA-400C | ₩229,354 | ||||||||
C | P170AA-118C | ₩209,685 | ||||||||
B | P70AA-118C | ₩221,340 | ||||||||
C | P170AA-400C | ₩212,572 | ||||||||
B | P70KA-7C | ₩587,370 | ||||||||
B | P70DA-1C | ₩248,902 | ||||||||
C | P170DA-400C | ₩246,154 | ||||||||
B | P70DA-2C | ₩466,532 | ||||||||
C | P170KA-1C | ₩344,592 | ||||||||
B | P70DA-400C | ₩255,062 | ||||||||
B | P70KA-1C | ₩368,077 |
저압 스위치
단일 압력 제어
스타일 | 모델 | 함수 | 스위치 동작 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | P100AP-4C | ₩60,480 | ||||
A | P100AA-3C | ₩138,722 | ||||
A | P100AP-3C | ₩60,480 | ||||
A | P100CP-1C | ₩75,652 | ||||
A | P100CP-85C | ₩82,022 | ||||
A | P100DA-2C | ₩107,660 | ||||
A | P100DC-3C | ₩139,807 | ||||
A | P100DA-35C | ₩108,657 | ||||
A | P100CA-1C | ₩121,870 | ||||
A | P100CP-2C | ₩60,025 | ||||
A | P100DA-1C | ₩130,760 | ||||
A | P100DA-86C | ₩98,122 | ||||
A | P100AA-2C | ₩93,450 | ||||
A | P100AC-1C | ₩67,497 | ||||
A | P100AC-2C | ₩64,242 | ||||
A | P100AP-2C | ₩59,569 |
프레스 스위치
저압용 마이크로 세트 제어
스타일 | 모델 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | P170AB-12C | ₩208,390 | ||
B | P70AB-12C | ₩230,492 |
단일 압력 제어
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | EDAW-N1E1-04T0 | ₩798,507 | |
A | EDAW-N1E1-05T0 | ₩801,325 | |
A | EDAW-N1E1-02T0 | ₩801,325 | |
A | EDAW-N1E1-07T0 | ₩804,790 | |
A | EDAW-N1E1-05T1 | ₩879,585 | |
A | EDAW-N1E1-06T1 | ₩879,585 | |
A | EDAW-N1E1-06T0 | ₩799,942 | |
A | EDAW-N1E1-03T0 | ₩798,507 | |
A | EDAW-N1E1-04T1 | ₩879,585 |
단일 압력 제어
스타일 | 모델 | 스위치 유형 | 연결 | 차압 | 타입 | 함수 | 항목 | 설치 | 범위 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | P72DA-1C | ₩456,890 | |||||||||
A | P72CA-18C | ₩512,697 | |||||||||
A | P70AA-150C | ₩555,310 | |||||||||
A | P70GA-11C | ₩576,887 | |||||||||
A | P100CP-159C | ₩63,262 | |||||||||
A | P100EE-78C | ₩113,417 | |||||||||
A | P70AA-197C | ₩260,400 | |||||||||
A | P67CA-1C | ₩409,762 | |||||||||
B | P72AA-27C | ₩349,072 | |||||||||
C | P170CA-400E | ₩223,720 | |||||||||
B | P70BA-1C | ₩250,617 | |||||||||
D | P100DA-81C | ₩91,717 | |||||||||
D | P100AP-201C | ₩75,652 | |||||||||
D | P100AP-332C | ₩60,969 |
저압/고압 제어장치, SPST, NEMA 1 인클로저
Ranco O 시리즈 압력 제어 장치는 HVAC 시스템의 응축기 팬을 추가로 손상시킬 수 있는 과도한 시스템 압력 또는 냉매 손실로부터 압축기를 보호하는 데 적합합니다. 이 단일 압력 제어 장치에는 강도를 더하기 위해 비전도성 플라스틱 덮개가 있는 견고한 도금 강철 프레임이 있습니다. 좁은 공간에서 사용할 수 있는 컴팩트한 디자인, 빠른 설정을 위한 수동 제어 장치의 자동 재설정 버튼, 읽기 쉬운 저압/고압 스케일 플레이트가 특징입니다. 또한 서비스 수명 연장을 위해 레이저 용접 벨로우즈와 통합되어 있으며 쉬운 배선 연결을 위한 나사 단자가 있습니다. 5 ~ 35, 10 ~ 40 및 40 ~ 150psi 차압 옵션에서 사용할 수 있는 이러한 압력 제어 배열 중에서 선택하십시오.
Ranco O 시리즈 압력 제어 장치는 HVAC 시스템의 응축기 팬을 추가로 손상시킬 수 있는 과도한 시스템 압력 또는 냉매 손실로부터 압축기를 보호하는 데 적합합니다. 이 단일 압력 제어 장치에는 강도를 더하기 위해 비전도성 플라스틱 덮개가 있는 견고한 도금 강철 프레임이 있습니다. 좁은 공간에서 사용할 수 있는 컴팩트한 디자인, 빠른 설정을 위한 수동 제어 장치의 자동 재설정 버튼, 읽기 쉬운 저압/고압 스케일 플레이트가 특징입니다. 또한 서비스 수명 연장을 위해 레이저 용접 벨로우즈와 통합되어 있으며 쉬운 배선 연결을 위한 나사 단자가 있습니다. 5 ~ 35, 10 ~ 40 및 40 ~ 150psi 차압 옵션에서 사용할 수 있는 이러한 압력 제어 배열 중에서 선택하십시오.
프레스 스위치 설명서 375 Psig
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
6ALC5 | AE7UGM | ₩ 23,012 |
압력 제어, 0.5~9 PSI 범위
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
PA404A1033 | CR4DTB | ₩ 478,467 |
저압 제어 Spdt 듀얼 스테이지
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P10FC-4C | AF6ZAT | ₩ 338,292 |
팬 순환 제어가 200 Psi를 엽니 다.
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
SFC200240 | AD8RFN | ₩ 30,607 |
증기압력제어, 4Wire 2Cir
모델 | 항목 | 가격 (예 : 부가가치세) | |
---|---|---|---|
P47GA-9C | CV4PGT | ₩ 777,000 |
단일 압력 제어
단일 압력 제어는 냉동, 히트 펌프 및 공조 HVAC 시스템의 고압 및 저압 압축기를 조절 및 보호하는 데 사용됩니다. Raptor Supplies Ranco와 같은 브랜드에서 이러한 장치를 제공합니다. 존슨 컨트롤 그리고 섭코. 이 고압 및 저압 제어 스위치는 스냅 작동 센서와 통합되어 냉매 손실을 방지합니다. 이 장치는 또한 한 위치에서 회로를 제어하는 단극 단일 스로우 스위치가 있는 원격 장착 압력 스위치를 제공합니다.
더 알아보기
- 싱크대/급수대
- 연마 밴드 및 롤
- 기계 유체
- 특성 테스터 (비전기적)
- 유압 모터
- 차량 리프트 시스템
- 베어링 액세서리
- 텔레 스코핑 게이지 세트
- 유틸리티 브러쉬
- 복사 프로세스 히터
- WALTER 3/4 "내접원, CNMG, 80도 다이아몬드, 카바이드 선삭 인서트
- INTERMATIC Grasslin 전자 타이머, NO / NC / SPDT
- SQUARE D 확장판
- FLOJET 스트레이너 인치 라인
- KESTREL 데이터 로거
- USA SEALING 실리콘 플랜지 개스킷, 외경 7-1/2인치
- ARLINGTON 오프셋 니플, 아연
- LEESON JP 펌프 모터, 삼상, 방적, 베이스가 있는 C면 및 베이스가 적음
- GPI 연료 노즐 회전
- GPI 연료 노즐