모션 센서 액세서리
스타일 | 모델 | 크기 | 지름 | 함께 사용할 | 높이 | 주택 컬러 | 주택 자재 | 자재 | 최소 작동 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 300790 | ₩21,028 | RFQ | ||||||||
A | 300785 | ₩25,535 | RFQ | ||||||||
A | 300785V | ₩89,712 | RFQ | ||||||||
A | 340003 | ₩27,832 | RFQ | ||||||||
A | 324790 | ₩10,752 | RFQ | ||||||||
A | 300780 | ₩25,535 | RFQ | ||||||||
A | 300010 | ₩9,800 | RFQ | ||||||||
A | 300780V | ₩89,712 | RFQ | ||||||||
A | 350004 | ₩24,864 | RFQ | ||||||||
A | 300770 | ₩22,848 | RFQ | ||||||||
A | 324SG001S | ₩35,280 | RFQ | ||||||||
A | 300790V | ₩74,872 | RFQ | ||||||||
A | 300783 | ₩24,864 | RFQ | ||||||||
A | 301650 | ₩49,728 | RFQ | ||||||||
A | 304650 | ₩118,216 | RFQ |
점유 센서 어댑터 플레이트
Hubbell Wiring Device-Kellems 재실 센서 어댑터 플레이트는 AHP1600 시리즈 재실 센서용으로 설계되었습니다. 그들은 부식 및 UV 방사선에 대한 저항을 위해 주조 알루미늄/플라스틱 구조를 특징으로 합니다. 이 RoHS 준수 플레이트는 24VDC의 작동 전압을 제공하고 화씨 -40~149도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 재실 센서 어댑터 플레이트는 AHP1600 시리즈 재실 센서용으로 설계되었습니다. 그들은 부식 및 UV 방사선에 대한 저항을 위해 주조 알루미늄/플라스틱 구조를 특징으로 합니다. 이 RoHS 준수 플레이트는 24VDC의 작동 전압을 제공하고 화씨 -40~149도 범위의 온도에서 작동할 수 있습니다.
재실 센서용 어댑터 허브
Hubbell 배선 장치-Kellems 허브 커버는 벽 장착 또는 펜던트 장착에 사용됩니다. 패시브 적외선 점유 센서 열악한 환경에서 사람의 존재를 감지하여 조명 및 환기와 같은 에너지 낭비를 줄입니다. Killark NJ 시리즈 박스용 1/2인치 NPT 나사산 허브 또는 어댑터 허브 및 니플이 특징입니다. 이 허브 커버는 실외 사용에 대해 NEMA 4X 등급을 받았습니다.
Hubbell 배선 장치-Kellems 허브 커버는 벽 장착 또는 펜던트 장착에 사용됩니다. 패시브 적외선 점유 센서 열악한 환경에서 사람의 존재를 감지하여 조명 및 환기와 같은 에너지 낭비를 줄입니다. Killark NJ 시리즈 박스용 1/2인치 NPT 나사산 허브 또는 어댑터 허브 및 니플이 특징입니다. 이 허브 커버는 실외 사용에 대해 NEMA 4X 등급을 받았습니다.
점유 센서 제어 장치
브라켓
무선 부하 제어 장치
Hubbell Wiring Device-Kellems 무선 부하 제어 장치는 점유 상태를 스위치 콘센트 또는 제어 장치와 같은 무선 수신기로 전송합니다. 최대 32개의 저전압 센서에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 부하 제어 장치는 Clear Connect 무선 통신 기능을 갖추고 있어 필요에 따라 신속하게 배치하고 추가 장치를 추가하며 시스템을 구성/재구성할 수 있습니다. 쉽고 빠른 설치를 위해 필요한 장착 하드웨어가 함께 제공됩니다. 이 장치는 UL 및 cUL에 등재되었으며 자동/수동 ON 작동을 제공합니다. 화씨 131도에서 XNUMX도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
Hubbell Wiring Device-Kellems 무선 부하 제어 장치는 점유 상태를 스위치 콘센트 또는 제어 장치와 같은 무선 수신기로 전송합니다. 최대 32개의 저전압 센서에 전원을 공급할 수 있습니다. 이 부하 제어 장치는 Clear Connect 무선 통신 기능을 갖추고 있어 필요에 따라 신속하게 배치하고 추가 장치를 추가하며 시스템을 구성/재구성할 수 있습니다. 쉽고 빠른 설치를 위해 필요한 장착 하드웨어가 함께 제공됩니다. 이 장치는 UL 및 cUL에 등재되었으며 자동/수동 ON 작동을 제공합니다. 화씨 131도에서 XNUMX도 사이의 온도에서 작동할 수 있습니다.
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | M30-090-01 | ₩14,112 | RFQ | |
A | M30 - 01 | ₩14,112 | RFQ |
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|
A | 30426112SS | ₩51,940 | RFQ | ||
A | 30426112V | ₩150,052 | RFQ | ||
A | 30426112S | ₩49,868 | RFQ | ||
A | 30426192 | ₩37,296 | RFQ | ||
A | 30426112P | ₩65,800 | RFQ | ||
A | 30426112 | ₩37,296 | RFQ | ||
A | 30426112VS | ₩163,688 | RFQ | ||
A | 30426613 | ₩60,088 | RFQ |
스타일 | 모델 | 주택 자재 | 크기 | 함께 사용 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 30420000V | ₩107,520 | RFQ | |||
A | 30420000 | ₩37,296 | RFQ | |||
A | 30420000S | ₩49,868 | RFQ | |||
A | 30420000VS | ₩119,896 | RFQ | |||
A | 30420000VH | ₩123,984 | RFQ | |||
A | 30420000SH | ₩136,360 | RFQ |
스타일 | 모델 | 핀 수 | 케이블 직경 | 케이블 길이 | 가닥 수 | 와이어 단면 | 커넥터 타입 | 접촉 재료 | 최대 보관 온도 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | L2HD001A | ₩55,244 | RFQ | ||||||||
A | L2DD005A | ₩60,284 | RFQ | ||||||||
A | L2JD003A | ₩109,256 | RFQ | ||||||||
A | L0DC005B | ₩85,876 | RFQ | ||||||||
A | L1FD003B | ₩101,808 | RFQ | ||||||||
A | L2FD003A | ₩65,519 | RFQ | ||||||||
A | L2LD003A | ₩121,968 | RFQ | ||||||||
A | L0CC000B01 | ₩181,972 | RFQ | ||||||||
A | L0CC005B01 | ₩105,643 | RFQ | ||||||||
A | L0CC003B01 | ₩87,500 | RFQ | ||||||||
A | L1FD005B | ₩120,764 | RFQ |
스타일 | 모델 | 맥스. 작동 전압 | 케이블 직경 | 케이블 길이 | 최대 보관 온도 | 최대 접점당 스위칭 전류 | 최소 케이블 온도 범위, 이동 | 최소 케이블 온도 범위, 고정 설치 | 최소 작동 온도. | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K18G003K | ₩143,948 | RFQ | ||||||||
A | K01C000 | ₩95,956 | RFQ | ||||||||
A | K00C003 | ₩50,400 | RFQ | ||||||||
A | K04G005 | ₩64,232 | RFQ | ||||||||
A | K04G000 | ₩88,648 | RFQ | ||||||||
A | K01B005 | ₩49,588 | RFQ | ||||||||
A | K00B005 | ₩53,704 | RFQ | ||||||||
A | K14G005 | ₩70,756 | RFQ | ||||||||
A | K14H000 | ₩175,672 | RFQ | ||||||||
A | K01C005 | ₩61,823 | RFQ | ||||||||
A | K14G001 | ₩53,704 | RFQ | ||||||||
A | K00C000 | ₩113,036 | RFQ | ||||||||
A | K14G000K | ₩95,956 | RFQ | ||||||||
A | K04H005 | ₩80,500 | RFQ | ||||||||
A | K18G000K | ₩213,836 | RFQ | ||||||||
A | K14G003 | ₩52,892 | RFQ |
더 알아보기
- 에어호스
- 장비
- 저울 및 저울 액세서리
- 리프팅 하드웨어
- 브론즈
- 아버 및 맨드릴 마운트 샌딩 디스크
- 인큐베이터
- 쓰레기 봉투
- 접이식 핸드 트럭
- 유닛 히터 모터
- LYON 옷장 로커
- APPROVED VENDOR 얼렌 마이어 플라스크
- PASS AND SEYMOUR 고무 먼지 꽉 턴록 잠금 커넥터
- AIRMASTER FAN 자동 셔터가 있는 CWF 모델 벨트 드라이브 캐비닛 팬
- LYNDEX-NIKKEN 도구 턱
- LINN GEAR 유형 C 스프로킷, 200 체인
- GEMTOR 사다리 및 탈출 벨트
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD 블루 펌그립 미끄럼 방지 신발 커버
- VESTIL DSJ 시리즈 에어 밸런스 지브 리프터
- RUBBERMAID 스트랩