ELOBAU
1972년에 설립된 elobau는 산업용 근접 센서 및 스위치, 차량 부품, 레벨 측정, 위치 감지 및 유압 제어 장치와 같은 자동화 기계 제품 제조로 유명합니다. 이 회사는 미국 일리노이주 워키건에 본사를 두고 있습니다. 상세 보기
필터
전기용품
펌프
파워트렌스미션
수작업공구
유압시스템
엘로바우 소개
elobau 카탈로그에는 모니터 센서, 안전 릴레이, 스위치, 유압 호스 피팅 및 해당 액세서리의 포괄적인 라인이 포함되어 있습니다. 브랜드의 70도 각도 센서 내구성이 뛰어난 PBT(폴리부틸렌 테레프탈레이트) 하우징이 특징으로 환경 스트레스 요인에 대한 견고성과 저항성을 보장합니다. 이 각도 센서는 IP67 등급으로 제공되어 먼지와 물 유입에 대한 저항력이 뛰어납니다. 이 제품은 250ohm의 최대 부하 저항을 제공합니다. 엘로 바우 eloFLEX 안전 릴레이 보안을 강화하는 단일 장치에 대해 최대 4개의 특정 안전 기능을 허용합니다. 이러한 릴레이 장치는 사전 구성되어 있으므로 변조 가능성이 없습니다.
고려해야 할 사항
상호 참조 대안
일부 elobau 파트 번호은 동등한 Dayton, Eaton 및 Little Giant 모델에 대한 개별 참조를 교차합니다. 따라서 재고 있음가 없거나 더 이상 사용되지 않는 경쟁사 품목을 찾고 있다면 Raptor Supplies 동등한 elobau 제품을 사용할 수 있습니다.
배송
이 엘로바우 제품은 크기가 큰 것부터 작은 것까지 있습니다. 일부 상품은 배송 중 파손될 수 있으므로 세심한 포장이 필요합니다. 따라서 이러한 품목은 가동 중지 시간을 최소화하기 위해 택배 및 항공 화물로 배송됩니다.
주요 상품명
초음파 센서, M18 긴 디자인, ATEX
폭발 가능성이 있는 환경에서 사용할 수 있도록 ATEX 표준을 충족하도록 설계되었습니다. 이 센서는 M18 x 80 mm 크기의 긴 디자인으로 되어 있어 도달 범위가 확장됩니다. 그들은 집과 함께 온다...더 읽기
자주하는 질문
내 애플리케이션에 맞게 elobau 소형 플로트 스위치를 선택할 때 어떤 요소를 고려해야 합니까?
유체 유형, 탱크 크기, 필요한 전환 지점, 온도 범위 및 공격적인 화학 물질의 존재 여부와 같은 요소를 고려하십시오.
오작동하는 elobau 근접 센서 문제를 어떻게 해결합니까?
느슨한 연결, 손상된 케이블 또는 대상 물체와의 정렬 불량을 확인하십시오. 문제 해결 단계는 센서의 사용자 설명서를 참조하세요.
M18 긴 디자인 초음파 센서에는 몇 가지 작동 모드가 있습니까?
- 역반사
- 창
- 히스테리시스
- 스위칭 포인트 작동