ELOBAU 각도 센서, 30도
필터
작동 레버: 선택 가능 , 베어링: 볼 베어링 , 커넥터 유형: AMP 슈퍼씰 1.5 , 소비 전류: 10 mA , 현재 인출: 18 mA , Emc 농업 및 임업 기계: 펄스 5b, 최대 . 전압 35V(절대), 펄스 1 및 4에 대한 기능 상태 C , Emc 토공 및 건축 건설 기계(표준): 펄스 "로드 덤프", 최대 . 전압 35V(절대) , 하우징 재질: PBT , IP 등급: IP67 , 최대. 축방향 하중: 50N , 최대. 부하 저항: 250 옴 , 최대. 작동 전압: 30V DC , 최대. 방사형: 100 N , 최대. 샤프트 하중: 100 N , 최대. 샤프트 하중, 축방향: 50 N , 최대. 보관 온도: 85도 씨 , 평균 고장 시간: 133 , 분. 부하 저항: 20000 옴 , 분. 작동 온도: -40도 씨 , 분. 작동 전압: 10V DC , 분. 보관 온도: -40도 씨 , 출력 수: 1 , 작동 레버: 가능 , 출력 전압: 0.5에서 4.5V , 극성 반전 보호: 가능 , 전력 소비: 18 mA , 해결: 0.1도 , 역극성 보호: 가능 , Gnd에 대한 단락 저항: 가능 , 단락 저항 공급: 가능 , 신호 업데이트 속도: 2000 Hz에서 , 온도 계수: 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K , 나사 고정 토크: 2.5 Nm 수준 , 일반적인 선형성 오류: -0.2도 +0.2도까지 , 파형: 시계 반대 현명한
스타일 | 모델 | Technology | 각도 측정 범위 | 최대 출력 신호 | 기계적 정지 | 최소 출력 신호 | 산출 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 신호 시퀀스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 424A10A030B | 홀 | 30 ° | 5V DC | - | 1V DC | 1에서 5V | 3V DC | 시계 반대 현명한 | ₩ 350,728 | RFQ
|
A | 424A06A030B | 홀 | 30° ~ +120° | 4.5V DC | Optional | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | 시계 반대 방향(시계 방향 옵션) | ₩ 308,728 | RFQ
|
A | 424A11A030B | 안녕하세요 | 30 ° | 20 mA | 아니 | 4 mA | 4 ~ 20 mA | 12 mA | - | ₩ 350,728 | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 폼 블랭크 플랫 바 플레이트 및 시트 스톡
- 다중 도구
- 파일럿 솔레노이드 밸브
- 연마 방사형 강모 디스크
- 힌지 형 안전 인터록 스위치
- 측정 장비
- 모바일 빈카트 및 워크 스테
- 케미컬펌프
- 재활용 장비
- 토질 테스터
- APPROVED VENDOR 백업 링 구색
- OMRON STI 범례 플레이트, 원형
- HONEYWELL 변조 / 부동 액추에이터
- ANDERSON METALS CORP. PRODUCTS 슬리브 로우 리드 황동
- DIXON LP 가스 어댑터
- CH HANSON Versa Sharp 시리즈 연필깎이
- EATON 성형 케이스 회로 차단기 인쇄 회로 기판
- Cementex USA 고글
- GOULDS WATER TECHNOLOGY 오 - 링
- MORSE CUTTING TOOLS 볼 노즈 엔드 밀, 4589 시리즈