항목 | 감지기 |
각도 측정 범위 | 30도 |
베어링스 | 볼 베어링 |
커넥터 타입 | AMP 슈퍼씰 1.5 |
주택 자재 | PBT |
IP 등급 | IP67 |
최대 축방향 샤프트 하중 | 50N |
최대 부하 저항 | 250 옴 |
맥스. 작동 온도. | 85도 씨 |
맥스. 작동 전압 | 30V DC |
최대 출력 신호 | 20 mA |
최대 샤프트 하중 | 100 N |
최대 보관 온도 | 85도 씨 |
기계적 정지 | 아니 |
최소 작동 온도. | -40도 씨 |
최소 작동 전압 | 10V DC |
최소 출력 신호 | 4 mA |
최소 보관 온도 | -40도 씨 |
출력 수 | 1 |
작동 레버 | 가능 |
산출 | 4 ~ 20 mA |
출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 12 mA |
전력 소비 | 18 mA |
분해능 | 0.1도 |
역 극성 보호 | 가능 |
접지에 대한 단락 저항 | 가능 |
공급에 대한 단락 저항 | 가능 |
신호 업데이트 속도 | 2000 Hz에서 |
Technology | 안녕하세요 |
온도 계수 | 일반 - 일반 250ppm/K +250ppm/K |
나사 고정용 토크 | 2.5 Nm 수준 |
일반적인 선형성 오류 | -0.2도 +0.2도까지 |
Waveform | 시계 반대 현명한 |
프로덕트 | 모델 | Technology | 각도 측정 범위 | 최대 출력 신호 | 기계적 정지 | 최소 출력 신호 | 산출 | 출력 신호 중심 위치/영점 위치 | 신호 시퀀스 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
424A06A030B | 홀 | 30도 +120도까지 | 4.5V DC | Optional | 0.5V DC | 1 | 2.5V DC | 시계 반대 방향(시계 방향 옵션) | ₩ 308,728 | RFQ
| |
424A10A030B | 홀 | 30도 | 5V DC | - | 1V DC | 1에서 5V | 3V DC | 시계 반대 현명한 | ₩ 350,728 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.