전자 타이머
RTS 시리즈 푸시버튼 타이머
플러그인 타이머
SPDT 전자 타이머
(2) SPST-NO 디지털 타이머
스타일 | 모델 | 깊이 | 높이 | 맥스. 시간 설정 | 설치 | 동작 모드 | 타입 | 폭 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | H5S-YB2-X | ₩1,107,067 | ||||||||
B | H5S-WB2 | ₩641,445 | ||||||||
C | H5S-YFB2-X | ₩1,054,025 | ||||||||
D | H5L-A | ₩647,990 | ||||||||
C | H5S-WFB2 | ₩637,682 |
SPST-NO 디지털 타이머
SPST 전자 타이머
전자 제어 타이머
전자 타이머
SPDT 전자 타이머
스타일 | 모델 | 온도 운영. | A | 깊이 | 동작 모드 | 타입 | 폭 | Enclosure | 높이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | DGLC200A-NC | ₩1,667,662 | |||||||||
B | EWZ120 | ₩556,185 | |||||||||
C | DZS200BP | ₩1,685,845 | |||||||||
D | DWZ100B | ₩1,017,047 | |||||||||
C | DZS400BP | ₩3,073,385 |
전자 타이머
Intermatic 전자 타이머는 프로그래밍 및 시간 유지에서 분 단위의 정확성을 보장하는 데 사용되는 UL 등록 및 CSA 인증 프로그래밍 가능 디지털 타이머입니다. 이 Intermatic 타이머에는 LCD 디스플레이가 있으며 120VAC 및 240VAC 변형으로 제공됩니다.
Intermatic 전자 타이머는 프로그래밍 및 시간 유지에서 분 단위의 정확성을 보장하는 데 사용되는 UL 등록 및 CSA 인증 프로그래밍 가능 디지털 타이머입니다. 이 Intermatic 타이머에는 LCD 디스플레이가 있으며 120VAC 및 240VAC 변형으로 제공됩니다.
스타일 | 모델 | 항목 | 240V에서 HP | A | 색상 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 설치 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | ET2715CP | ₩831,180 | RFQ | ||||||||
B | ET2745CR | ₩1,118,040 | RFQ | ||||||||
C | ET2825CP | ₩913,657 | RFQ | ||||||||
D | ET2825CR | ₩952,507 | RFQ | ||||||||
E | ET2145C | ₩875,175 | RFQ | ||||||||
F | ET2115CR | ₩715,890 | RFQ | ||||||||
G | ET2825C | ₩735,594 | RFQ | ||||||||
H | ET2105C | ₩629,387 | RFQ | ||||||||
I | ET2145CP | ₩1,012,637 | RFQ | ||||||||
J | ET2845CP | ₩1,482,477 | RFQ | ||||||||
K | ET2815C | ₩720,265 | RFQ | ||||||||
L | ET2705C | ₩620,935 | RFQ | ||||||||
M | ET2745CP | ₩1,159,917 | RFQ | ||||||||
N | ET2725C | ₩713,895 | RFQ | ||||||||
O | ET2845C | ₩1,314,267 | RFQ | ||||||||
P | ET2845CR | ₩1,472,642 | RFQ | ||||||||
Q | ET2745C | ₩1,077,387 | RFQ | ||||||||
R | ET2125C | ₩684,180 | RFQ | ||||||||
S | ET2815CP | ₩795,217 | RFQ | ||||||||
T | ET2805CR | ₩732,585 | RFQ | ||||||||
U | ET2115CP | ₩665,770 | RFQ | ||||||||
V | ET2105CR | ₩722,610 | RFQ | ||||||||
W | ET2125CP | ₩744,730 | RFQ | ||||||||
X | ET2125CR | ₩794,342 | RFQ | ||||||||
Y | ET2705CR | ₩691,250 | RFQ |
Grasslin 전자 타이머, NO / NC / SPDT
Intermatic Grasslin 전자 타이머는 조명, 기계, 산업 공정 또는 기타 전기 부하를 특정 시간 또는 시간 간격으로 자동으로 켜고 끕니다. 이 타이머는 24시간 또는 7일 일정으로 프로그래밍할 수 있으며 요일 조합을 선택할 수 있는 1개의 사전 설정 조정 가능한 블록 프로그램이 있습니다. 그들은 따라하기 쉬운 메뉴 중심의 프로그래밍이 가능한 대형 LCD 화면을 갖추고 있습니다. A & E 모델은 플라스틱 하우징의 엔클로저를 특징으로 하며 쉬운 설치 및 배선을 제공하는 터미널 커버, 더스트 커버 및 서브베이스를 포함합니다. 패널, 표면, 플러시 및 DIN 레일 장착으로 사용할 수 있으며 다음 예정된 이벤트에 대한 임시 ON 또는 OFF 상태 표시 기능이 있는 수동 오버라이드 메커니즘이 있습니다. 2극 및 XNUMX극 변형으로 제공되는 다양한 Intermatic Grasslin 타이머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
Intermatic Grasslin 전자 타이머는 조명, 기계, 산업 공정 또는 기타 전기 부하를 특정 시간 또는 시간 간격으로 자동으로 켜고 끕니다. 이 타이머는 24시간 또는 7일 일정으로 프로그래밍할 수 있으며 요일 조합을 선택할 수 있는 1개의 사전 설정 조정 가능한 블록 프로그램이 있습니다. 그들은 따라하기 쉬운 메뉴 중심의 프로그래밍이 가능한 대형 LCD 화면을 갖추고 있습니다. A & E 모델은 플라스틱 하우징의 엔클로저를 특징으로 하며 쉬운 설치 및 배선을 제공하는 터미널 커버, 더스트 커버 및 서브베이스를 포함합니다. 패널, 표면, 플러시 및 DIN 레일 장착으로 사용할 수 있으며 다음 예정된 이벤트에 대한 임시 ON 또는 OFF 상태 표시 기능이 있는 수동 오버라이드 메커니즘이 있습니다. 2극 및 XNUMX극 변형으로 제공되는 다양한 Intermatic Grasslin 타이머 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
스타일 | 모델 | 폭 | 깊이 | 높이 | 길이 | 설치 | 채널 수 | 극 수 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FM1D20-240U | - | RFQ | ||||||||
A | FM1D20-120U | - | RFQ | ||||||||
B | FM1D20A-120 | ₩441,245 | |||||||||
B | FM1D50A-24 | - | RFQ | ||||||||
C | FM1D20E-24 | ₩418,547 | |||||||||
B | FM1D50A-120 | - | RFQ | ||||||||
B | FM1D20A-24 | ₩409,115 | |||||||||
B | FM1D20A-240 | ₩441,157 | |||||||||
D | FM2D50-120 | ₩817,792 | |||||||||
D | FM2D50-240 | ₩777,892 |
DPDT 전자 타이머
SPDT 순간 전자 타이머
스위치 벽 스위치 타이머
스타일 | 모델 | 색상 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | PTS 60 IV | ₩168,245 | ||||
B | PTS 720 IV | ₩170,555 | ||||
C | PTS 720WH | ₩210,542 | ||||
D | PTS 60WH | ₩206,465 |
전자 타이머
스타일 | 모델 | 전압 | 연락처 양식 | 맥스. 시간 설정 | 와트 | 폭 | 최소 시간 설정 | 채널 수 | 극 수 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TR-622-TOP-2-12 / 24V | ₩714,980 | |||||||||
B | SEL-170-TOP-2-12 / 24V | ₩755,352 | |||||||||
C | SEL-172-TOP-2-12 / 24V | ₩797,544 | |||||||||
D | TR-641-TOP-2-RC-12 / 24V | ₩1,193,867 | |||||||||
E | TR-642-TOP-2-RC-12 / 24V | ₩1,248,642 | |||||||||
F | TR-611-TOP-2-12 / 24V | ₩587,615 | |||||||||
G | TR-610-TOP-2-12 / 24V | ₩384,265 | |||||||||
H | TR-612-TOP-2-120V | ₩473,602 | |||||||||
B | SEL-170-TOP-2-120V | ₩722,487 | |||||||||
G | TR-610-TOP-2-120V | ₩386,715 | |||||||||
I | TR-644-TOP-2-120V-240V | ₩1,306,620 | |||||||||
G | TR-610-TOP-2-220V | ₩377,037 |
전자 타이머
벽 스위치 타이머
스타일 | 모델 | 맥스. 시간 설정 | A | 배터리 타입 | 최소 시간 설정 | 극 수 | 스타일 | 타입 | 전압 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | E1020 | ₩204,907 | RFQ | ||||||||
B | EJ600 | ₩175,700 | |||||||||
C | ST01 | ₩203,892 | |||||||||
D | EI500LAC | ₩143,255 | |||||||||
E | PE153 | ₩810,022 | |||||||||
F | EI600WC | ₩233,765 | |||||||||
G | EI500C | ₩143,150 | |||||||||
H | EI600LAC | ₩231,367 | |||||||||
I | EI500WC | ₩137,165 | |||||||||
J | EI220 | ₩93,660 | |||||||||
K | EI220W | ₩95,025 | |||||||||
L | E1010 | ₩146,300 | |||||||||
M | KM2ST-1G | ₩95,375 | |||||||||
N | KM2STU-1G | ₩136,937 | |||||||||
O | E1020C | ₩130,882 | |||||||||
P | EI400WC | ₩206,412 | |||||||||
Q | EI400C | ₩214,812 | |||||||||
R | EI400LAC | ₩205,904 | |||||||||
S | EI200W | ₩130,095 | |||||||||
T | EI200LA | ₩128,275 | |||||||||
U | EI210LA | ₩101,517 | |||||||||
V | EI210W | ₩96,057 |
SPST 시간 스위치
전자 타이머
전자 타이머 또는 석영 시계는 기계식 타이머에 비해 더 높은 정밀도를 제공하도록 설계되었습니다. Raptor Supplies Acuity Sensor Switch, Autonics, Diehl, Intermatic, Macromatic, 옴론, Theben 및 Tork. 이 타이머의 회로는 오실레이터의 펄스를 계산 한 다음 원하는 시간 간격으로 경고음을 생성합니다. 그만큼 오토닉스 디지털 주간 / 연도 타이머는 최대 48 단계의 주간 타이머 프로그래밍과 최대 24 단계의 연간 타이머 프로그래밍을 제공합니다. 이 장치는 내장 된 독립 릴레이 제어 출력과 함께 상태 모니터링 및 일광 절약 시간 기능이 추가로 제공됩니다. 인터 매틱 전자 타이머는 프로그래밍 및 시간 유지에서 분 단위의 정확성을 보장하는 슬라이드 스위치 및 푸시 버튼으로 쉽게 프로그래밍할 수 있습니다. 이 타이머는 HVAC 장비 및 실내 또는 실외 조명 시스템에 사용하기에 이상적이며 더 나은 가독성을 위한 LCD 화면이 특징입니다. 또한 이전 프로그램을 기록하고 저장하는 백업 기능이 있으며 120VAC 및 240VAC 변형으로 사용할 수 있습니다. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 임팩소켓 및 비트
- Power Supplies
- 온도계/습도계
- 안전 스위치
- 후크
- 음식 바구니
- 스트레치 랩 기계
- 공압 액추에이터
- 안장 클램프
- 탁도 측정기
- SMC VALVES 남성 어댑터
- KIPP 5 / 16-18 나사산 크기 윙 그립 노브
- SUGATSUNE 타격
- POWER FIRST 레이스 웨이 15a 8 아울렛 48 인치
- ZSI-FOSTER BCC V 시리즈, 도관 클립이 있는 빔 클램프
- COOPER B-LINE B158 시리즈 두 구멍 폐쇄 각도
- HOFFMAN Q 라인 E 시리즈 하드웨어 키트
- VOLLRATH 실리콘 그립
- ECCO 작업 등
- PROTEAM 허리 벨트