ZSI-FOSTER BCC V Series, Beam Clamps with Conduit Clip
스타일 | 모델 | 클립 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | BCC812VM | - | ₩ 15,069 | |
A | BCC16VM | 1" | ₩ 15,654 | |
A | BCC24VM | 1-1 / 2 " | ₩ 16,723 | |
A | BCC20CM | 1-1 / 4 " | ₩ 16,596 | |
A | BCC32VM | 2" | ₩ 17,003 |
BCC V 시리즈, 도관 클립이 있는 빔 클램프
도관 클립이 포함된 ZSI BCC V 시리즈 빔 클램프는 도관 시스템 설치를 단순화하는 동시에 최대 효율성과 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 이 제품은 산업 시설, 상업용 건물 및 옥외 설치의 다양한 전기 응용 분야에 적합합니다. 이 클램프는 일반적인 Robertson, Phillips 또는 슬롯형 드라이버를 사용하여 쉽게 조일 수 있는 콤보 헤드 나사를 제공합니다. 도관 클립의 360도 회전 기능이 있어 도관의 최적 위치 지정 및 정렬이 가능합니다. 이 빔 클램프는 고품질 스프링 강철로 제작되어 뛰어난 강도와 내구성을 보장합니다. 또한 실바 가드 마감 처리가 되어 있어 뛰어난 내식성을 제공합니다.
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 나사 / 볼트 추출기 세트
- 캐비닛 캐치 및 래치
- 흔들기 및 흔들기 세트
- 변압기 권선비 테스터
- 렌즈 세척 스테이션 티슈 리필
- 일회용 내화성작업복
- 모어 및 트리머
- 폼
- 전기/벤치 테스터
- 호스 턱받이 및 소화전
- BUSSMANN MDQ 계열 특수 퓨즈
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF 스윙 조인트, 마개 입구 x MAT 출구
- SPEARS VALVES PVC CLASS 125 IPS 조립 피팅 45 Deg. 팔꿈치, 소켓 x 소켓
- OIL SAFE 램프
- PORT-A-COOL 증발 식 쿨러 패드
- WESTWARD 피스톤
- FANTECH 5ACC 시리즈 공급 댐퍼
- LOVEJOY 키 홈이 있는 견고한 슬리브 커플링, 인치 보어
- VESTIL 렌치 세트