빔 클램프
가단성 철 빔 클램프
스타일 | 모델 | 마감재 | 길이 | 자재 | 맥스. 하중 | 로드 크기 | 타입 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 0500343207 | ₩63,028 | RFQ | ||||||
A | 0500095401 | ₩74,970 | |||||||
B | 0500008016 | ₩10,080 | |||||||
B | 0500007422 | ₩15,312 | |||||||
B | 0500007430 | ₩19,582 | |||||||
B | 0500008008 | ₩8,575 | |||||||
B | 0500305016 | ₩13,404 |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0500302625 | ₩68,040 | RFQ |
A | 0500302591 | ₩15,679 | RFQ |
스타일 | 모델 | 가격 | |
---|---|---|---|
A | 0500214309 | ₩402,864 | RFQ |
A | 0500213129 | ₩185,052 | RFQ |
A | 0500213301 | ₩402,864 | RFQ |
A | 0500213327 | ₩402,864 | RFQ |
A | 0500213335 | ₩402,864 | RFQ |
A | 0500213236 | ₩265,272 | RFQ |
A | 0500213202 | ₩265,272 | RFQ |
A | 0500213103 | ₩185,052 | RFQ |
A | 0500213442 | ₩499,660 | RFQ |
A | 0500213459 | ₩499,660 | RFQ |
A | 0500215835 | ₩628,096 | RFQ |
A | 0500213228 | ₩265,272 | RFQ |
A | 0500213319 | ₩402,864 | RFQ |
A | 0500213244 | ₩265,272 | RFQ |
A | 0500213251 | ₩265,272 | RFQ |
A | 0500215645 | ₩683,620 | RFQ |
A | 0500213137 | ₩185,052 | RFQ |
A | 0500214770 | ₩815,360 | RFQ |
A | 0500214820 | ₩834,540 | RFQ |
A | 0500214739 | ₩815,360 | RFQ |
A | 0500214515 | ₩648,424 | RFQ |
A | 0500214655 | ₩628,124 | RFQ |
A | 0500214721 | ₩815,360 | RFQ |
A | 0500214713 | ₩815,360 | RFQ |
A | 0500214671 | ₩628,124 | RFQ |
조정 가능한 사이드 빔 클램프
스타일 | 모델 | 크기 | 가격 | |
---|---|---|---|---|
A | 0500000963 | ₩29,904 | RFQ | |
A | 0500095492 | ₩57,819 | RFQ | |
A | 0500296116 | ₩41,496 | RFQ | |
A | 0500095500 | ₩63,112 | RFQ | |
A | 0500095419 | ₩31,835 | RFQ | |
A | 0500001003 | ₩45,640 | RFQ | |
A | 0500095526 | ₩64,819 | RFQ | |
A | 0500095518 | ₩62,440 | RFQ | |
A | 0500095443 | ₩36,988 | RFQ | |
A | 0500095476 | ₩43,932 | RFQ | |
A | 0500095435 | ₩34,888 | RFQ | |
A | 0500095427 | ₩33,096 | RFQ | |
A | 0500095450 | ₩42,924 | RFQ | |
A | 0500296124 | ₩51,519 | RFQ | |
A | 0500296108 | ₩31,724 | RFQ | |
A | 0500095468 | ₩42,980 | RFQ | |
A | 0500095484 | ₩47,404 | RFQ | |
A | 0500000989 | ₩39,620 | RFQ | |
B | 그림 217 | - | RFQ | |
C | 그림 14 | - | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B761-22A-12ZN | RFQ |
A | B761-22A-6ZN | RFQ |
A | B761-22A-4ZN | RFQ |
A | B761-22A-9ZN | RFQ |
B760-22 시리즈 빔 클램프
Cooper B-Line B760-22 시리즈 빔 클램프는 빔에 안전한 부착 지점을 제공하도록 설계되었습니다. 쉬운 설치를 위한 단일 U형 디자인과 높은 강도와 내구성을 위한 탄소강 구조가 특징입니다. 열악한 환경에서 부식과 녹을 방지하기 위해 전기 아연도금 마감 처리가 되어 있습니다.
Cooper B-Line B760-22 시리즈 빔 클램프는 빔에 안전한 부착 지점을 제공하도록 설계되었습니다. 쉬운 설치를 위한 단일 U형 디자인과 높은 강도와 내구성을 위한 탄소강 구조가 특징입니다. 열악한 환경에서 부식과 녹을 방지하기 위해 전기 아연도금 마감 처리가 되어 있습니다.
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B760-22-J6ZN | RFQ |
A | B760-22-J12ZN | RFQ |
A | B760-22-J4ZN | RFQ |
A | B760-22-J9ZN | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B750-J4ZN | RFQ |
A | B750-J9ZN | RFQ |
A | B750-J12ZN | RFQ |
A | B750-J6ZN | RFQ |
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B3297-11/8PLN | RFQ |
A | B3297-11/2PLN | RFQ |
광선
B441 시리즈 빔 클램프
스타일 | 모델 | |
---|---|---|
A | B441Z-22ZN | RFQ |
B | B441-11AZN | RFQ |
B | B441-22AAL | RFQ |
C | B441-22AL | RFQ |
C | B441-22HDGW/SS6 | RFQ |
C | B441-22YZN | RFQ |
C | B441-22ZN | RFQ |
D | B441Z-22AZN | RFQ |
B | B441-22AHDG | RFQ |
B | B441-22AHDGW/SS4 | RFQ |
B | B441-22ASS4 | RFQ |
B | B441-22ASS6 | RFQ |
B | B441-22AZN | RFQ |
C | B441-22HDG | RFQ |
C | B441-22SS4 | RFQ |
C | B441-22SS6 | RFQ |
BCC V 시리즈, 도관 클립이 있는 빔 클램프
도관 클립이 포함된 ZSI BCC V 시리즈 빔 클램프는 도관 시스템 설치를 단순화하는 동시에 최대 효율성과 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 이 제품은 산업 시설, 상업용 건물 및 옥외 설치의 다양한 전기 응용 분야에 적합합니다. 이 클램프는 일반적인 Robertson, Phillips 또는 슬롯형 드라이버를 사용하여 쉽게 조일 수 있는 콤보 헤드 나사를 제공합니다. 도관 클립의 360도 회전 기능이 있어 도관의 최적 위치 지정 및 정렬이 가능합니다. 이 빔 클램프는 고품질 스프링 강철로 제작되어 뛰어난 강도와 내구성을 보장합니다. 또한 실바 가드 마감 처리가 되어 있어 뛰어난 내식성을 제공합니다.
도관 클립이 포함된 ZSI BCC V 시리즈 빔 클램프는 도관 시스템 설치를 단순화하는 동시에 최대 효율성과 신뢰성을 보장하도록 설계되었습니다. 이 제품은 산업 시설, 상업용 건물 및 옥외 설치의 다양한 전기 응용 분야에 적합합니다. 이 클램프는 일반적인 Robertson, Phillips 또는 슬롯형 드라이버를 사용하여 쉽게 조일 수 있는 콤보 헤드 나사를 제공합니다. 도관 클립의 360도 회전 기능이 있어 도관의 최적 위치 지정 및 정렬이 가능합니다. 이 빔 클램프는 고품질 스프링 강철로 제작되어 뛰어난 강도와 내구성을 보장합니다. 또한 실바 가드 마감 처리가 되어 있어 뛰어난 내식성을 제공합니다.
빔 클램프
빔 클램프는 일반적으로 나사산 막대, 고정 장치 및 와이어를 빔 플랜지에 고정하고 매달 기 위해 사용됩니다. Raptor Supplies Caddy, Harrington 및 슈퍼 스트럿. 이 빔 클램프에는 강철 건물, 창고 및 공장에 쉽게 설치할 수 있도록 도관 / EMT 장착 시설이 있습니다. 대부분 캐디 빔 클램프는 나 사형로드를 장착 구멍을 통해 쉽게 밀어 넣을 수있는 푸시-투-설치 설계와 최대 100/1 인치의 턱 개구부가있는 최대 하중 용량이 2lb입니다. 이 제거 가능하고 조정 가능한 빔 클램프에는 안전한 연결을 보장하기 위해 수동으로 작동 가능한 잠금 너트가 추가로 장착되어 있습니다.
I- 빔 응력을 줄이기 위해 해링턴 빔 클램프는 플랜지 가장자리에서 하중(최대 20000lb)을 분산하도록 설계된 강철 턱과 평면 및 테이퍼형 I-빔을 모두 수용하기 위한 영구 및 임시 장착 옵션을 특징으로 합니다. 가단성 철, 강철 및 스프링강 본체 재질로 제공되는 다양한 빔 클램프 중에서 선택하십시오. Raptor Supplies.
더 알아보기
- 유압 호스
- 팔레트 잭 및 액세서리
- 체인 및 체인 액세서리
- 도어 하드웨어
- 특수 페인트 코팅 및 첨가제
- 재생 송풍기 릴리프 밸브
- PA 증폭기
- 가스 유닛 히터
- 임시 및 휴대용 발전소
- 준설
- VIKAN 28 "바닥 스퀴지
- TRACTEL 와이어 로프 그리퍼
- REES 선택기 누름 버튼
- ADVANCE TABCO 번 팬
- AIRMASTER FAN 전기 도롱뇽 히터
- EATON ETR-5000 시리즈 변압기 계전기
- KERN AND SOHN CW R 시리즈 바닥 저울
- CLEVELAND 다양한 재료를 위한 고성능 나선형 플루트 탭
- MASTER 열쇠가 달린 다른 긴 걸쇠 자물쇠
- SANDUSKY LEE 선반