그것을 얻으십시오 XNUMX월 7, 화요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 타이머 |
A | 30 |
백업 시간 | 100의 시간. |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 4" |
디스플레이 높이 | 1" |
디스플레이 너비 | 3" |
Enclosure | 플라스틱 |
높이 | 10 " |
120V에서 HP | 1 마력 |
240V에서 HP | 2 마력 |
맥스. 시간 설정 | 7 일 |
최소 시간 설정 | 1 분 |
설치 | 표면 |
NEMA 평가 | 3R |
채널 수 | 2 |
극 수 | 2 |
온도 운영. | -40 ~ 155 Deg. 에프 |
동작 모드 | 아스트로 7/365일 |
펄스 기간 | 2초 |
전압 | 120V ~ 277VAC |
폭 | 6 1 / 2 " |
선박 중량 (kg) | 1.01 |
원산지 | 맥시코 |
프로덕트 | 모델 | 항목 | 240V에서 HP | A | 색상 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 설치 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 전자 타이머 | 1 | 15 | 회색 | 24 시간. | 1 분. | 패널 | 1 | ₩ 283,150 | ||
EH10 | 전자 온수기 타이머 | - | 30 | 회색 | 24 시간. | 1 분. | 스냅인 | 1 | ₩ 333,165 | ||
EP100C | 전자 타이머 | 2 | 30 | 베이지색 | 24 시간. | 1 분. | 표면 | 3R | ₩ 315,647 | ||
ET2105CP | 전자 타이머 | 2 마력 | 30 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 3R | ₩ 761,390 | RFQ
| |
ET2105CR | 전자 타이머 | 2 마력 | 30 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 3R | ₩ 722,610 | RFQ
| |
ET2115C | 전자 타이머 | 2 마력 | 20 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 1 | ₩ 638,540 | RFQ
| |
ET2115CP | 전자 타이머 | 2 마력 | 20 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 3R | ₩ 665,770 | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.