그것을 얻으십시오 XNUMX월 10, 금요일
평택 배송 가능한 상품입니다. 가치 ₩14000 이상 및 총 중량이 350000파운드 미만인 거래에 대해 고정 배송료 ₩10.
배송 옵션:
지불 방법
제공 파트너
항목 | 전자 온수기 타이머 |
A | 30 |
백업 시간 | 3 년 |
색상 | 회색 |
연락처 양식 | SPST |
깊이 | 3" |
디스플레이 높이 | 1 / 2 " |
디스플레이 너비 | 7 / 8 " |
Enclosure | 강철 |
높이 | 7.75 " |
120V에서 HP | 1 |
맥스. 온 / 오프주기 | 12 |
맥스. 시간 설정 | 24 시간. |
최소 시간 설정 | 1 분. |
설치 | 스냅인 |
NEMA 평가 | 1 |
채널 수 | 1 |
극 수 | 1 |
펄스 이벤트 수 | 0 |
온도 운영. | -40도 ~ 104도 F |
동작 모드 | 24 시간 / 7 일 |
전압 | 120 VAC |
와트 | 3600 |
폭 | 5" |
선박 중량 (kg) | 1.02 |
선박 높이 (cm) | 8.13 |
선박 길이 (cm) | 20.57 |
선박 폭 (cm) | 13.46 |
HS 코드 | 9107008000 |
A. 온수 히터를 간헐적으로 켜고 끄는 것보다 계속 켜 두는 것이 좋습니다. 그러나 실제로 물을 지속적으로 가열할 필요는 없습니다. 탱크에 보관된 뜨거운 물은 보일러나 침수 히터로 가열됩니다.
A. 온수기 타이머는 온수기를 켜고 끌 때 조절하는 장치입니다. 하루 종일 뜨거운 물을 유지하는 대신 온수기는 이제 그렇게 설정되어 있을 때만 뜨거운 물을 제공합니다.
A. 이 Intermatic EH40 온수기 타이머는 -40 ~ 104°F의 작동 온도 범위를 제공합니다.
A.
A. 예, 매일 최대 6회 ON/OFF 작업, 매주 최대 42회 ON/OFF 작업을 수행할 수 있습니다.
A. 주요 요소에는 호환성, 설치 요구 사항, 프로그래밍 가능성, 내구성, 전압 및 전력 처리, 백업 전원 및 장착 옵션이 포함됩니다.
프로덕트 | 모델 | 항목 | 240V에서 HP | A | 색상 | 맥스. 시간 설정 | 최소 시간 설정 | 설치 | NEMA 평가 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM1D14-AV-U | 전자 타이머 | 1 | 15 | 회색 | 24 시간. | 1 분. | 패널 | 1 | ₩ 255,552 | ||
EP100C | 전자 타이머 | 2 | 30 | 베이지색 | 24 시간. | 1 분. | 표면 | 3R | ₩ 287,140 | ||
ET2105CP | 전자 타이머 | 2 마력 | 30 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 3R | ₩ 593,250 | ||
ET2105CR | 전자 타이머 | 2 마력 | 30 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 3R | ₩ 632,100 | ||
ET2115C | 전자 타이머 | 2 마력 | 20 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 1 | ₩ 626,290 | ||
ET2115CP | 전자 타이머 | 2 마력 | 20 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 3R | ₩ 623,927 | ||
ET2125CP | 전자 타이머 | 2 마력 | 30 | 회색 | 24의 시간. | 1 분 | 표면 | 3R | ₩ 707,682 |
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.