AUTOQUIP TorkLift T3 시리즈 시저 리프트 테이블
필터
스타일 | 모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | TRK-060-0020-T3 | 1 | 38.875 " | 24 " | 50 초. | 2000의 파운드. | 62.875 " | 48 " | 38.875 " | RFQ
|
A | TRK-072-0020-T3 | 1 | 44 " | 30 " | 60 초. | 2000의 파운드. | 68 " | 54 " | 44 " | RFQ
|
A | TRK-096-0020-T3 | 1.5 | 56 " | 38 " | 40 초. | 2000의 파운드. | 80 " | 62 " | 56 " | RFQ
|
A | TRK-084-0040-T3 | 1.5 | 58 " | 40 " | 55 초. | 4000의 파운드. | 82 " | 64 " | 58 " | RFQ
|
A | TRK-060-0040-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 40 초. | 4000의 파운드. | 63 " | 56 " | 39 " | RFQ
|
A | TRK-060-0060-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 45 초. | 6000의 파운드. | 63 " | 56 " | 39 " | RFQ
|
A | TRK-120-0020-T3 | 1.5 | 69 " | 48 " | 50 초. | 2000의 파운드. | 93 " | 72 " | 69 " | RFQ
|
A | TRK-072-0060-T3 | 1.5 | 45 " | 32 " | 50 초. | 6000의 파운드. | 69 " | 56 " | 45 " | RFQ
|
A | TRK-084-0060-T3 | 1.5 | 54 " | 36 " | 55 초. | 6000의 파운드. | 78 " | 60 " | 54 " | RFQ
|
A | TRK-072-0040-T3 | 1.5 | 45 " | 34 " | 45 초. | 4000의 파운드. | 69 " | 58 " | 45 " | RFQ
|
A | TRK-048-0060-T3 | 1.5 | 34 " | 34 " | 35 초. | 6000의 파운드. | 58 " | 58 " | 34 " | RFQ
|
A | TRK-084-0020-T3 | 1.5 | 51 " | 32 " | 40 초. | 2000의 파운드. | 75 " | 56 " | 51 " | RFQ
|
A | TRK-108-0020-T3 | 1.5 | 63 " | 42 " | 45 초. | 2000의 파운드. | 87 " | 66 " | 63 " | RFQ
|
A | TRK-132-0020-T3 | 1.5 | 75 " | 54 " | 55 초. | 2000의 파운드. | 99 " | 78 " | 75 " | RFQ
|
A | TRK-048-0040-T3 | 1.5 | 33 " | 32 " | 35 초. | 4000의 파운드. | 57 " | 56 " | 33 " | RFQ
|
A | TRK-084-0100-T3 | 5 | 52 " | 42 " | 45 초. | 10000의 파운드. | 68 " | 63 " | 52 " | RFQ
|
A | TRK-096-0040-T3 | 5 | 58 " | 40 " | 30 초. | 4000의 파운드. | 82 " | 64 " | 58 " | RFQ
|
A | TRK-132-0060-T3 | 5 | 77 " | 56 " | 40 초. | 6000의 파운드. | 101 " | 80 " | 77 " | RFQ
|
A | TRK-132-0040-T3 | 5 | 77 " | 56 " | 60 초. | 4000의 파운드. | 101 " | 80 " | 77 " | RFQ
|
A | TRK-144-0060-T3 | 5 | 82 " | 48 " | 45 초. | 6000의 파운드. | 106 " | 72 " | 82 " | RFQ
|
A | TRK-108-0040-T3 | 5 | 64 " | 48 " | 35 초. | 4000의 파운드. | 88 " | 72 " | 64 " | RFQ
|
A | TRK-120-0060-T3 | 5 | 70 " | 56 " | 55 초. | 6000의 파운드. | 94 " | 80 " | 70 " | RFQ
|
A | TRK-108-0060-T3 | 5 | 65 " | 54 " | 45 초. | 6000의 파운드. | 89 " | 78 " | 65 " | RFQ
|
A | TRK-096-0060-T3 | 5 | 59 " | 46 " | 45 초. | 6000의 파운드. | 83 " | 70 " | 59 " | RFQ
|
A | TRK-300-0020-T3 | 5 | 144 " | 48 " | 100 초. | 2000의 파운드. | 187 " | 72 " | 144 " | RFQ
|
A | TRK-192-0080-T3 | 5 | 96 " | 48 " | 11 초. | 8000의 파운드. | 125 " | 72 " | 96 " | RFQ
|
A | TRK-180-0060-T3 | 5 | 96 " | 48 " | 90 초. | 6000의 파운드. | 125 " | 72 " | 96 " | RFQ
|
A | TRK-144-0020-T3 | 5 | 81 " | 56 " | 35 초. | 2000의 파운드. | 105 " | 80 " | 81 " | RFQ
|
A | TRK-120-0040-T3 | 5 | 70 " | 48 " | 40 초. | 4000의 파운드. | 94 " | 72 " | 70 " | RFQ
|
A | TRK-144-0040-T3 | 5 | 81 " | 56 " | 35 초. | 4000의 파운드. | 105 " | 80 " | 81 " | RFQ
|
우리는 도움이 여기에 있습니다!
여기에 나열되지 않은 부품을 찾으십니까?
더 알아보기
- 패키지 터미널 히트 펌프 PTHP
- 케이블 커넥터
- 케이블 비트 액세서리
- 실험실 건조기
- 텔레스코픽 지지대
- 튜브피팅
- 표면보호/먼지차단
- 용접 용품
- 폭기
- 경보기
- APPROVED VENDOR O- 링 접합 키트
- LUMAPRO 미니어처 네온 전구, T3, 105 ~ 125V
- DIXON H 스타일 커플러
- AME INTERNATIONAL 버드 너트 렌치
- MERSEN FERRAZ 5kV 볼트온 마운트 모터
- HOFFMAN Protek 시리즈 유형 12 벽걸이 캐비닛
- ANVIL 측면, 45도 피팅
- MARTIN SPROCKET 박스 렌치, 12포인트, 산업용 검정색
- LINN GEAR 유형 A 스프로킷, 41 체인
- ENERPAC B 시리즈 퀵 디스커넥트 커플러