AUTOQUIP TRK-060-0020-T3 가위 리프트 테이블, 48인치 플랫폼 너비, 15.75 - 75.75인치 높이
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
그것을 얻으십시오 XNUMX월 9, 목요일
지불 방법
제공 파트너
항목 | 가위 리프트 테이블 |
베이스 길이 | 38.875 " |
기본 너비 | 24 " |
부하 용량 | 2000의 파운드. |
낮은 높이 | 15.75 " |
최대 플랫폼 길이 | 62.875 " |
최대 플랫폼 폭 | 48 " |
최소 플랫폼 길이 | 38.875 " |
최소 플랫폼 폭 | 24 " |
모터 HP | 1 |
실린더 수 | 2 |
올려 진 높이 | 75.75 " |
Time | 50 초. |
여행 길이 | 60 " |
선박 중량 (kg) | 1212.75 |
원산지 | US |
모델 | 모터 HP | 베이스 길이 | 기본 너비 | Time | 부하 용량 | 최대 플랫폼 길이 | 최대 플랫폼 폭 | 최소 플랫폼 길이 | 가격 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRK-048-0040-T3 | 1.5 | 33 " | 32 " | 35 초. | 4000의 파운드. | 57 " | 56 " | 33 " | - | RFQ
|
TRK-048-0060-T3 | 1.5 | 34 " | 34 " | 35 초. | 6000의 파운드. | 58 " | 58 " | 34 " | - | RFQ
|
TRK-060-0040-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 40 초. | 4000의 파운드. | 63 " | 56 " | 39 " | - | RFQ
|
TRK-060-0060-T3 | 1.5 | 39 " | 32 " | 45 초. | 6000의 파운드. | 63 " | 56 " | 39 " | - | RFQ
|
TRK-072-0020-T3 | 1 | 44 " | 30 " | 60 초. | 2000의 파운드. | 68 " | 54 " | 44 " | - | RFQ
|
TRK-072-0040-T3 | 1.5 | 45 " | 34 " | 45 초. | 4000의 파운드. | 69 " | 58 " | 45 " | - | RFQ
|
TRK-072-0060-T3 | 1.5 | 45 " | 32 " | 50 초. | 6000의 파운드. | 69 " | 56 " | 45 " | - | RFQ
|
개인적인 조언을 얻으려면 즉시 계정 관리자에게 연락처하십시오.
우리는 사용할 수 있습니다 월요일부터 금요일까지에서 07:30~17:00.